21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材200~1000N/mm2および32HRCにまで適しています。深ねじ用です。
用途止まり穴加工用。被削材:軟質材料および低・中合金鋼。 精度6H ねじ(加工ねじ)メートルねじ ねじの種類M 食付き部の山数2~3
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

食付き部の山数2~3山 加工ねじメートルねじ 精度表記標準
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハンド中タップ(主にねじ修正用)・スパイラルタップ(主にねじ立て用)のセット。カーメンテナンス用の細目入り(スパイラルタップM10×1.25・M12×1.25)。スパイラルタップでタッピング加工を行いハンドタップで既存のネジ山修正用ができるセットです。中/スパイラルタップ(喰付5P/2.5P)。
材質SKS_2/HSSE(高バナジウムハイス) サイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.25・M12×1.25(各サイズ(中、スパイラル)1本入) 質量(g)総質量:514 被削材【対応】ハンドタップ:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 スパイラルタップ:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼 食付5P
1セット
20,000 税込22,000
翌日出荷

切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途高速度工具鋼(HSS-E) 全長(mm)95 精度JIS2級 精度表記H3
1本
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途高速度工具鋼(HSS-E) トラスコ品番680-1119 全長(mm)62 ピッチ(mm)0.75 呼び寸法M10 下穴径(Φmm)9.3 ねじ長さ(mm)19 精度JIS2級 シャンク径(mm)7 シャンク四角部(mm)5.5 精度表記H2
1本
2,898 税込3,188
6日以内出荷

手加工用のハンドタップと機械加工用のスパイラルタップのセットです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5367 セット内容M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.25 M12×1.25 SKSハンド中タップ・スパイラルタップ 各1本 材質ハンドタップ:SKS2(合金工具鋼) スパイラルタップ:HSS(高速度工具鋼) 精度スパイラルタップ:JIS2級 ハンドタップ:JIS3級 精度表記JIS級
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷

鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。 材質HSS-E-PM 精度6HX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。 仕様vap 材質HSS-E 精度6HX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。 仕様TIN 材質HSS-E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

汎用のSKSハンドタップのセットでM10、M12は細目入りです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5492 セット内容M3×0.5,M4×0.7,M5×0.8,M6×1.0,M8×1.25,M10×1.25,M12×1.25 ハンドタップ 中・上 各1本 材質SKS2(合金工具鋼) 精度JIS3級 精度表記JIS級
1セット
14,980 税込16,478
6日以内出荷

ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切り屑の長い被削材200~1000N/mm2および32HRC迄に適しています。
用途止まり穴加工用。深ねじ用。被削材:軟質材料。 トラスコ品番802-1454 材質高速度鋼(HSS-E) 全長(mm)95 ピッチ(mm)1.5 呼び寸法M16 下穴径(Φmm)14.5 ねじ長さ(mm)15 精度6H 食付き部の山数2~3山 表面処理TiNコーティング シャンク径(mm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)10 加工ねじメートル細目ねじ
1本
13,980 税込15,378
11日以内出荷

汎用のSKSハンドタップのセットで並目・細目・旧JIS入りです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5368 セット内容並目 M3×0.5,M4×0.7,M5×0.8,M6×1.0,M8×1.25,M10×1.5,M12×1.75 旧JIS M3×0.6,M4×0.75,M5×0.9 細目 M6×0.75,M8×1.0,M10×1.25,M12×1.25 SKSハンド中タップ各1本 材質SKS2(合金工具鋼) 精度JIS3級 精度表記JIS級
1セット
14,980 税込16,478
6日以内出荷

ユニファイねじ(細目)用スパイラルタップです。
用途ねじ切り加工用。
1個ほか
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先・中・仕上のハンドタップ3本組セット
用途ねじ山の加工・修正に 材質高速度工具鋼(SKH) ピッチ(mm)0.5 ねじ径M3
1セット(3本)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

ユニファイねじ規格のスパイラルタップセットです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5484 セット内容並目(UNC)No6-32、No10-24、1/4-20、5/16-18、3/8-16、1/2-13、5/8-11 細目(UNF)No6-40、No10-32、1/4-28、5/16-24、3/8-24、1/2-20、5/8-18 スパイラルタップ 各1本 材質HSS(高速度工具鋼) 精度JIS2級 精度表記JIS級
1セット
39,980 税込43,978
6日以内出荷

ユニファイねじ規格のHSSハンドタップセットです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5489 セット内容並目(UNC)No6-32、No10-24、1/4-20、5/16-18、3/8-16、1/2-13、5/8-11 細目(UNF)No6-40、No10-32、1/4-28、5/16-24、3/8-24、1/2-20、5/8-18 HSSハンド中タップ 各1本 材質HSS(高速度工具鋼) 精度JIS2級 精度表記JIS級
1セット
35,980 税込39,578
6日以内出荷

用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ユニファイねじ規格のSKSハンドタップセットです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5491 セット内容並目(UNC)No6-32、No10-24、1/4-20、5/16-18、3/8-16、1/2-13、5/8-11 細目(UNF)No6-40、No10-32、1/4-28、5/16-24、3/8-24、1/2-20、5/8-18 SKSハンド中タップ 各1本 材質SKS2(合金工具鋼) 精度JIS3級 精度表記JIS級
1セット
25,980 税込28,578
6日以内出荷

用途チタン合金の加工
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本ほか
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)