「ねじの呼び」から絞り込む
M3(13)
M4(12)
M5(14)
M8(14)
M10(18)
M12(19)
M14(11)
M16(14)
M18(11)
M20(13)
ねじの呼びをもっと見る
汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。
材質ハイス(SKH51)
表面処理無
等級JIS 2級相当
適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼
溝数3
形状M6以下は突き出しセンタになります。
こんなお得な商品も!

ポイントタップ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
こんなお得な商品も!

ポイントタップ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
食付き部の山数5山
深穴のねじ加工に適した通り穴用のロングポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数3
食付き部の山数5山
表面処理ノンコーティング
精度表記P級
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
溝数3
関連資料(1.33MB)
高炭素鋼、合金鋼の鍛造品や調質材、金型材等の30~45HRCの高硬度材に適したタップです。難削材に適した刃先形状と耐摩耗性に優れた材料を使用し大幅に耐久力が向上しています。
用途通り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
トラスコ品番199-5679
材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co)
長さ(mm)シャンク四角部:8
全長(mm)75
ピッチ(mm)1.25
呼び寸法M10
溝数3
下穴径(Φmm)8.85
山数食い付:4.5山
シャンク長(mm)38
ねじ長さ(mm)23
精度P4
表面処理ノンコーティング
シャンク径(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部(mm)5.5
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
1本
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
左ねじの通り穴加工用ポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数3
精度P3
表面処理ノンコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
精度表記P級
高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが25~45HRC位の高硬度鋼材に適した通り穴用のロングポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P)
溝数3
精度P3
食付き部の山数5.5山
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材の通り穴加工に適したロングシャンクのポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P)
食付き部の山数5.5山
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
高炭素鋼、合金鋼の鍛造品や調質材、金型材等の30~45HRCの高硬度材に適したタップです。難削材に適した刃先形状と耐摩耗性に優れた材料を使用し大幅に耐久力が向上しています。
用途通り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
トラスコ品番215-6736
材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co)
全長(mm)100
ピッチ(mm)1.5
呼び寸法M18
溝数3
下穴径(Φmm)16.6
ねじ長さ(mm)33
精度P4
食付き部の山数4.5山
表面処理ノンコーティング
シャンク径(mm)14
シャンク四角部(mm)11
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
1本
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
長いネック形状を採用していることで、深めのねじ加工が可能なロングシャンクポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数3
精度P2
食付き部の山数4.5山
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
食付き部の切刃側の溝を斜めに削りとって、切りくずが前方に送り出されるようにしてあるので、切りくずによる障害が無く通り穴に最適です。ストレート溝が浅いので強度が高くなってます。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数3
精度P2
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
食付き部の切刃側の溝を斜めに削りとって、切りくずが前方に送り出されるようにしてあるので、切りくずによる障害が無く通り穴に最適です。ストレート溝が浅いので強度が高いです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数4
食付き部の山数5山
表面処理ノンコーティング
精度表記P級
深穴のねじ加工に適した通り穴用のロングポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数3
食付き部の山数5山
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
S55Cなどの高炭素鋼で30HRC位までの中・高硬度材のねじ立てに適しているポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)に。
トラスコ品番215-8396
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)115
ピッチ(mm)2.5
呼び寸法M22
溝数3
下穴径(Φmm)19.6
ねじ長さ(mm)33
精度P4
食付き部の山数5山
表面処理ノンコーティング
シャンク径(mm)17
シャンク四角部(mm)13
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
アルミ鋳物(AC)、アルミダイカスト(ADC)、亜鉛ダイカスト(ZDC)などの量産ねじ加工に最適な、超硬のポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
材質超微粒超硬合金(HF)
溝数3
精度P3
食付き部の山数5山
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
深穴のねじ加工に適した通り穴用のロングポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼。
材質高速度工具鋼(HSS)
食付き部の山数5山
表面処理ノンコーティング
精度表記P級
ねじ深さ2×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材700~1400N/mm2および44HRCまでに適しています。
用途通り穴加工用。被削材:チタン、ニッケル合金および類似の被削材。
ねじの種類M
材質粉末ハイス鋼(HSS-E-EPM)
ねじ(加工ねじ)メートルねじ
精度6H
食付き部の山数3.5~5
表面処理ノンコーティング
食付3.5~5
超硬タップです。
用途鋳鉄、非鉄金属などに。ねじ切り加工に。
材質超硬
ピッチ(mm)1.75
呼び寸法M12
下穴径(Φmm)10.25
表面処理ノンコート
RoHS指令(10物質対応)対応
貫通穴用マシンタップです。
用途鋼、ステンレス鋼、などに。ねじ切り加工に。
材質HSS-E-PM
RoHS指令(10物質対応)対応
止まり穴用スパイラルタップです。
用途鋼、非鉄金属、難削材などに。ねじ切り加工に。
表面処理ノンコート
RoHS指令(10物質対応)対応
止まり穴用スパイラルタップです。
用途鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。ねじ切り加工に。
材質HSS-E
RoHS指令(10物質対応)対応
一般鋼材加工用タップです。
用途鋼、非鉄金属、難削材などに。ねじ切り加工に。
材質HSS-E
RoHS指令(10物質対応)対応
一般鋼材加工用タップです。
用途鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。ねじ切り加工に。
材質HSS-E
RoHS指令(10物質対応)対応
タップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。