絞り込み
ねじの呼び
  • M2.5(19)
  • M2.6(17)
  • M18(1)
  • No.3(1)
  • No.4(2)
  • UNC No.3(1)
  • UNC No.4(4)
  • UNF No.3(1)
  • UNF No.4(2)
全長(mm)
  • 44
  • 45(41)
  • 46(70)
  • 52(69)
  • 56(73)
  • 60(73)
  • 62(80)
  • 63(80)
  • 70(182)
  • 75(84)
  • 80(137)
  • 82(71)
  • 88(48)
  • 90(130)
  • 95(56)
  • 100(188)
  • 105(45)
  • 110(57)
  • 125(51)
  • 140(43)
  • 150(41)
材質
  • ハイス(19)
  • バナジウムハイス(12)
  • 粉末ハイス(5)
表面処理
  • TiAlN系コーティング(1)
  • TiCN系コーティング(1)
  • TiN系コーティング(2)
  • その他コーティング(2)
  • ホモ処理(10)
  • 多層コーティング(2)
ねじ長さ(mm)
  • 7(1)
  • 9(3)
  • 9.5(3)
  • 10(2)
  • 13(3)
  • 14(12)
  • 15(3)
シャンク径(mm)
  • 3(26)
3
食付
  • 3.5~5.5(1)
  • 4(3)
  • 5(13)
  • 6(1)
3.5~5.5・4・5・6
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(12)
  • イシハシ精工(4)
  • TDT(田野井)(4)
  • グーリング(3)
  • エスコ(2)
  • NACHI(不二越)(2)
OSG(オーエスジー)・イシハシ精工・TDT(田野井)・グーリング・エスコ・NACHI(不二越)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M2.5(19)
M2.6(17)
M18(1)
No.3(1)
No.4(2)
UNC No.3(1)
UNC No.4(4)
UNF No.3(1)
UNF No.4(2)
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(51件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から9日以内出荷
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M食付4P関連資料技術情報はこちら(75MB)
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(26件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
ポイントタップ A-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ A-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
ポイントタップ TiNコーティング TIN-POT OSG(オーエスジー)ポイントタップ TiNコーティング TIN-POTOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじの種類M食付5P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
Tガンタップ・SUS用 TGN-SUS TDT(田野井)Tガンタップ・SUS用 TGN-SUSTDT(田野井)(3件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。TGN-SUSはスパイラルポイントタップのステンレス用となります。
食付5P
ポイントタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-POT OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-POTOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般用ホモ処理のポイントタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M食付5P
Tガンタップ TGN TDT(田野井)Tガンタップ TGNTDT(田野井)(7件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から5日以内出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。
ジェットタップ イシハシ精工ジェットタップイシハシ精工(14件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼表面処理ホモ処理
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:UOSG(オーエスジー)(14件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)食付5P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
ステンレス用ジェットタップ イシハシ精工ステンレス用ジェットタップイシハシ精工(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性を発揮します。 厳選したスーパーハイス鋼(HSS-E)を使用しています。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減しました。
用途通り穴加工用材質高速度鋼(HSS-E)被削材ステンレス鋼、低中炭素鋼タップの等級JIS級食付き部の山数5山表面処理ホモ処理加工ねじメートルねじ
ポイントタップ 難削材用 CPM-POT OSG(オーエスジー)ポイントタップ 難削材用 CPM-POTOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。
用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M食付5P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
ポイントタップ 薄板用 EX-SS-POT OSG(オーエスジー)ポイントタップ 薄板用 EX-SS-POTOSG(オーエスジー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から4日以内出荷
引張り強度700N/mm2以下の軟鋼の薄板(通り穴)のねじ立て加工に最適です。パンチ穴、バーリング穴のヒゲ、バリ、ムシレの発生を抑えるため美しい仕上げ面が得られます。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M食付5P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
ポイントタップ 深穴用 EX-DH-POT OSG(オーエスジー)ポイントタップ 深穴用 EX-DH-POTOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から8日以内出荷
通り穴でねじ立て長さが特に長く、焼付をおこしやすい被削材に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理食付4P
Tガンタップ・オーバーサイズ O-TGN TDT(田野井)Tガンタップ・オーバーサイズ O-TGNTDT(田野井)(3件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
食付き部長さ5Pで通り穴用と止り穴用の加工ができるオーバーサイズのスパイラルポイントタップとなります。
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:UOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
ポイント アルミ用 高速シンクロタップ HS-AL-RFT OSG(オーエスジー)ポイント アルミ用 高速シンクロタップ HS-AL-RFTOSG(オーエスジー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から8日以内出荷
完全リード送り機構付の機械専用でアルミニウム、アルミニウム合金の高速・高精度めねじ加工が行えます。
用途銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7ねじの種類M食付6P精度表記STD形状突出しセンタ有関連資料技術情報はこちら(75MB)
TiNコートTガンタップ TiN-TGN TDT(田野井)TiNコートTガンタップ TiN-TGNTDT(田野井)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。
材質HSSPねじの種類TIN-TGN表面処理TiCN食付5P
STポイントタップ NACHI(不二越)STポイントタップNACHI(不二越)
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
工具材料HSS-E食付き(P)5
Nポイントタップ NACHI(不二越)NポイントタップNACHI(不二越)
999税込1,099
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
この無処理のタップは汎用的に使用できます。
材質高バナジウム(高速度鋼)HSS-E食付Lc5
ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコポイントタップ(EX-POTシリーズ)エスコ
1,650税込1,815
1本
翌日出荷から8日以内出荷
一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
ポイントタップ 高能率用 Pionex メートル並目ねじ M グーリングポイントタップ 高能率用 Pionex メートル並目ねじ Mグーリング
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷
被削材の加工レンジが広く高能率の加工が可能です。高級バナジウム系ハイスとTiAlNコーティングの組合せにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他貫通穴用 VA材質ハイス
ジェットタップ(ポイントタップ)メートルねじ・並目 イシハシ精工ジェットタップ(ポイントタップ)メートルねじ・並目イシハシ精工
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
用途高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級精度表記H2
ステンレス用ジェットタップ(ポイントタップ)メートルねじ イシハシ精工ステンレス用ジェットタップ(ポイントタップ)メートルねじイシハシ精工
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
用途高速度工具鋼(HSS-E)トラスコ品番680-2644全長(mm)44ピッチ(mm)0.45呼び寸法M2.5下穴径(Φmm)2.1ねじ長さ(mm)13精度JIS2級シャンク径(mm)3シャンク四角部(mm)2.5精度表記H2
ポイントタップ A-POT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)ポイントタップ A-POT ねじの種類:UOSG(オーエスジー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼:◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○材質粉末ハイスねじの種類U表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5PRoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
TiAlN ポイントタップ 高能率用 並目 グーリングTiAlN ポイントタップ 高能率用 並目グーリング
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質粉末ハイス(HSS-E-PM)食付き部の山数3.5~5.5山表面処理TiAlNコーティング加工ねじメートルねじ精度表記標準
TiNコーティングポイントタップ(メートルねじ用) グーリングTiNコーティングポイントタップ(メートルねじ用)グーリング
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌々日出荷
高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。
用途通り穴加工用。被削材:一般鋼からステンレスまで。材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類M食付き部の山数3.5~5.5山表面処理TiNコーティング加工ねじメートルねじ
[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)エスコ
1,790税込1,969
1本
翌日出荷
ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P精度表記STD
ポイントタップ