絞り込み
ブランド
  • イシハシ精工
  • TDT(田野井)(1)
ねじの呼び
  • M2(2)
  • M2.3(1)
  • M2.6(1)
  • M3(3)
  • M3.5(1)
  • M4(3)
  • M5(2)
  • M6(3)
  • M7(1)
  • M8(2)
  • M9(1)
  • M10(3)
  • M12(2)
  • M14(2)
  • M16(1)
  • M18(1)
  • M20(1)
  • M22(1)
  • M24(1)
  • その他(1)
材質
  • ハイス(8)
全長(mm)
  • 40(2)
  • 42(1)
  • 44(1)
  • 46(3)
  • 48(2)
  • 52(2)
  • 60(2)
  • 62(2)
  • 65(1)
  • 70(2)
  • 72(1)
  • 75(3)
  • 80(1)
  • 82(2)
  • 88(2)
  • 100(2)
  • 105(1)
  • 115(1)
  • 120(1)
  • 150(1)
表面処理
  • ホモ処理(2)
シャンク径(mm)
  • 3(2)
  • 4(4)
  • 5(3)
  • 5.5(2)
  • 6(3)
  • 6.2(2)
  • 7(3)
  • 8.5(2)
  • 10.5(2)
  • 12.5(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 17(1)
  • 19(1)
3・4・5・5.5・6・6.2・7・8.5・10.5・12.5・14・15・17・19
ねじ長さ(mm)
  • 11(3)
  • 12(2)
  • 13(3)
  • 14(1)
  • 16(2)
  • 18(1)
  • 19(3)
  • 22(2)
  • 24(3)
  • 29(2)
  • 30(2)
  • 32(1)
  • 37(1)
  • 38(1)
  • 45(1)
11・12・13・14・16・18・19・22・24・29・30・32・37・38・45
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ポイントタップ :「との粉」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M2(2)
M2.3(1)
M2.6(1)
M3(3)
M3.5(1)
M4(3)
M5(2)
M6(3)
M7(1)
M8(2)
M9(1)
M10(3)
M12(2)
M14(2)
M16(1)
M18(1)
M20(1)
M22(1)
M24(1)
その他(1)
パック入 ジェットタップ イシハシ精工パック入 ジェットタップイシハシ精工
2,198税込2,418
1本
6日以内出荷
パック入りです。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。
用途通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番507-0040材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)75ピッチ(mm)1.25呼び寸法M10下穴径(Φmm)8.8ねじ長さ(mm)24精度JIS2級シャンク径(mm)7シャンク四角部(mm)5.5
パック入 ロングジェットタップ L=150 イシハシ精工パック入 ロングジェットタップ L=150イシハシ精工
3,998税込4,398
1本
6日以内出荷
パック入りです。ロングシャンクです。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ通り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番507-0686材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)150ピッチ(mm)1呼び寸法M6下穴径(Φmm)5ねじ長さ(mm)19精度JIS2級シャンク径(mm)6シャンク四角部(mm)4.5
パック入 ロングジェットタップ L=100 イシハシ精工パック入 ロングジェットタップ L=100イシハシ精工
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
パック入りです。ロングシャンクです。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ通り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)100精度JIS2級
”ジェットタップ”(メートルねじ用) イシハシ精工”ジェットタップ”(メートルねじ用)イシハシ精工
4,198税込4,618
1本
6日以内出荷
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番505-6667材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)88ピッチ(mm)1.5呼び寸法M14下穴径(Φmm)12.5ねじ長さ(mm)30精度JIS2級シャンク径(mm)10.5シャンク四角部(mm)8
パック入 ジェットタップ イシハシ精工パック入 ジェットタップイシハシ精工
919税込1,011
1本
当日出荷から翌々日出荷
パック入りです。 全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
用途通り穴専用材質高速度鋼(HSS-E)仕様ブリスターパック品被削材一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼精度JIS2級タップの等級H級食付き部の山数5山加工ねじメートルねじ
ジェットタップ イシハシ精工ジェットタップイシハシ精工
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。
用途通り穴専用材質SKH被削材一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼シャンク径(Φmm)4.0ねじ長さ(mm)18精度JIS2級食付き部の山数5山表面処理ホモ処理シャンク四角部(mm)3.2加工ねじユニファイ細目
IS パック入 ジェットタップ M2X0.4 イシハシ精工IS パック入 ジェットタップ M2X0.4イシハシ精工
1,498税込1,648
1個
当日出荷
パック入りです。 全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
用途通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼呼び寸法M2.0材質高速度鋼(HSS-E)加工ねじメートルねじピッチ(mm)0.4仕様ブリスターパック品トラスコ品番507-0376全長(mm)40質量(g)6シャンク径(Φmm)3.0下穴径(Φmm)1.6ねじ長さ(mm)12精度JIS2級タップの等級H級食付き部の山数5山シャンク四角部(mm)2.5
ジェットタップ イシハシ精工ジェットタップイシハシ精工(13件のレビュー)
839税込923特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼表面処理ホモ処理
との粉特集
おすすめ人気ランキング
ポイントタップ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら