絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • OSG(オーエスジー)(26)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(16)
  • イシハシ精工(12)
  • TDT(田野井)(4)
  • NACHI(不二越)(4)
  • グーリング(3)
  • カーメックス(2)
  • ワルター(2)
  • SKC(2)
  • PROCHI(プロチ)(2)
  • TZ(2)
  • グーリングジャパン(2)
  • サンドビック(1)
  • TPT(1)
  • TRUSCO(1)
  • エムーゲ(EMUGE)(1)
ねじの呼び
  • M10(9)
全長(mm)
  • 75(9)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(6)
  • バナジウムハイス(1)
  • 粉末ハイス(2)
ねじ長さ(mm)
  • 24(8)
  • 32(1)
シャンク径(mm)
  • 7(5)
7
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ポイントタップ :「75mm」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M10(9)
[ステンレス用]ポイントタップ(ISO) エスコ[ステンレス用]ポイントタップ(ISO)エスコ
2,460税込2,706
1本
翌日出荷
通り穴用。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数3被削材構造用鋼SS400:△ 低炭素鋼S15C:△ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:△ ステンレスSUS:◎ ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:〇適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
[HSCO]ポイントタップ(ISO) エスコ[HSCO]ポイントタップ(ISO)エスコ
3,220税込3,542
1本
翌日出荷
通り穴用。
材質HSCO-M42(高コバルトハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数3被削材対応:高炭素鋼、合金鋼、ステンレスなど
[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)エスコ
2,480税込2,728
1本
翌日出荷
ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P精度表記STD
[難削材用]ポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ[難削材用]ポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ)エスコ
3,260税込3,586
1本
翌日出荷
被削材が高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または、調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。
材質粉末ハイス(CPM)ピッチ喰い付き:5P精度表記STD
ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコポイントタップ(EX-POTシリーズ)エスコ
2,250税込2,475
1本
翌日出荷
一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
ポイントタップ(TIN-POTシリーズ) エスコポイントタップ(TIN-POTシリーズ)エスコ
4,500税込4,950
1本
翌日出荷
TiNコーティング(表面処理)。被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P溝数3精度表記STD
[HSSE]ポイントタップ(ISO) エスコ[HSSE]ポイントタップ(ISO)エスコ
2,250税込2,475
1本
翌日出荷
通り穴用。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P溝数3被削材構造用鋼SS400:◎ 低炭素鋼S15C:◎ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:〇 ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:△適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
[HSSE]ポイントタップ(J形) エスコ[HSSE]ポイントタップ(J形)エスコ
2,300税込2,530
1本
翌日出荷
通り穴用。J型ジェットタップ(ポイントタップ)刃長が長いハンドタップ形状。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P溝数3被削材構造用鋼SS400:◎ 低炭素鋼S15C:◎ 合金鋼SCM:〇 ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:△適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
ポイントタップ (CPM V コーティング) エスコポイントタップ (CPM V コーティング)エスコ
4,360税込4,796
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
Vコーティング(表面処理)。軟質材から硬質材まで幅広く適用特に高速、高希釈(水溶性切削油剤)のタッピング条件において優れた性能を発揮します。また、ドライタッピングにも効果を発揮。材質CPMとは粉末冶金法によって製造されるハイス鋼の事です。特徴としては金属組織がより緻密で結晶粒が微細になる為、耐摩耗性に優れ、靭性が強い材質になります。コバルトを含有する材料を使用しています。被削材:低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%)◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%)◎、高炭素鋼(C0.45%~)◎、合金鋼◎、調質鋼(25~35HRC)◎、調質鋼(35~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)◎、工具鋼、鋳鋼◎、ダクタイル鋳鉄◎、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミニウム圧延材、アルミニウム合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、チタン合金。
材質CPM (粉末ハイス)溝数3喰付き部の山数5P精度表記STD
ポイントタップ