絞り込み
ねじの呼び
  • M6(1)
  • M10(1)
  • M14(2)
  • M16(1)
  • M18(2)
  • M20(4)
食付
  • 2(2)
  • 2~3(1)
  • 4(1)
全長(mm)
  • 88(1)
  • 100(2)
  • 105(4)
  • 110(1)
シャンク径(mm)
  • 10.5(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 15(3)
  • 16(1)
表面処理
  • TiAlN系コーティング(1)
  • TiN系コーティング(2)
  • その他コーティング(1)
  • 多層コーティング(1)
材質
  • ハイス(5)
  • バナジウムハイス(2)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(1)
ハイス・バナジウムハイス・粉末ハイス・超硬合金
ねじ長さ(mm)
  • 25
  • 4.5(10)
  • 5.4(8)
  • 6(10)
  • 6.3(9)
  • 7(23)
  • 7.2(8)
  • 8(27)
  • 8.1(11)
  • 9(46)
  • 10(29)
  • 11(46)
  • 12(36)
  • 13(41)
  • 14(19)
  • 15(36)
  • 17(7)
  • 18(32)
  • 19(21)
  • 20(19)
  • 23(19)
ブランド
  • グーリング(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • プロトティップ(1)
グーリング・OSG(オーエスジー)・プロトティップ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M6(1)
M10(1)
M14(2)
M16(1)
M18(2)
M20(4)
溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRTOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティング
Tinコーティングフルートレスタップ(止まり穴および通り穴用) グーリングTinコーティングフルートレスタップ(止まり穴および通り穴用)グーリング
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ません。
用途止り穴および通り穴加工用。被削材:アルミ、銅、ステンレス、延展性のあるスチール。材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類M食付き部の山数2~3山表面処理TiNコーティング加工ねじメートルねじ
フルートレスタップ 高能率用 Pionex 油溝付き メートル細目ねじ M グーリングフルートレスタップ 高能率用 Pionex 油溝付き メートル細目ねじ Mグーリング
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
被削材の加工レンジが広く高能率の加工が可能です。粉末ハイスとTiClNコーティングの組合せにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。
用途一般鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼、アルミなどその他転造加工用 N材質粉末ハイス
転造タップ プロトティップ転造タッププロトティップ
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
転造タップです。
用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材に。ねじ切り加工に。材質HSS-E全長(mm)110精度6HX表面処理TICNRoHS指令(10物質対応)対応
TiAlN超硬 転造タップ 並目 グーリングTiAlN超硬 転造タップ 並目グーリング
73,980税込81,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬食付き部の山数2~3山表面処理TiAlNコーティング加工ねじメートルねじ精度表記標準
溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRTOSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
アルミ、アルミニウム合金を塑性変形により切りくずを出さずに、超高速で、高精度のめねじ加工を行います。
用途アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)シャンク精度h7ねじの種類M食付2P精度表記STD形状突出しセンタ無関連資料技術情報はこちら(75MB)
ロールタップ