絞り込み
ねじの呼び
  • G(PF) 1/4(2)
  • G(PF) 3/8(2)
  • M3(10)
  • M3.5(1)
  • M4(10)
  • M5(18)
  • M6(20)
  • M7(3)
  • M8(16)
  • M9(2)
  • M10(25)
  • M12(7)
  • M14(1)
  • M16(2)
  • M18(8)
  • UNC 3/8(1)
  • UNC 7/16(1)
  • UNF 3/8(1)
  • UNF 7/16(1)
食付
  • 1(3)
  • 1.5(4)
  • 2(15)
  • 2~3(1)
  • 2.5(5)
  • 4(11)
  • その他(8)
全長(mm)
  • 100
  • 30(15)
  • 32(16)
  • 34(20)
  • 36(31)
  • 40(27)
  • 42(28)
  • 44(24)
  • 46(47)
  • 52(47)
  • 60(48)
  • 62(52)
  • 70(48)
  • 75(34)
  • 80(21)
  • 82(32)
  • 88(17)
  • 90(15)
  • 95(16)
  • 150(14)
シャンク径(mm)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 5.5(9)
  • 6(10)
  • 6.2(7)
  • 7(9)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(9)
  • 11(3)
  • 12(4)
  • 14(5)
  • 16(1)
表面処理
  • TiCN系コーティング(7)
  • TiN系コーティング(3)
  • その他コーティング(8)
  • ホモ処理(1)
  • 多層コーティング(4)
  • 窒化処理(NI)(3)
  • 酸化処理(OX)(1)
材質
  • その他(1)
  • ハイス(31)
  • バナジウムハイス(4)
  • 粉末ハイス(3)
  • 超硬合金(2)
その他・ハイス・バナジウムハイス・粉末ハイス・超硬合金
ねじ長さ(mm)
  • 9(4)
  • 10(2)
  • 11(10)
  • 12(6)
  • 13(4)
  • 15(7)
  • 16(2)
  • 18(4)
  • 19(7)
  • 20(6)
  • 21(3)
  • 23(2)
  • 25(2)
  • 29(1)
  • 33(2)
9・10・11・12・13・15・16・18・19・20・21・23・25・29・33
ブランド
  • TDT(田野井)(11)
  • OSG(オーエスジー)(9)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(7)
  • カーメックス(5)
  • プロトティップ(5)
  • ワルター(4)
  • グーリング(1)
TDT(田野井)・OSG(オーエスジー)・YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)・カーメックス・プロトティップ・ワルター・グーリング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(10)
M4(10)
M5(18)
M6(20)
M7(3)
M8(16)
M10(25)
M12(7)
M16(2)
M18(8)
溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRTOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティング
ダブルタフレット W-TF1 TDT(田野井)ダブルタフレット W-TF1TDT(田野井)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。
材質HSSEねじの種類W-TF表面処理TiCN
TiNコートタフレット TiN-TF TDT(田野井)TiNコートタフレット TiN-TFTDT(田野井)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
TINコーティングの作用により表面硬度が高く、優れた耐摩耗性を発揮します!表面の摩耗抵抗が小さく、優れた耐溶着性により高精度なねじ加工ができます。耐熱温度が高い為、高速加工が可能となります。
材質HSSVねじの種類TIN-TF
溝なしタップ VPニューロール ロングシャンク形 VP-LT-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ VPニューロール ロングシャンク形 VP-LT-NRTOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から8日以内出荷
粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)関連資料技術情報はこちら(75MB)
Tinコーティングフルートレスタップ(止まり穴および通り穴用) グーリングTinコーティングフルートレスタップ(止まり穴および通り穴用)グーリング
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ません。
用途止り穴および通り穴加工用。被削材:アルミ、銅、ステンレス、延展性のあるスチール。材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類M食付き部の山数2~3山表面処理TiNコーティング加工ねじメートルねじ
非鉄用ロールタップ N-RS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)非鉄用ロールタップ N-RSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
9,198税込10,118
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 ロングシャンク VP-LT-SC-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 ロングシャンク VP-LT-SC-NRTOSG(オーエスジー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から8日以内出荷
粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付1P精度表記STD形状突出しセンタ無関連資料技術情報はこちら(75MB)
溝なしタップ 非鉄合金用 ロングシャンク LT-B-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ 非鉄合金用 ロングシャンク LT-B-NRTOSG(オーエスジー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から8日以内出荷
アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。
用途銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:◎材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理窒化処理ねじの種類M食付2P精度表記STD形状突出しセンタ無関連資料技術情報はこちら(75MB)
ロング粉末ハイスTF LT-TP-TFR TDT(田野井)ロング粉末ハイスTF LT-TP-TFRTDT(田野井)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスの採用によりコストパフォーマンスに優れた転造タップとなります。
材質HSSP全長L(mm)100ねじの種類LT-TP-TFR表面処理TiCN
ハイパフォーマンスロールタップ HP-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハイパフォーマンスロールタップ HP-RZYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から7日以内出荷
転造タップ NIDコート(メートルねじ) プロトティップ転造タップ NIDコート(メートルねじ)プロトティップ
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
転造タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様nid材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
転造タップ TICNコート(メートルねじ)(転造タップ) ワルター転造タップ TICNコート(メートルねじ)(転造タップ)ワルター
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
転造タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様TICN材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
転造タップ CRNコート(メートルねじ) ワルター転造タップ CRNコート(メートルねじ)ワルター
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
高性能転造タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様CRN材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
Z-PRO 中硬度炭素鋼用ロールタップ MHRZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 中硬度炭素鋼用ロールタップ MHRZYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,798税込6,378
1本
4日以内出荷
材質HSS-Co規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ関連資料(6.57MB)
溝なしタップ Xパフォーマー ロングシャンク LT-S-XPF OSG(オーエスジー)溝なしタップ Xパフォーマー ロングシャンク LT-S-XPFOSG(オーエスジー)
4,798税込5,278
1本
翌日出荷から8日以内出荷
炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。特に自動車関連のスチール鋳造部品への加工に威力を発揮します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
転造タップ TICNコート(Gねじ) プロトティップ転造タップ TICNコート(Gねじ)プロトティップ
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
転造タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様TICN材質HSS-E精度G-XRoHS指令(10物質対応)対応
転造タップ ノンコート(メートルねじ) ワルター転造タップ ノンコート(メートルねじ)ワルター
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
転造タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
転造タップ TICNコート(メートル細目ねじ) ワルター転造タップ TICNコート(メートル細目ねじ)ワルター
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
転造タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様TICN材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
転造タップ TINコート(メートルねじ)(同期送り加工専用マシンタップ) プロトティップ転造タップ TINコート(メートルねじ)(同期送り加工専用マシンタップ)プロトティップ
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
同期送り加工専用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
転造タップ TICNコート(メートルねじ)(同期送り加工専用マシンタップ) プロトティップ転造タップ TICNコート(メートルねじ)(同期送り加工専用マシンタップ)プロトティップ
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
同期送り加工専用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様TICN材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ゼロチップWタフレット TC-ZC-W-TF TDT(田野井)超硬ゼロチップWタフレット TC-ZC-W-TFTDT(田野井)
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させた盛上げタップとなります
材質超硬合金ねじの種類TC-ZC-W-TF表面処理AICrN食付1.5C
ロングWタフレット LT-W-TF TDT(田野井)ロングWタフレット LT-W-TFTDT(田野井)
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷
滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させた盛上げタップとなります
材質HSSEねじの種類LT-W-TF表面処理TiCN
ゼロチップタフレット ZC-TF TDT(田野井)ゼロチップタフレット ZC-TFTDT(田野井)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。
材質HSSE全長L(mm)100ねじの種類ZC-TF表面処理TiCN
SLタフレット SL-TF TDT(田野井)SLタフレット SL-TFTDT(田野井)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から翌々日出荷
コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。
材質HSSE溝数4全長L(mm)100ねじの種類SL-TF-1.5P表面処理TiCN食付1.5C
ゼロチップTF ZC-TF TDT(田野井)ゼロチップTF ZC-TFTDT(田野井)
6,498税込7,148
1本
翌々日出荷
長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。
材質HSSV全長L(mm)100ねじの種類ZC-SL-TF表面処理TiCN食付1.5C
ロングシームレスタフレット LT-SL-TF TDT(田野井)ロングシームレスタフレット LT-SL-TFTDT(田野井)
4,988税込5,487
1本
当日出荷から翌々日出荷
コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。LT-SL-TFはシームレスタフレットのロングタイプとなります。
材質HSSVねじの種類LT-SL-TF表面処理TiCN
ロングタフレットスチール用 LT-TFST TDT(田野井)ロングタフレットスチール用 LT-TFSTTDT(田野井)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛り上げタップのロングタフレット・スチール用となります。非鉄合金を中心に一般用として幅広いワークに適しております。
材質HSSVねじの種類LT-TFST表面処理HOMO食付B
ロングタフレット-L LT-TFL TDT(田野井)ロングタフレット-L LT-TFLTDT(田野井)
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております
材質HSSVねじの種類LT-TFL食付B
転造タップ プロトティップ転造タッププロトティップ
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
転造タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。トラスコ品番802-7697材質TICN全長(mm)100呼び寸法G1/4シャンク径(Φmm)11ねじ長さ(mm)21精度G-XRoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)9
Z-PRO 中硬度炭素鋼用ロールタップ MHRZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 中硬度炭素鋼用ロールタップ MHRZYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,798税込4,178
1本
6日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)の加工材質HSS-Co規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ関連資料(6.57MB)
DIN-5156 高性能 転造タップ(ウィットワース・パイプねじG) カーメックスDIN-5156 高性能 転造タップ(ウィットワース・パイプねじG)カーメックス
88,980税込97,878
1セット(5本)
16日以内出荷
切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。
規格DIN-5156ねじの種類G食付2.5P
DIN 高性能 転造タップ(UNF・インチ寸法・細目) カーメックスDIN 高性能 転造タップ(UNF・インチ寸法・細目)カーメックス
63,980税込70,378
1セット(5本)ほか
16日以内出荷
切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。
食付2.5P精度2BXねじの種類UNF
DIN 高性能 転造タップ(UNC・インチ寸法・並目) カーメックスDIN 高性能 転造タップ(UNC・インチ寸法・並目)カーメックス
63,980税込70,378
1セット(5本)ほか
16日以内出荷
切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。
ねじの種類UNC精度2BX食付2.5P
DIN 高性能 転造タップ(ISO・メートル寸法・細目) カーメックスDIN 高性能 転造タップ(ISO・メートル寸法・細目)カーメックス
88,980税込97,878
1セット(5本)
16日以内出荷
切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。
ねじの種類M精度6HX食付2.5P
DIN 高性能 転造タップ(ISO・メートル寸法・並目) カーメックスDIN 高性能 転造タップ(ISO・メートル寸法・並目)カーメックス
33,980税込37,378
1セット(5本)
16日以内出荷
切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。
ねじの種類M精度6HX食付2.5P
中硬度炭素鋼用ロールタップ JIS MHRZ-J YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)中硬度炭素鋼用ロールタップ JIS MHRZ-JYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)の加工関連資料(6.57MB)
ロングスチール用ロールタップ LS-N-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスチール用ロールタップ LS-N-RZYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
ロング非鉄用ロールタップ LS-N-RS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング非鉄用ロールタップ LS-N-RSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から7日以内出荷
溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRTOSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
アルミ、アルミニウム合金を塑性変形により切りくずを出さずに、超高速で、高精度のめねじ加工を行います。
用途アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)シャンク精度h7ねじの種類M食付2P精度表記STD形状突出しセンタ無関連資料技術情報はこちら(75MB)
溝なしタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-NRTOSG(オーエスジー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から4日以内出荷
スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじの種類M精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
ロールタップ