絞り込み
ねじの呼び
  • M12(1)
  • M16(1)
  • M18(1)
  • M20(1)
  • M36(1)
  • M42(1)
食付
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 4(1)
  • その他(1)
全長(mm)
  • 200
  • 30(15)
  • 32(16)
  • 34(20)
  • 36(31)
  • 40(27)
  • 42(28)
  • 44(24)
  • 46(47)
  • 52(47)
  • 60(48)
  • 62(52)
  • 70(48)
  • 75(34)
  • 80(21)
  • 82(32)
  • 88(17)
  • 90(15)
  • 95(16)
  • 100(42)
  • 150(14)
シャンク径(mm)
  • 8.5(1)
  • 28(1)
  • 32(1)
表面処理
  • TiCN系コーティング(1)
  • 多層コーティング(2)
材質
  • ハイス(2)
  • バナジウムハイス(1)
  • 粉末ハイス(1)
ハイス・バナジウムハイス・粉末ハイス
ねじ長さ(mm)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 27(1)
23・24・27
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • TDT(田野井)(1)
OSG(オーエスジー)・TDT(田野井)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M12(1)
M16(1)
M18(1)
M20(1)
M36(1)
M42(1)
溝なしタップ Xパフォーマー S-XPF OSG(オーエスジー)溝なしタップ Xパフォーマー S-XPFOSG(オーエスジー)
54,980税込60,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。特に自動車関連のスチール鋳造部品への加工に威力を発揮します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
溝なしタップ VPニューロール ロングシャンク形 VP-LT-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ VPニューロール ロングシャンク形 VP-LT-NRTOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)関連資料技術情報はこちら(75MB)
ロングシームレスタフレット LT-SL-TF TDT(田野井)ロングシームレスタフレット LT-SL-TFTDT(田野井)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。LT-SL-TFはシームレスタフレットのロングタイプとなります。
材質HSSVねじの種類LT-SL-TF表面処理TiCN
ロールタップ