絞り込み
ねじの呼び
  • M1.8(2)
  • M2(12)
  • M2.2(6)
  • M2.3(20)
  • No.1(1)
  • No.2(8)
  • UNC No.2(9)
  • UNF No.1(1)
  • UNF No.2(3)
食付
  • 1(3)
  • 2(16)
  • 3(1)
  • 4(12)
  • 8(1)
  • その他(2)
全長(mm)
  • 42
  • 30(15)
  • 32(16)
  • 34(20)
  • 36(31)
  • 40(27)
  • 44(24)
  • 46(47)
  • 52(47)
  • 60(48)
  • 62(52)
  • 70(48)
  • 75(34)
  • 80(21)
  • 82(32)
  • 88(17)
  • 90(15)
  • 95(16)
  • 100(42)
  • 150(14)
シャンク径(mm)
  • 3(26)
表面処理
  • TiCN系コーティング(2)
  • TiN系コーティング(1)
  • その他コーティング(8)
  • ホモ処理(1)
  • 多層コーティング(5)
  • 窒化処理(NI)(3)
  • 酸化処理(OX)(2)
材質
  • ハイス(22)
  • バナジウムハイス(2)
  • 粉末ハイス(6)
ハイス・バナジウムハイス・粉末ハイス
ねじ長さ(mm)
  • 4.5(2)
  • 6.3(2)
  • 7(1)
  • 7.2(8)
  • 8.1(6)
  • 9(3)
  • 9.5(3)
  • 13(9)
4.5・6.3・7・7.2・8.1・9・9.5・13
ブランド
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(12)
  • OSG(オーエスジー)(9)
  • エスコ(4)
  • TDT(田野井)(2)
  • NACHI(不二越)(1)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)・OSG(オーエスジー)・エスコ・TDT(田野井)・NACHI(不二越)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M1.8(2)
M2(12)
M2.2(6)
M2.3(20)
No.1(1)
No.2(8)
UNC No.2(9)
UNF No.1(1)
UNF No.2(3)
溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRTOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティング
溝なしタップ スチール用 NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ スチール用 NRTOSG(オーエスジー)(6件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。切りくずが出ないため、止り穴などには特に有効です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理ホモ処理ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
溝なしタップ 非鉄合金用 B-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ 非鉄合金用 B-NRTOSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。
用途銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理窒化処理ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
スチール用ロールタップ N+RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スチール用ロールタップ N+RZYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
溝なしタップ VPニューロール VP-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ VPニューロール VP-NRTOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から9日以内出荷
粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)関連資料技術情報はこちら(75MB)
コーティングロールタップ R+V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティングロールタップ R+VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ドライ加工用ロールタップ OL+RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ドライ加工用ロールタップ OL+RZYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工
非鉄用ロールタップ N+RS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)非鉄用ロールタップ N+RSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
高能率・多機能転造タップ A-XPF OSG(オーエスジー)高能率・多機能転造タップ A-XPFOSG(オーエスジー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から5日以内出荷
炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。 切りくずトラブルによる工具交換時間、堆積した切りくずを除去する際の機械停止時間を削減し省エネルギー化を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理VIコーティングねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
溝なしタップ Xパフォーマー S-XPF OSG(オーエスジー)溝なしタップ Xパフォーマー S-XPFOSG(オーエスジー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から9日以内出荷
炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。特に自動車関連のスチール鋳造部品への加工に威力を発揮します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハイパフォーマンスロールタップ HP+RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハイパフォーマンスロールタップ HP+RZYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工
汎用ロールタップ R-Y YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)汎用ロールタップ R-YYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷
用途低炭素鋼の加工ねじの種類M
ダブルタフレット W-TF1 TDT(田野井)ダブルタフレット W-TF1TDT(田野井)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から翌々日出荷
滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。
材質HSSEねじの種類W-TF表面処理TiCN
スチール用ロールタップ N-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スチール用ロールタップ N-RZYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
非鉄用ロールタップ N-RS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)非鉄用ロールタップ N-RSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
溝なしタップ Vコーティング 薄板用 V-SS-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ Vコーティング 薄板用 V-SS-NRTOSG(オーエスジー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から8日以内出荷
引っ張り強度700N/mm2以下の軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。ヒゲ、バリ、むしれの発生を抑えます。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付8P精度表記STD形状突出しセンタ有関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハイパフォーマンスロールタップ HP-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハイパフォーマンスロールタップ HP-RZYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から7日以内出荷
ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS-P凸数4形状下穴:止り規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティング食付1P関連資料(0.6MB)
粉末ハイスタフレット TP-TFX TDT(田野井)粉末ハイスタフレット TP-TFXTDT(田野井)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌々日出荷
小径に適したねじ形状と粉末ハイスで高寿命の盛上げタップとなります。
SU ロールタップ SURZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)SU ロールタップ SURZYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工材質HSS-P仕様●ひっかかり率:90形状下穴:止り規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティング食付2P凸数4関連資料(0.74MB)
[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) エスコ[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ)エスコ
1,620税込1,782
1本
翌日出荷
塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付4P通り穴用。
材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:4P被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) エスコ[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ)エスコ
1,620税込1,782
1本
翌日出荷
塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。
材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2P被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
[薄板用]溝無タップ(V-SS-NRTシリーズ) エスコ[薄板用]溝無タップ(V-SS-NRTシリーズ)エスコ
4,240税込4,664
1本
翌日出荷
Vコーティング(表面処理)。ハイス溝なしタップ。軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。ひげ、バリ、むしれの発生を抑えます。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:8P被削材対応:低炭素鋼、ステンレス鋼、銅、アルミ合金鋳物など精度STD引張強度(N/mm2)700以下
ドライ加工用ロールタップ OL-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ドライ加工用ロールタップ OL-RZYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティングめねじの種類U:ユニファイねじ食付4P凸数4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.42MB)
溝なしタップ VPニューロール 短ねじ形 VP-NRTS OSG(オーエスジー)溝なしタップ VPニューロール 短ねじ形 VP-NRTSOSG(オーエスジー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から4日以内出荷
Vコーティングを施したニューロールタップ短ねじ形です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付2P精度表記STD精度RH4形状突出しセンタ無関連資料技術情報はこちら(75MB)
溝なしタップ ITニューロール IT-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ ITニューロール IT-NRTOSG(オーエスジー)
3,398税込3,738
1本
翌日出荷から3日以内出荷
溝なしタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2P精度表記STD形状突出しセンタ無関連資料技術情報はこちら(75MB)
タフレット スチール用 NACHI(不二越)タフレット スチール用NACHI(不二越)
15,980税込17,578
1パック(10本)
3日以内出荷から4日以内出荷
軟鋼、ステンレス鋼などの硬度20HRC以下の転造ねじ加工に適しています。
ねじの種類M材質高速度鋼(HSS-E)
[非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ) エスコ[非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ)エスコ
2,040税込2,244
1本
翌日出荷
アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。窒化処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。
材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2P被削材銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物
ロールタップ