絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(43)
  • OSG(オーエスジー)(30)
  • TDT(田野井)(26)
  • プロトティップ(17)
  • サンドビック(15)
  • カーメックス(5)
  • グーリング(5)
  • タンガロイ(5)
  • ワルター(5)
  • NACHI(不二越)(2)
  • グーリングジャパン(2)
ねじの呼び
  • M1.1(3)
  • M1.2(3)
  • M1.4(4)
  • M1.6(3)
  • M1.7(4)
  • M1.8(3)
  • M2(4)
  • M2.2(3)
  • M2.3(4)
  • M2.5(4)
  • M2.6(4)
  • M3(4)
  • M3.5(3)
  • M4(4)
  • M5(4)
  • M6(4)
  • M7(3)
  • M8(3)
  • M10(3)
  • M12(3)
全長(mm)
  • 30(2)
  • 32(3)
  • 34(4)
  • 36(4)
  • 40(4)
  • 42(4)
  • 44(4)
  • 46(4)
  • 48(3)
  • 52(4)
  • 60(4)
  • 62(4)
  • 65(3)
  • 70(3)
  • 75(3)
  • 82(3)
シャンク径(mm)
  • 3(5)
  • 4(4)
  • 5(4)
  • 5.5(4)
  • 6(4)
  • 6.2(3)
  • 7(3)
  • 8.5(3)
ねじ長さ(mm)
  • 7(2)
  • 8(3)
  • 9(4)
  • 10(3)
  • 11(4)
  • 12(4)
  • 13(4)
  • 14(4)
  • 18(4)
  • 19(3)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 23(3)
  • 24(1)
7・8・9・10・11・12・13・14・18・19・20・22・23・24
材質
  • ハイス(5)
ハイス
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M1.4(4)
M1.7(4)
M2(4)
M2.3(4)
M2.5(4)
M2.6(4)
M3(4)
M4(4)
M5(4)
M6(4)
ねじの呼びをもっと見る
[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) エスコ[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ)エスコ
1,460税込1,606
1本
翌日出荷
塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付4P通り穴用。
材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:4P被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) エスコ[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ)エスコ
1,460税込1,606
1本
翌日出荷
塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。
材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2P被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
[薄板用]溝無タップ(V-SS-NRTシリーズ) エスコ[薄板用]溝無タップ(V-SS-NRTシリーズ)エスコ
4,000税込4,400
1本
翌日出荷
Vコーティング(表面処理)。ハイス溝なしタップ。軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。ひげ、バリ、むしれの発生を抑えます。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:8P被削材対応:低炭素鋼、ステンレス鋼、銅、アルミ合金鋳物など精度STD引張強度(N/mm2)700以下
[非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ) エスコ[非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ)エスコ
1,460税込1,606
1本
翌日出荷
アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。窒化処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。
材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2P被削材銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物
[非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ) エスコ[非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ)エスコ
2,410税込2,651
1本
翌日出荷
アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。喰付2P止り穴用。
材質HSS(ハイス)長さ(mm)5幅(mm)2.5質量(g)3被削材銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物シャンク径(mm)3
ロールタップ