絞り込み
ねじの呼び
- M1.1(3)
- M1.2(3)
- M1.4(4)
- M1.6(3)
- M1.7(4)
- M1.8(3)
- M2(4)
- M2.2(3)
- M2.3(4)
- M2.5(4)
- M2.6(4)
- M3(4)
- M3.5(3)
- M4(4)
- M5(4)
- M6(4)
- M7(3)
- M8(3)
- M10(3)
- M12(3)
- ねじの呼びをもっと見る
全長(mm)
- 30(2)
- 32(3)
- 34(4)
- 36(4)
- 40(4)
- 42(4)
- 44(4)
- 46(4)
- 48(3)
- 52(4)
- 60(4)
- 62(4)
- 65(3)
- 70(3)
- 75(3)
- 82(3)
材質
- ハイス(5)
シャンク径(mm)
- 3(5)
- 4(4)
- 5(4)
- 5.5(4)
- 6(4)
- 6.2(3)
- 7(3)
- 8.5(3)
ねじ長さ(mm)
- 7(2)
- 8(3)
- 9(4)
- 10(3)
- 11(4)
- 12(4)
- 13(4)
- 14(4)
- 18(4)
- 19(3)
- 20(1)
- 22(1)
- 23(3)
- 24(1)
ブランド
- エスコ
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(49)
- OSG(オーエスジー)(34)
- TDT(田野井)(29)
- グーリング(20)
- プロトティップ(17)
- サンドビック(15)
- カーメックス(5)
- ワルター(5)
- NACHI(不二越)(2)
「ねじの呼び」から絞り込む
M1.4(4)
M1.7(4)
M2(4)
M2.3(4)
M2.5(4)
M2.6(4)
M3(4)
M4(4)
M5(4)
M6(4)
ねじの呼びをもっと見る
![[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70291605-251027-02.jpg)
[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ)
エスコ¥1,460~税込¥1,606~1本翌日出荷塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付4P通り穴用。材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:4P被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅![[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70291596-251027-02.jpg)
[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ)
エスコ¥1,460~税込¥1,606~1本翌日出荷塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2P被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅![[薄板用]溝無タップ(V-SS-NRTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70275496-251027-02.jpg)
[薄板用]溝無タップ(V-SS-NRTシリーズ)
エスコ¥4,000~税込¥4,400~1本翌日出荷Vコーティング(表面処理)。ハイス溝なしタップ。軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。ひげ、バリ、むしれの発生を抑えます。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:8P被削材対応:低炭素鋼、ステンレス鋼、銅、アルミ合金鋳物など精度STD引張強度(N/mm2)700以下![[非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70275670-260624-02.jpg)
[非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ)
エスコ¥1,460~税込¥1,606~1本翌日出荷アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。窒化処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2P被削材銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物![[非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70275618-260624-02.jpg)
[非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ)
エスコ¥2,410~税込¥2,651~1本翌日出荷アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。喰付2P止り穴用。材質HSS(ハイス)長さ(mm)5幅(mm)2.5質量(g)3被削材銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物シャンク径(mm)3




![[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70291605-251027-02.jpg)
![[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70291596-251027-02.jpg)
![[薄板用]溝無タップ(V-SS-NRTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70275496-251027-02.jpg)
![[非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70275670-260624-02.jpg)
![[非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70275618-260624-02.jpg)