ロールタップ :「転造タップ」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(3)
M4(4)
M5(4)
M6(4)
M8(9)
M10(9)
M12(8)
M14(6)
M16(7)
M18(2)
ねじの呼びをもっと見る
プロトティップ転造タップ
エコ商品
転造タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。 トラスコ品番802-7697 材質TICN 全長(mm)100 呼び寸法G1/4 シャンク径(Φmm)11 ねじ長さ(mm)21 精度G-X RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)9
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

プロトティップ転造タップ
エコ商品
転造タップです。
用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材に。ねじ切り加工に。 材質HSS-E 全長(mm)110 精度6HX 表面処理TICN RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロトティップ転造タップ
エコ商品
転造タップです。
用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材に。ねじ切り加工に。 材質HSS-E 全長(mm)110 ピッチ(mm)1.75 呼び寸法M12 ねじ長さ(mm)10.5 精度6HX シャンク径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)9
1個
17,980 税込19,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

転造タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。 仕様CRN トラスコ品番802-7905 材質HSS-E 全長(mm)110 ピッチ(mm)1.75 呼び寸法M12 ねじ長さ(mm)23 精度6HX シャンク径(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)7
1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷

プロトティップHSS-E- 転造タップ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,298 税込10,228
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

プロトティップ超硬転造タップ
エコ商品
鉄系被削材専用工具です。大ロットサイズの量産加工において一穴当たりコストを削減します。
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。鉄用。 表面処理AlCrN RoHS指令(10物質対応)対応
1本
28,980 税込31,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

プロトティップ転造タップ NIDコート(メートルねじ)
エコ商品
転造タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。 仕様nid 材質HSS-E 精度6HX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

同期送り加工専用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。 仕様TIN 材質HSS-E 全長(mm)90 ピッチ(mm)1 ねじ長さ(mm)6 精度6HX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロトティップ転造タップ TICNコート(Gねじ)
エコ商品
転造タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。 仕様TICN 材質HSS-E 精度G-X RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

転造可能な全被削材に使用可能です。高い切削速度が可能です。
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。 表面処理TiN RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,298 税込10,228
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

転造可能な全被削材に使用可能です。新しい刃形状とコーティング後表面処理により低い所要トルクかつ 長い工具寿命です。
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,898 税込6,488
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

同期送り加工専用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。 仕様TIN 材質HSS-E 精度6HX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

プロトティップHSS-E 転造タップ(鉄系被削材専用工具)
エコ商品
鉄系被削材専用工具です。大ロットサイズの量産加工において一穴当たりコストを削減します。
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。鉄用。 表面処理TiN RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,498 税込8,248
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

転造可能な全被削材に使用可能です。高い切削速度が可能です。
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,798 税込6,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

鉄系被削材専用工具です。切りくずの発生なし、軸方向ミスカットなし、良好な加工面品質です。
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。鉄用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,498 税込9,348
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

同期送り加工専用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。 仕様TICN 材質HSS-E 精度6HX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄系被削材専用工具です。切りくずの発生なし、軸方向ミスカットなし、良好な加工面品質です。
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。鉄用。 表面処理AlCrN RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,898 税込7,588
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)