絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(20)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(19)
  • TDT(田野井)(9)
  • プロトティップ(8)
  • ワルター(7)
  • イシハシ精工(3)
  • エスコ(3)
  • NACHI(不二越)(3)
  • ライト精機(1)
  • SKC(1)
ねじの呼び
  • 1/16(4)
  • 1/8(12)
  • 1/4(12)
  • 3/8(12)
  • G(PF) 1/8(7)
  • G(PF) 1/4(20)
  • G(PF) 3/8(20)
  • G(PF) 1(3)
  • G(PF) 1-1/8(2)
  • NPT 1/4(3)
  • NPT 3/8(3)
  • R(PT) 1/16(3)
  • Rc(PT) 1/8(22)
  • Rc(PT) 1/4(30)
  • Rc(PT) 3/8(28)
  • Rc(PT) 1/2(3)
  • Rc(PT) 1-1/8(3)
  • Rp(PS) 1/8(5)
  • Rp(PS) 1/4(6)
  • Rp(PS) 3/8(6)
ねじ長さ(mm)
  • 14(1)
  • 15(7)
  • 16.5(7)
  • 17(2)
  • 18(1)
  • 19(20)
  • 19.5(9)
  • 20(1)
  • 21(24)
  • 22(1)
  • 25(1)
  • 28(20)
  • 45(7)
食付
  • 1.5(4)
  • 2.5(35)
  • 3(5)
  • 3.5(7)
  • 4(1)
材質
  • ハイス(48)
  • バナジウムハイス(12)
  • 合金工具鋼(1)
  • 超硬合金(2)
全長(mm)
  • 100
  • 55(120)
  • 62(115)
  • 65(112)
  • 75(13)
  • 80(114)
  • 85(99)
  • 90(41)
  • 95(98)
  • 105(47)
  • 110(44)
  • 120(58)
  • 125(29)
  • 140(26)
  • 145(13)
  • 150(43)
  • 155(13)
  • 160(22)
  • 170(12)
  • 200(12)
表面処理
  • TiCN系コーティング(5)
  • TiN系コーティング(2)
  • その他コーティング(1)
  • ホモ処理(2)
  • 多層コーティング(8)
  • 酸化処理(OX)(2)
TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ホモ処理・多層コーティング・酸化処理(OX)
シャンク径(mm)
  • 8(22)
  • 11(51)
  • 12(12)
  • 14(35)
  • 16(1)
  • 25(1)
  • 28(6)
  • 32(1)
8・11・12・14・16・25・28・32
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
1/8(12)
1/4(12)
3/8(12)
G(PF) 1/8(7)
G(PF) 1/4(20)
G(PF) 3/8(20)
Rc(PT) 1/8(22)
Rc(PT) 1/4(30)
Rc(PT) 3/8(28)
Rp(PS) 3/8(6)
ねじの呼びをもっと見る
パイプタップ(PT) ライト精機パイプタップ(PT)ライト精機(25件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から8日以内出荷
ねじの種類PT材質合金工具鋼(SKS)六角対辺(mm)11六角軸シャンク径11mm(対角14mm)
管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
3,266税込3,593特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
管用平行ねじ用ハンドタップ PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ PFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(7件のレビュー)
40,980税込45,078特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
管用平行ねじ用ハンドタップ PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ PSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
40,980税込45,078
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc)OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
56,980税込62,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
管用テーパめねじを加工するのに用います。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P仕様-関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PF(G) OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PF(G)OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
44,980税込49,478
1本
当日出荷から8日以内出荷
管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PF:機械的結合用
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PF(G)精度JIS2関連資料技術情報はこちら(75MB)
ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
電線管用タップ SKC電線管用タップSKC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH)
スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:G OSG(オーエスジー)スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:GOSG(オーエスジー)
6,698税込7,368
1本
翌日出荷から5日以内出荷
切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○ねじの種類G表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2.5P精度表記STD
ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 LS-SP-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 LS-SP-S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
7,698税込8,468
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形) A-TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー)スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形) A-TPT ねじの種類:PT(Rc)OSG(オーエスジー)
8,998税込9,898
1本
翌日出荷から8日以内出荷
用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、チタン合金:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)40ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P仕様-関連資料技術情報はこちら(75MB)
ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
管用テーパタップ(英式) ステンレス用 ロングシャンク LT-SUS-TPT OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) ステンレス用 ロングシャンク LT-SUS-TPTOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじれ角(°)15ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数4仕様-関連資料技術情報はこちら(75MB)
Z-PRO 高硬度材加工 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 高硬度材加工YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
管用テーパねじRc(PT)のタップ加工において、プラスチック金型材などの硬さが25~45HRC位の高硬度材の加工に最適です。
HyperZ管用テーパタップ鋼用 NACHI(不二越)HyperZ管用テーパタップ鋼用NACHI(不二越)
5,198税込5,718
1本
3日以内出荷
耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。切削抵抗が大きくなる鋼系の被削材でもトルクを低減。
用途鋼用/Rc形溝数3関連資料カタログ(1.89MB)食付き(P)2.5
管用スパイラルタップ SP-P PF(G) PS(Rp) TDT(田野井)管用スパイラルタップ SP-P PF(G) PS(Rp)TDT(田野井)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
下穴に余裕がないワークや、切屑づまりが起こしやすい被削材の加工に適しています
材質HSSVねじの種類SP-P食付2.5P
ロング管用タップ LT-P PT(Rc) TDT(田野井)ロング管用タップ LT-P PT(Rc)TDT(田野井)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
食付き部長さ2.5Pで通り穴と止り穴と共に加工が可能な管用タップとなります。
材質HSSV溝数4食付2.5P
管用平行ネジ用タップ P PF(G) TDT(田野井)管用平行ネジ用タップ P PF(G)TDT(田野井)
1,688税込1,857
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
止り穴用管用タップとなります。
材質HSSV溝数4ねじの種類PF
ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ LS-SP-PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ LS-SP-PSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ食付2.5P
ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ LS-SP-PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ LS-SP-PFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付2.5P
ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 LS-INT-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 LS-INT-S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
9,198税込10,118
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:通り規格JIS等級溝数5タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付3PRoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT ねじの種類:NPTOSG(オーエスジー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、チタン合金:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)40ねじの種類NPT精度ANSI G食付2.5P仕様-関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー)スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT ねじの種類:PT(Rc)OSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌日出荷
材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)40ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P
ロングガスタップ (PT) イシハシ精工ロングガスタップ (PT)イシハシ精工
8,198税込9,018
1本
当日出荷から5日以内出荷
ねじの種類PT材質高速度工具鋼(SKH)
ロングガスタップ (PS) イシハシ精工ロングガスタップ (PS)イシハシ精工
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ねじの種類PS材質高速度工具鋼(SKH)
ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ロングシャンク LT-S-TPT OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ロングシャンク LT-S-TPTOSG(オーエスジー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ長ねじ形 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ長ねじ形YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用ロングシャンクタップです。
用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。溝数4溝
ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ短ねじ形 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ短ねじ形YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
ゆるい左ねじれで、ねじ山を各ランド1山おきに取り除き、切削トルクを軽減させるようにした短ねじ形タップで、特にステンレス鋼やクロムモリブデン鋼など粘い材料のねじ加工に適したロングシャンクタップです。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鋼に。溝数5溝
Z-PRO 止り穴加工用。 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 止り穴加工用。YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
管用テーパねじRc(PT)のタップ加工において、プラスチック金型材などの硬さが25~45HRC位の高硬度材の加工に最適です。
用途止り穴加工用。
HSS-E-PMマシンタップ NIDNコート(Gねじ) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ NIDNコート(Gねじ)プロトティップ
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。
仕様NIDRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ THLNコート(Gねじ) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ THLNコート(Gねじ)プロトティップ
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
Eco Plus高性能タップです。
仕様THLRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eショートマシンタップ ノンコート(Rcねじ) プロトティップHSS-Eショートマシンタップ ノンコート(Rcねじ)プロトティップ
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ショートマシンタップです。
仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ TICNコート(Gねじ) ワルターHSS-E-PMマシンタップ TICNコート(Gねじ)ワルター
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。
仕様TICNRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(Rpねじ) ワルターHSS-Eマシンタップ ノンコート(Rpねじ)ワルター
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
ストレートフルートタップです。
仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(Gねじ)(止まり穴用スパイラルタップ) ワルターHSS-Eマシンタップ TINコート(Gねじ)(止まり穴用スパイラルタップ)ワルター
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
仕様TINRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eショートマシンタップ ノンコート(Gねじ)(被削材:非鉄金属、その他。) ワルターHSS-Eショートマシンタップ ノンコート(Gねじ)(被削材:非鉄金属、その他。)ワルター
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
ショートマシンタップです。
用途被削材:非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコートトラスコ品番825-9378材質HSS-E全長(mm)100呼び寸法G1下穴径(Φmm)30.75山数11ねじ長さ(mm)25シャンク径(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)20
HSS-Eマシンタップ ノンコート(Gねじ)(ストレートフルートタップ) ワルターHSS-Eマシンタップ ノンコート(Gねじ)(ストレートフルートタップ)ワルター
7,598税込8,358
1個
9日以内出荷
ストレートフルートタップです。
仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ THLコート(Gねじ)(止まり穴用) ワルターHSS-Eマシンタップ THLコート(Gねじ)(止まり穴用)ワルター
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
仕様THLRoHS指令(10物質対応)対応
管用タップ