絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3)
  • エスコ(1)
  • NACHI(不二越)(1)
ねじの呼び
  • 1/4(3)
  • G(PF) 1/4(2)
  • Rc(PT) 1/4(5)
  • Rp(PS) 1/4(3)
材質
  • ハイス(7)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(1)
シャンク径(mm)
  • 11(10)
全長(mm)
  • 67
  • 55(120)
  • 62(115)
  • 65(112)
  • 75(13)
  • 80(114)
  • 85(99)
  • 90(41)
  • 95(98)
  • 100(74)
  • 105(47)
  • 110(44)
  • 120(58)
  • 125(29)
  • 140(26)
  • 145(13)
  • 150(43)
  • 155(13)
  • 160(22)
  • 170(12)
  • 200(12)
ねじ長さ(mm)
  • 19(8)
  • 28(2)
19・28
食付
  • 2.5(3)
  • 3(2)
  • 3.5(2)
  • 4(2)
2.5・3・3.5・4
表面処理
  • 多層コーティング(2)
多層コーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管用テーパねじ用ハンドタップ Rc YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ハンドタップ RcYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
管用平行ねじ用ハンドタップ G YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ GYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工等級食付3.5P
管用平行ねじ用ハンドタップ Rp YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ RpYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工等級食付3.5P
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:G OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:GOSG(オーエスジー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から8日以内出荷
管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PF:機械的結合用
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類G精度ISO準用(JIS B 4445:1998)食付4P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:Rc OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:RcOSG(オーエスジー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
管用テーパめねじを加工するのに用います。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類Rc精度ISO準用(JIS B 4446:1998)食付2.5P溝数4仕様-関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(英式) Vコーティング 粉末ハイス(高硬度鋼用) V-XPM-TPT OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) Vコーティング 粉末ハイス(高硬度鋼用) V-XPM-TPTOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途調質鋼(35~45HRC):○(40HRC以上に推奨)、調質鋼(45~50HRC):◎材質高級粉末ハイス(XPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類PT精度JIS2食付3P溝数5関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:Rp OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:RpOSG(オーエスジー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から8日以内出荷
管用テーパのねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類Rp食付4P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(英式) Vコーティング 超硬(高硬度鋼用) VX-TPT OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) Vコーティング 超硬(高硬度鋼用) VX-TPTOSG(オーエスジー)
52,980税込58,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
50HRC~60HRC以上の焼入鋼(合金鋼、ダイス鋼、工具鋼等)に優れた威力を発揮します。
用途調質鋼(50~60HRC):◎材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付3P仕様-関連資料技術情報はこちら(75MB)
HyperZ管用テーパタップ鋳物用 NACHI(不二越)HyperZ管用テーパタップ鋳物用NACHI(不二越)
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。ねじれ角の最適化により加工時の振れ回りを抑制。切れ刃の摩耗を均一に分散して長寿命。
用途鋳物用/Rc形溝数4関連資料カタログ(1.89MB)食付き(P)2.5
パイプタップ(ISO) エスコパイプタップ(ISO)エスコ
3,990税込4,389
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
管用タップ