絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3)
  • エスコ(1)
  • ライト精機(1)
ねじの呼び
  • 5/8(3)
  • G(PF) 5/8(5)
  • Rc(PT) 5/8(3)
  • Rc(PT) 3/4(1)
  • Rp(PS) 5/8(2)
  • Rp(PS) 7/8(1)
食付
  • 2.5(5)
  • 3.5(2)
  • 4(3)
ねじ長さ(mm)
  • 26(2)
  • 29(1)
  • 35(8)
  • 40(1)
全長(mm)
  • 82(8)
  • 85(1)
  • 90(1)
  • 91(1)
  • 125(1)
材質
  • ハイス(11)
  • バナジウムハイス(3)
  • 合金工具鋼(1)
ハイス・バナジウムハイス・合金工具鋼
表面処理
  • TiN系コーティング(1)
  • ホモ処理(1)
  • 多層コーティング(1)
TiN系コーティング・ホモ処理・多層コーティング
シャンク径(mm)
  • 19
  • 7(15)
  • 8(161)
  • 11(181)
  • 12(16)
  • 14(166)
  • 16(17)
  • 18(165)
  • 20(18)
  • 23(129)
  • 24(13)
  • 25(12)
  • 26(131)
  • 28(8)
  • 32(54)
  • 38(48)
  • 46(42)
  • 55(11)
  • 65(13)
  • 70(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
5/8(3)
G(PF) 5/8(5)
Rc(PT) 5/8(3)
Rc(PT) 3/4(1)
Rp(PS) 5/8(2)
Rp(PS) 7/8(1)
管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
管用平行ねじ用ハンドタップ PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ PSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
管用平行ねじ用ハンドタップ PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ PFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(7件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc)OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
管用テーパめねじを加工するのに用います。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P仕様-関連資料技術情報はこちら(75MB)
パイプタップ(PS) ライト精機パイプタップ(PS)ライト精機
4,398税込4,838
1本
当日出荷から8日以内出荷
ねじの種類PS材質合金工具鋼(SKS)
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PF(G) OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PF(G)OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PF:機械的結合用
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PF(G)精度JIS2関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(英式) インターラップ形 EX-IRT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) インターラップ形 EX-IRT ねじの種類:PT(Rc)OSG(オーエスジー)
20,980税込23,078
1本
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼、耐熱合金などのように、表面に加工硬化層ができたり、溶着の生じやすい難削材に適しています。
用途低炭素鋼(~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじれ角(°)8(逆ねじれ)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P仕様-関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:G OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:GOSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PF:機械的結合用
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類G精度ISO準用(JIS B 4445:1998)食付4P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:G OSG(オーエスジー)スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:GOSG(オーエスジー)
17,980税込19,778
1本
翌日出荷から5日以内出荷
切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○ねじの種類G表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2.5P精度表記STD
管用テーパタップ(TiNコーティング インターラップ形短ねじ)(TIN-S-IRT) OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(TiNコーティング インターラップ形短ねじ)(TIN-S-IRT)OSG(オーエスジー)
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷
耐溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングが施してあります。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSEねじの種類PT溝数5精度JIS2表面処理TiNコーティング食付2.5Pねじれ角(°)8(逆ねじれ)食付Lcf2.5PRoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術情報はこちら(75MB)グリーン購入法適合
パイプタップ エスコパイプタップエスコ
15,100税込16,610
1本
翌日出荷
管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS長さ(mm)18幅(mm)15全長(mm)82質量(g)164ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)35呼びG5/8”×14精度JIS2シャンク径(mm)19
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PS(Rp) OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PS(Rp)OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
管用テーパねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PS:耐密用
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PS(Rp)精度JIS2食付4P関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用タップ