絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(17)
ねじの呼び
  • G(PF) 1/8(10)
  • G(PF) 1/4(10)
  • G(PF) 3/8(10)
  • G(PF) 1/2(10)
  • G(PF) 5/8(2)
  • G(PF) 3/4(6)
  • G(PF) 7/8(2)
  • G(PF) 1(6)
  • G(PF) 1-1/8(1)
  • G(PF) 1-1/4(1)
  • G(PF) 1-1/2(1)
  • G(PF) 1-3/4(1)
  • NPSF 3/8(2)
  • NPSF 3/4(2)
  • Rp(PS) 1/8(5)
  • Rp(PS) 1/4(5)
  • Rp(PS) 3/8(5)
  • Rp(PS) 1/2(5)
  • Rp(PS) 3/4(5)
  • Rp(PS) 1(5)
食付
  • 4
  • 1.5(9)
  • 2(1)
  • 2.5(99)
  • 3(18)
  • 3.5(16)
  • 4.5(2)
  • 5(2)
  • その他(1)
ねじ長さ(mm)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 18(2)
  • 19(17)
  • 21(2)
  • 26(2)
  • 28(17)
  • 29(1)
  • 33(2)
  • 35(15)
  • 40(1)
  • 45(11)
  • 50(3)
  • 65(3)
  • 68(3)
  • 70(3)
全長(mm)
  • 55(13)
  • 59(2)
  • 62(13)
  • 65(13)
  • 67(2)
  • 75(2)
  • 80(13)
  • 82(2)
  • 85(9)
  • 95(9)
  • 105(4)
  • 109(2)
  • 110(4)
  • 115(2)
  • 120(5)
  • 145(3)
  • 150(2)
  • 155(3)
  • 165(3)
  • 170(3)
材質
  • ハイス(16)
  • バナジウムハイス(5)
  • 粉末ハイス(1)
ハイス・バナジウムハイス・粉末ハイス
表面処理
  • TiN系コーティング(1)
  • ホモ処理(3)
TiN系コーティング・ホモ処理
シャンク径(mm)
  • 8(17)
  • 11(17)
  • 14(17)
  • 18(17)
  • 19(3)
  • 23(13)
  • 24(2)
  • 26(13)
  • 28(1)
  • 32(4)
  • 35(1)
  • 38(4)
  • 42(2)
  • 46(3)
  • 55(3)
  • 65(3)
  • 70(3)
  • 75(3)
8・11・14・18・19・23・24・26・28・32・35・38・42・46・55・65・70・75
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
G(PF) 1/8(10)
G(PF) 1/4(10)
G(PF) 3/8(10)
G(PF) 1/2(10)
G(PF) 3/4(6)
G(PF) 1(6)
Rp(PS) 3/8(5)
Rp(PS) 1/2(5)
Rp(PS) 3/4(5)
Rp(PS) 1(5)
ねじの呼びをもっと見る
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PF(G) OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PF(G)OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から9日以内出荷
管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PF:機械的結合用
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PF(G)精度JIS2関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用平行タップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-SPT ねじの種類:PF(G) OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-SPT ねじの種類:PF(G)OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレス鋼などの難削材に適しています。
用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類PF(G)精度JIS2食付4P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:G OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:GOSG(オーエスジー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から3日以内出荷
管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PF:機械的結合用
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類G精度ISO準用(JIS B 4445:1998)食付4P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用平行タップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-SPT ねじの種類:PS(Rp) OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-SPT ねじの種類:PS(Rp)OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌日出荷
ステンレス鋼などの難削材に適しています。
用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類PS(Rp)精度JIS2食付4P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用平行ポイントタップ(英式) ポイントタップ EX-POT-SPT OSG(オーエスジー)管用平行ポイントタップ(英式) ポイントタップ EX-POT-SPTOSG(オーエスジー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼(SCM):◎、鋳鋼(SC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類PF(G)食付4P関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用平行タップ(英式) 一般用(左ねじ) SPT ねじの種類:PS(Rp) OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 一般用(左ねじ) SPT ねじの種類:PS(Rp)OSG(オーエスジー)
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
管用テーパねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PS:耐密用
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PS(Rp)精度JIS2食付4P溝数4仕様左ねじ関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:Rp OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:RpOSG(オーエスジー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から8日以内出荷
管用テーパのねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類Rp食付4P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用平行タップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-SPT ねじの種類:PS(Rp) OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-SPT ねじの種類:PS(Rp)OSG(オーエスジー)
5,898税込6,488
1本
翌日出荷
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PS(Rp)精度JIS2食付4P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用平行タップ(英式) 一般用(左ねじ) SPT ねじの種類:PF(G) OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 一般用(左ねじ) SPT ねじの種類:PF(G)OSG(オーエスジー)
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PF(G)精度JIS2食付4P溝数4仕様左ねじ関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PS(Rp) OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PS(Rp)OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から9日以内出荷
管用テーパねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PS:耐密用
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PS(Rp)精度JIS2食付4P関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:NPSF OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:NPSFOSG(オーエスジー)
4,198税込4,618
1本
翌日出荷から4日以内出荷
管用テーパめねじの平行めねじ、および管用平行めねじのめねじを加工するのに用います。 NPSF:ドライシール用
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類NPSF精度ANSI G食付4P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:NPS OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:NPSOSG(オーエスジー)
3,598税込3,958
1本
翌日出荷から8日以内出荷
管用テーパめねじの平行めねじ、および管用平行めねじのめねじを加工するのに用います。 NPS:対密用(NPSC・NPSM)
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類NPS精度ANSI G食付4P関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用平行タップ(英式) TiNコーティング TIN-SPT OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) TiNコーティング TIN-SPTOSG(オーエスジー)
3,998税込4,398
1本
翌日出荷から4日以内出荷
耐溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングが施しております。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじの種類PF(G)精度JIS2食付4P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用平行タップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-SPT ねじの種類:PF(G) OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-SPT ねじの種類:PF(G)OSG(オーエスジー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PF(G)精度JIS2食付4P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用平行タップ(英式) 一般用 ホモ処理 H-SPT OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 一般用 ホモ処理 H-SPTOSG(オーエスジー)
2,398税込2,638
1本
翌日出荷
用途低炭素鋼(C~0.25):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、銅(Cu):○材質ハイス(HSS)表面処理ホモ処理ねじの種類PF(G)精度JIS2溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用平行タップ(英式) オーバーサイズ用 EX-SPT OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) オーバーサイズ用 EX-SPTOSG(オーエスジー)
2,698税込2,968
1本
翌日出荷から8日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類PF(G)精度JIS2+0.04食付4P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用平行タップ(英式) 難削材用 CPM-SPT OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 難削材用 CPM-SPTOSG(オーエスジー)
3,898税込4,288
1本
翌日出荷から翌々日出荷
用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼(SKD):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類PF(G)精度JIS2食付4P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用タップ