管用タップ :「管用テーパネジ」の検索結果
特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「ねじの呼び」から絞り込む
1/8(6)
3/8(6)
1/2(6)
3/4(5)
1"(5)
R(PT) 1/4(5)
その他(1)
管用テーパーねじのタップです。スパイラル形状のため切削トルクが小さく耐久性が上がります。
用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
材質高速度工具鋼(HSS)
精度JIS 2級
食付き部の山数2.5
加工ねじ短ねじ管用テーパー
HSS管用ねじタップです。
用途被削材:構造用鋼、低炭素鋼。
トラスコ品番176-8356
材質HSSE
全長(mm)62
呼び寸法短ねじ1/4
下穴径(Φmm)11
山数19
ねじ長さ(mm)19.5
精度JIS2級
食付き部の山数2.5山
シャンク径(mm)11
シャンク四角部(mm)9
加工ねじテーパーねじ
1本
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
材質がSKS2の短ねじ形管用テーパータップです。
用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
トラスコ品番350-1303
材質合金工具鋼(SKS2)
全長(mm)55
呼び寸法1/8
山数28
ねじ長さ(mm)16.5
精度JIS 3級
食付き部の山数2.5
シャンク径(mm)8
シャンク四角部(mm)6
加工ねじ短ねじ管用テーパー
1本
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
材質がSKS2の短ねじ形管用テーパータップです。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
材質合金工具鋼(SKS2)
精度JIS 3級
食付き部の山数2.5
加工ねじ短ねじ管用テーパー
材質がHSSの短ねじ形管用テーパータップです。
用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
材質高速度工具鋼(HSS)
精度JIS 2級
食付き部の山数2.5
加工ねじ短ねじ管用テーパー
材質がHSSのアメリカ管用テーパーねじのタップです。
用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
材質高速度工具鋼(HSS)
精度ANSI G
食付き部の山数2.5
加工ねじアメリカ管用テーパーねじ
材質がSKS2のアメリカ管用テーパーねじのタップです。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
材質合金工具鋼(SKS2)
精度ANSI
食付き部の山数2.5
加工ねじアメリカ管用テーパーねじ
管用テーパーねじのタップです。TiNコーティングが施されていますので表面が硬く長寿命です。
用途被削材:構造用鋼、炭素鋼、ステンレス鋼。
材質高速度工具鋼(HSS)
精度JIS 2級
食付き部の山数2.5
加工ねじ管用テーパーねじ
管用タップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。