管用タップ :「管用テーパねじ タップ」の検索結果
「ねじの呼び」から絞り込む
1/8(23)
3/8(22)
3/4(21)
1"(25)
Rc(PT) 1/8(30)
Rc(PT) 1/4(28)
Rc(PT) 3/8(30)
Rc(PT) 1/2(29)
Rc(PT) 3/4(27)
Rc(PT) 1(23)
ねじの呼びをもっと見る
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
ねじの種類PT
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.73MB)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物・黄銅・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
管用部品等、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てにおいて、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用ハンドタップです。
用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
山数11.5
精度ANSI G
食付き部の山数3山
表面処理ノンコーティング
加工ねじ管用テーパねじ
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品で、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用するロングシャンクタップです。
用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)200
精度JIS2級
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
加工ねじテーパーねじ
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品で、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用する管用テーパねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
精度JIS2級
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用テーパねじ用ロングシャンクタップです。
用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。
トラスコ品番153-1767
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)200
呼び寸法1.25
下穴径(Φmm)37.6
山数11
ねじ長さ(mm)45
精度JIS2級
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
シャンク径(mm)32
シャンク四角部(mm)26
加工ねじテーパーねじ
1本
¥96,980
税込¥106,678
翌々日出荷
ゆるい左ねじれで、ねじ山を各ランド1山おきに取り除き、切削トルクを軽減させるようにした短ねじ形タップで、特にステンレス鋼やクロムモリブデン鋼など粘い材料のねじ加工に適したロングシャンクタップです。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数5溝
精度JIS2級
食付き部の山数3山
表面処理酸化処理
加工ねじテーパーねじ
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップです。
用途止り/通り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
等級SNPT02L
溝数3
寸法K(mm)6
寸法lk(mm)9
食付き(P)2.5
寸法Ds(mm)8
用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
RoHS指令(10物質対応)対応
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用テーパねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
精度JIS2級
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
加工ねじテーパーねじ
”基準径の位置が”一目でわかります。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鋼、鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
トラスコ品番608-6251
材質高速度工具鋼(HSS)
長さ(mm)【基準径まで】25
全長(mm)85
質量(g)230
呼び寸法PT3/4
溝数4溝
下穴径(Φmm)23
山数14
ねじ長さ(mm)35
精度JIS2級
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
シャンク径(mm)23
シャンク四角部(mm)17
加工ねじテーパねじ
1本
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
RoHS指令(10物質対応)対応
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用ロングシャンクタップです。
用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数4溝
精度ANSI G
食付き部の山数3山
表面処理ノンコーティング
加工ねじ管用テーパねじ
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品で、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用します。鋳鉄など硬く、もろい材料の量産品のねじ加工に適している管用テーパねじ用ハンドタップです。
用途被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅鋳物、黄銅、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
トラスコ品番608-6226
材質超微粒超硬合金(HF)
長さ(mm)【基準径まで】22
全長(mm)95
呼び寸法1
下穴径(Φmm)29
山数11
ねじ長さ(mm)35
精度JIS2級
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
シャンク径(mm)26
シャンク四角部(mm)21
加工ねじテーパねじ
1本
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.73MB)
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物・黄銅・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1
2
次へ
タップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。