「ねじの呼び」から絞り込む
管用平行ねじ用ハンドタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)翌々日出荷
管用部品等の接続で機械的結合を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ハンドタップです。<br />加工されたPFめねじはPFおねじとのはめあいに使用されます。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。材質高速度工具鋼(HSS)山数11精度JIS2級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティング加工ねじ管用平行ねじ
管用平行ねじ用ハンドタップ PSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)翌々日出荷
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ハンドタップです。<br />加工されたPSめねじはPTおねじとのはめあいに使用されます。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番215-8448材質高速度工具鋼(HSS)全長(mm)105呼び寸法1.25溝数5溝下穴径(Φmm)38.8山数11ねじ長さ(mm)45精度JIS2級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティングシャンク径(mm)32シャンク四角部(mm)26加工ねじ管用平行ねじ
Z-PRO 高硬度材加工YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)翌日出荷から翌々日出荷
管用テーパねじRc(PT)のタップ加工において、プラスチック金型材などの硬さが25~45HRC位の高硬度材の加工に最適です。
材質高速度工具鋼(HSS-P)精度JIS2級食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理加工ねじテーパねじ
Z-PRO 止り穴加工用。YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)翌日出荷から翌々日出荷
管用テーパねじRc(PT)のタップ加工において、プラスチック金型材などの硬さが25~45HRC位の高硬度材の加工に最適です。
用途止り穴加工用。材質高速度工具鋼(HSS-P)精度JIS2級食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理加工ねじテーパねじ
ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ短ねじ形YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)翌日出荷から翌々日出荷
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品で、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用する管用テーパねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。<br />被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。材質高速度工具鋼(HSS)精度JIS2級食付き部の山数2.5山表面処理ノンコーティング
アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ短ねじ形YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)翌々日出荷
管用部品等、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てにおいて、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用ハンドタップです。
用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。材質高速度工具鋼(HSS)山数11.5精度ANSI G食付き部の山数3山表面処理ノンコーティング加工ねじ管用テーパねじ
ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ長ねじ形YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)翌日出荷から翌々日出荷
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用テーパねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。<br />被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。材質高速度工具鋼(HSS)精度JIS2級食付き部の山数2.5山表面処理ノンコーティング加工ねじテーパーねじ
短ねじ管用タップ テーパー(PTねじ)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)翌々日出荷
短ねじ形の管用テーパーねじ用タップです。
用途被削材:中・高炭素鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄・合金鋼。トラスコ品番121-3377材質高速度工具鋼(HSS)長さ(mm)【基準径まで】27.5全長(mm)120呼び寸法2下穴径(Φmm)55.4山数11ねじ長さ(mm)42.5精度JIS2級食付き部の山数2.5山表面処理ノンコーティングシャンク径(mm)46シャンク四角部(mm)35加工ねじテーパねじ
ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ短ねじ形YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)翌日出荷から翌々日出荷
ゆるい左ねじれで、ねじ山を各ランド1山おきに取り除き、切削トルクを軽減させるようにした短ねじ形タップで、特にステンレス鋼やクロムモリブデン鋼など粘い材料のねじ加工に適したロングシャンクタップです。
用途通り穴加工用。<br />被削材:低炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鋼に。材質高速度工具鋼(HSS)溝数5溝精度JIS2級食付き部の山数3山表面処理酸化処理加工ねじテーパーねじ
アメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ長ねじ形 SP-NPTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)4日以内出荷
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップです。
用途止り/通り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。等級SNPT02L溝数3寸法K(mm)6寸法lk(mm)9食付き(P)2.5寸法Ds(mm)8
ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ短ねじ形YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)翌々日出荷
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品で、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用するロングシャンクタップです。
用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。材質高速度工具鋼(HSS)全長(mm)200精度JIS2級食付き部の山数2.5山表面処理ノンコーティング加工ねじテーパーねじ
タップドリルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)税込¥5,608¥5,098
タップエムーゲ(EMUGE)税込¥2,968~¥2,698~