32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
NPT 1/8(5)
NPT 1/4(5)
NPT 1/2(5)
NPT 1(5)
Rc(PT) 1/8(21)
Rc(PT) 1/4(21)
Rc(PT) 3/8(21)
Rc(PT) 1/2(21)
Rc(PT) 3/4(15)
Rc(PT) 1(15)
ねじの呼びをもっと見る
用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)15 ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 溝数4 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス鋼などの難削材に適しています。
用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)15 ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス鋼、耐熱合金などのように、表面に加工硬化層ができたり、溶着の生じやすい難削材に適しています。
用途低炭素鋼(~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)8(逆ねじれ) ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 仕様- 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

管用テーパめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こし易い加工条件に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○ 材質ハイス(HSS) ねじれ角(°)30 ねじの種類NPT 精度ANSI G 食付2.5P 仕様- 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
5,398 税込5,938
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼(SCM):◎、鋳鋼(SC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじれ角(°)35 ねじの種類PF(G) 精度JIS2 食付2.5P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

管用テーパめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こし易い加工条件に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○ 材質ハイス(HSS) ねじれ角(°)30 ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途低炭素鋼(~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)8(逆ねじれ) ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 仕様- 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○ 材質ハイス(HSS) ねじれ角(°)30 ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)45 ねじの種類PF(G) 精度JIS2 食付2.5P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,098 税込3,408
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)8(逆ねじれ) ねじの種類NPT 精度ANSI G 食付2.5P 溝数5 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
7,398 税込8,138
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス鋼などの難削材で止り穴に適しています。
用途ステンレス鋼(SUS):◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)30 ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 仕様- 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途ステンレス鋼(SUS):◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)30 ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 仕様- 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワーク形状に合わせ、止り穴にはスパイラル形を用意しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):◎、合金鋼(SCM):◎、鋳鋼(SC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじれ角(°)35 ねじの種類PS(Rp) 精度JIS2 食付2.5P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○ 材質ハイス(HSS) ねじれ角(°)30 ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 仕様- 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
6,198 税込6,818
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス鋼、耐熱合金などのように、表面に加工硬化層ができたり、溶着の生じやすい被削材に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○ 材質ハイス(HSS) 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)8(逆ねじれ) ねじの種類NPT 精度ANSI G 食付2.5P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、チタン合金:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじれ角(°)40 ねじの種類Rc 食付2.5P 仕様- 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、チタン合金:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじれ角(°)40 ねじの種類NPT 精度ANSI G 食付2.5P 仕様- 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
8,698 税込9,568
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)15 ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 溝数4 仕様- 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
6,198 税込6,818
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー) 動画あり
材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじれ角(°)40 ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途低炭素鋼(~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)8(逆ねじれ) ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 溝数5 仕様- 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
8,598 税込9,458
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途低炭素鋼(~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)8(逆ねじれ) ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 溝数5 仕様- 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
7,398 税込8,138
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、チタン合金:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじれ角(°)40 ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 仕様- 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングが施してあります。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE ねじの種類PT 溝数5 精度JIS2 表面処理TiNコーティング 食付2.5P ねじれ角(°)8(逆ねじれ) 食付Lcf2.5P RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料技術情報はこちら(75MB) グリーン購入法適合
1本
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングが施してあります。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE ねじの種類PT 溝数5 精度JIS2 表面処理TiNコーティング 食付2.5P ねじれ角(°)8(逆ねじれ) 食付Lcf2.5P RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料技術情報はこちら(75MB) グリーン購入法適合
1本
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼(SCM):◎、鋳鋼(SC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじれ角(°)35 ねじの種類PF(G) 精度JIS2 食付2.5P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
7,798 税込8,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○ 材質ハイス(HSS) ねじれ角(°)30 ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 仕様- 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
7,298 税込8,028
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途低炭素鋼(C~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)8(逆ねじれ) ねじの種類NPTF 精度ANSI G 食付2.5P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
7,198 税込7,918
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングが施しております。
用途低炭素鋼(~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)8(逆ねじれ) ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 溝数5 仕様- 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
5,598 税込6,158
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

めねじのむしれが発生しやすいアルミニウム合金の管用テーパめねじの加工に最適です。
用途銅(Cu):○、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじれ角(°)15 ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 溝数4 仕様- 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,798 税込4,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、チタン合金:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじれ角(°)40 ねじの種類NPT 精度ANSI G 食付2.5P 仕様- 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
8,698 税込9,568
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)15 ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 溝数4 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
7,398 税込8,138
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○ ねじの種類G 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) 食付2.5P 精度表記STD
1本
4,398 税込4,838
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)