「ねじの呼び」から絞り込む
3/8(51)
1"(50)
G(PF) 1/8(51)
G(PF) 1/4(52)
Rc(PT) 1/8(99)
Rc(PT) 1/4(100)
Rc(PT) 3/8(100)
Rc(PT) 1/2(98)
Rc(PT) 3/4(72)
Rc(PT) 1(68)
ねじの呼びをもっと見る
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼(SCM):◎、鋳鋼(SC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
材質ハイス(HSS)
ねじれ角(°)35
ねじの種類PF(G)
精度JIS2
食付2.5P
関連資料技術情報はこちら(75MB)
ステンレス鋼、耐熱合金などのように、表面に加工硬化層ができたり、溶着の生じやすい被削材に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○
材質ハイス(HSS)
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)8(逆ねじれ)
ねじの種類NPT
精度ANSI G
食付2.5P
関連資料技術情報はこちら(75MB)
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
材質ハイス(HSS)
ねじの種類NPT
精度ANSI G
食付2.5P
溝数4
関連資料技術情報はこちら(75MB)
HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。管用平行ねじ(G)用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
管用テーパめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こし易い加工条件に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○
材質ハイス(HSS)
ねじれ角(°)30
ねじの種類NPT
精度ANSI G
食付2.5P
仕様-
関連資料技術情報はこちら(75MB)
材質高バナジウムハイス(HSSE)
ねじの種類Rp
表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
関連資料技術情報はこちら(75MB)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途調質鋼(35~45HRC):○(40HRC以上に推奨)、調質鋼(45~50HRC):◎
材質高級粉末ハイス(XPM)
表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
ねじの種類PT
精度JIS2
食付3P
溝数5
関連資料技術情報はこちら(75MB)
耐溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングが施しております。
用途低炭素鋼(~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理TiNコーティング
ねじの種類PT(Rc)
精度JIS2
食付2.5P
溝数4
仕様-
関連資料技術情報はこちら(75MB)
ステンレス鋼などの難削材で止り穴に適しています。
用途ステンレス鋼(SUS):◎
材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)30
ねじの種類PT(Rc)
精度JIS2
食付2.5P
仕様-
関連資料技術情報はこちら(75MB)
被削材がねずみ鋳鉄、球状鋳鉄、黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄などの各種鋳鉄や黄銅鋳物に適しています。
用途鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、黄銅(Bs):◎、黄銅鋳物(BsC):◎、青銅(PB):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱硬化性プラスチック:○
材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理窒化処理
ねじの種類PT(Rc)
精度JIS2
食付2.5P
溝数4
関連資料技術情報はこちら(75MB)
ステンレス鋼、耐熱合金などのように、表面に加工硬化層ができたり、溶着の生じやすい難削材に適しています。
用途低炭素鋼(~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○
材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)8(逆ねじれ)
ねじの種類PT(Rc)
精度JIS2
食付2.5P
仕様-
関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用部品などの接続時のテーパーねじ加工用です。
用途被削材:中・高炭素鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄・合金鋼。
トラスコ品番121-2974
材質高速度工具鋼(HSS)
質量(g)18.2
呼び寸法PT1/16
下穴径(Φmm)6.2
山数28
ねじ長さ(mm)19
表面処理ノンコーティング
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
管用テーパーねじのタップです。TiNコーティングが施されていますので表面が硬く長寿命です。
用途被削材:構造用鋼、炭素鋼、ステンレス鋼。
材質高速度工具鋼(HSS)
精度JIS 2級
食付き部の山数2.5
加工ねじ管用テーパーねじ
材質がSKS2のアメリカ管用テーパーねじのタップです。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
材質合金工具鋼(SKS2)
精度ANSI
食付き部の山数2.5
加工ねじアメリカ管用テーパーねじ
耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。ねじれ角の最適化により加工時の振れ回りを抑制。切れ刃の摩耗を均一に分散して長寿命。
用途鋳物用/長ねじ形
等級Ⅱ
溝数4
関連資料カタログ(1.89MB)
食付き(P)2.5
HSS(ハイス)製。中タップ(喰付5-6P)。管用平行ねじ(G)用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。
幅(mm)5.5
全長(mm)63
呼びG1/8"×28
1本
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
下穴に余裕がないワークや、切屑づまりが起こしやすい被削材の加工に適しています
材質HSSV
ねじの種類SP-P
食付2.5P
食付き部長さ2.5Pで通り穴と止り穴と共に加工が可能な管用タップとなります。
材質HSSV
溝数4
ねじの種類P-S
食付2.5P
食付き部長さ1.5Pは止り穴用の管用タップとなります。食付き部長さ3.5Pの場合は通り穴用の管用タップとなります。
材質HSSV
溝数4
ねじの種類PS
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
材質ハイス(HSS)
ねじの種類NPTF
精度ANSI G
食付2.5P
溝数4
関連資料技術情報はこちら(75MB)
用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、チタン合金:○
材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
ねじれ角(°)40
ねじの種類Rc
食付2.5P
仕様-
関連資料技術情報はこちら(75MB)
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。