絞り込み
ねじの呼び
ねじ長さ(mm)
全長(mm)
表面処理
TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
材質
ハイス・バナジウムハイス・合金工具鋼・粉末ハイス・超硬合金・鋼
シャンク径(mm)
7・8・11・12・14・16・18・19・20・23・24・25・26・28・32・38・46・55・65・70・シャンク径(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 管用タップ

293件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
Z-PRO 止り穴加工用。 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 止り穴加工用。YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
管用テーパねじRc(PT)のタップ加工において、プラスチック金型材などの硬さが25~45HRC位の高硬度材の加工に最適です。
用途止り穴加工用。
管用テーパねじ用山払いハンドタップ長ねじ形 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用山払いハンドタップ長ねじ形YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
”基準径の位置が”一目でわかります。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鋼、鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。トラスコ品番608-6251溝数4溝
管用テーパねじ用鋳鉄用超硬ハンドタップ短ねじ形 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用鋳鉄用超硬ハンドタップ短ねじ形YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
83,980税込92,378
1本
翌々日出荷
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品で、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用します。鋳鉄など硬く、もろい材料の量産品のねじ加工に適している管用テーパねじ用ハンドタップです。
用途被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅鋳物、黄銅、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。トラスコ品番608-6226
A320M タップ用クイックチェンジチャック ワルターA320M タップ用クイックチェンジチャックワルター
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
工具アダプターです。
用途各種切削加工。切削加工用アダプター。材質スチール
HSS-E-PMマシンタップ NIDNコート(Gねじ) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ NIDNコート(Gねじ)プロトティップ
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。
仕様NIDRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E台形ねじ切削タップ ノンコート(Trねじ) プロトティップHSS-E台形ねじ切削タップ ノンコート(Trねじ)プロトティップ
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
台形ねじ加工用タップです。
仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ THLNコート(Gねじ) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ THLNコート(Gねじ)プロトティップ
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷
Eco Plus高性能タップです。
仕様THLRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eショートマシンタップ ノンコート(Rcねじ) プロトティップHSS-Eショートマシンタップ ノンコート(Rcねじ)プロトティップ
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
ショートマシンタップです。
仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンショートタップ ノンコート(Pgねじ) プロトティップHSS-Eマシンショートタップ ノンコート(Pgねじ)プロトティップ
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ショートマシンタップです。
仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
台形ねじ切削タップ ワルター台形ねじ切削タップワルター
85,980税込94,578
1個
9日以内出荷
台形ねじ加工用タップです。
表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ TICNコート(Gねじ) ワルターHSS-E-PMマシンタップ TICNコート(Gねじ)ワルター
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。
仕様TICNRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eショートマシンタップ ノンコート(Gねじ)(ショートマシンタップ) ワルターHSS-Eショートマシンタップ ノンコート(Gねじ)(ショートマシンタップ)ワルター
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
ショートマシンタップです。
仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(Rpねじ) ワルターHSS-Eマシンタップ ノンコート(Rpねじ)ワルター
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
ストレートフルートタップです。
仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(Gねじ)(止まり穴用スパイラルタップ) ワルターHSS-Eマシンタップ TINコート(Gねじ)(止まり穴用スパイラルタップ)ワルター
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
仕様TINRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eショートマシンタップ ノンコート(Gねじ)(被削材:非鉄金属、その他。) ワルターHSS-Eショートマシンタップ ノンコート(Gねじ)(被削材:非鉄金属、その他。)ワルター
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
ショートマシンタップです。
用途被削材:非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコートトラスコ品番825-9378材質HSS-E全長(mm)100呼び寸法G1下穴径(Φmm)30.75山数11ねじ長さ(mm)25シャンク径(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)20
HSS-Eマシンタップ ノンコート(Gねじ)(ストレートフルートタップ) ワルターHSS-Eマシンタップ ノンコート(Gねじ)(ストレートフルートタップ)ワルター
4,598税込5,058
1個
9日以内出荷
ストレートフルートタップです。
仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ THLコート(Gねじ)(止まり穴用) ワルターHSS-Eマシンタップ THLコート(Gねじ)(止まり穴用)ワルター
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
仕様THLRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(Gねじ)(止まり穴用) ワルターHSS-Eマシンタップ ノンコート(Gねじ)(止まり穴用)ワルター
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(Gねじ)(非鉄金属材加工用タップ) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(Gねじ)(非鉄金属材加工用タップ)プロトティップ
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷
非鉄金属材加工用タップです。
仕様ノンコートトラスコ品番802-6436全長(mm)90呼び寸法G1/8下穴径(Φmm)8.8山数28ねじ長さ(mm)12シャンク径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)55
HSS-Eマシンタップ THLコート(Gねじ)(同期送り加工専用マシンタップ) プロトティップHSS-Eマシンタップ THLコート(Gねじ)(同期送り加工専用マシンタップ)プロトティップ
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
同期送り加工専用マシンタップです。
仕様THLRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(Gねじ)(一般鋼材加工用タップ) プロトティップHSS-Eマシンタップ TINコート(Gねじ)(一般鋼材加工用タップ)プロトティップ
7,898税込8,688
1個
翌日出荷から9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
仕様TINRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(Gねじ)(一般鋼材加工用タップ) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(Gねじ)(一般鋼材加工用タップ)プロトティップ
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(Gねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ) プロトティップHSS-Eマシンタップ TINコート(Gねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ)プロトティップ
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス・合金鋼用タップです。
仕様TINRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ VAPコート(Gねじ) プロトティップHSS-Eマシンタップ VAPコート(Gねじ)プロトティップ
7,598税込8,358
1個
9日以内出荷
ステンレス・合金鋼用タップです。
仕様VAPRoHS指令(10物質対応)対応
TiNコーティング 管用テーパータップ PT イシハシ精工TiNコーティング 管用テーパータップ PTイシハシ精工
5,798税込6,378
1本
翌日出荷から6日以内出荷
管用テーパーねじのタップです。TiNコーティングが施されていますので表面が硬く長寿命です。
用途被削材:構造用鋼、炭素鋼、ステンレス鋼。材質高速度工具鋼(HSS)精度JIS 2級食付き部の山数2.5加工ねじ管用テーパーねじ
スパイラル管用テーパータップ短ねじ 1/4PT イシハシ精工スパイラル管用テーパータップ短ねじ 1/4PTイシハシ精工
6,398税込7,038
1本
3日以内出荷
HSS管用ねじタップです。
用途被削材:構造用鋼、低炭素鋼。トラスコ品番176-8356材質HSSE全長(mm)62呼び寸法短ねじ1/4下穴径(Φmm)11山数19ねじ長さ(mm)19.5精度JIS2級食付き部の山数2.5山シャンク径(mm)11シャンク四角部(mm)9加工ねじテーパーねじ
HSS米式管用テーパータップ NPT イシハシ精工HSS米式管用テーパータップ NPTイシハシ精工
4,598税込5,058
1本
6日以内出荷
材質がHSSのアメリカ管用テーパーねじのタップです。
用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)精度ANSI G食付き部の山数2.5加工ねじアメリカ管用テーパーねじ
スパイラル管用テーパータップ短ねじ PT イシハシ精工スパイラル管用テーパータップ短ねじ PTイシハシ精工
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
管用テーパーねじのタップです。スパイラル形状のため切削トルクが小さく耐久性が上がります。
用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)精度JIS 2級食付き部の山数2.5加工ねじ短ねじ管用テーパー
HSS米式管用平行タップ NPS イシハシ精工HSS米式管用平行タップ NPSイシハシ精工
3,798税込4,178
1本
6日以内出荷
材質がHSSのアメリカ管用平行ねじのタップです。
用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)精度ANSI G食付き部の山数3.5加工ねじアメリカ管用平行ねじ
短ねじ形管用テーパータップ PT イシハシ精工短ねじ形管用テーパータップ PTイシハシ精工
2,298税込2,528
1本
6日以内出荷
材質がSKS2の短ねじ形管用テーパータップです。
用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。トラスコ品番350-1303材質合金工具鋼(SKS2)全長(mm)55呼び寸法1/8山数28ねじ長さ(mm)16.5精度JIS 3級食付き部の山数2.5シャンク径(mm)8シャンク四角部(mm)6加工ねじ短ねじ管用テーパー
HSS短ねじ形管用テーパータップ PT イシハシ精工HSS短ねじ形管用テーパータップ PTイシハシ精工
3,198税込3,518
1本
6日以内出荷
材質がHSSの短ねじ形管用テーパータップです。
用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)精度JIS 2級食付き部の山数2.5加工ねじ短ねじ管用テーパー
米式管用テーパータップ NPT イシハシ精工米式管用テーパータップ NPTイシハシ精工
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
材質がSKS2のアメリカ管用テーパーねじのタップです。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度ANSI食付き部の山数2.5加工ねじアメリカ管用テーパーねじ
米式管用平行タップNPS イシハシ精工米式管用平行タップNPSイシハシ精工
2,698税込2,968
1本
6日以内出荷
材質がSKS2のアメリカ管用平行ねじのタップです。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度ANSI食付き部の山数3.5加工ねじアメリカ管用平行ねじ
六角軸パイプタップ ライト精機六角軸パイプタップライト精機
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷
一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂等の材料に対応しています。管用並行ネジ(1分)です。
用途主に水道管等。仕様6A官用材質HSS高速度工具鋼質量(g)24タイプ修正用呼び寸法1/8PS(ストレート)山数28山
六角軸パイプタップ ライト精機六角軸パイプタップライト精機
4,898税込5,388
1本
4日以内出荷
一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂等の材料に対応しています。管用並行ネジ(3分)です。
用途主に水道管等。仕様10A官用材質HSS高速度工具鋼質量(g)55タイプ修正用呼び寸法3/8PS(ストレート)山数19山
六角軸パイプタップ ライト精機六角軸パイプタップライト精機
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂等の材料に対応しています。管用並行ネジ(2分)です。
用途主に水道管等。仕様8A官用材質HSS高速度工具鋼質量(g)38タイプ修正用呼び寸法1/4PS(ストレート)山数19山
六角軸パイプタップ ライト精機六角軸パイプタップライト精機
5,398税込5,938
1本
4日以内出荷
一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂等の材料に対応しています。管用並行ネジ(6分)です。
用途主に水道管等。仕様15A官用材質HSS高速度工具鋼質量(g)92タイプ修正用呼び寸法1/2PS(ストレート)山数14山
パイプタップ2本組 HSS/PF EA829JDシリーズ エスコパイプタップ2本組 HSS/PF EA829JDシリーズエスコ
8,450税込9,295
1セット
翌日出荷
中/喰付5-6P 仕上/喰付2-3P 管用平行ねじ(G)用
HyperZ管用テーパタップ鋳物用 NACHI(不二越)HyperZ管用テーパタップ鋳物用NACHI(不二越)
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷
耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。ねじれ角の最適化により加工時の振れ回りを抑制。切れ刃の摩耗を均一に分散して長寿命。
用途鋳物用/長ねじ形等級溝数4関連資料カタログ(1.89MB)食付き(P)2.5
HyperZ管用テーパタップ鋳物用 NACHI(不二越)HyperZ管用テーパタップ鋳物用NACHI(不二越)
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷
耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。ねじれ角の最適化により加工時の振れ回りを抑制。切れ刃の摩耗を均一に分散して長寿命。
用途鋳物用/短ねじ形等級溝数4関連資料カタログ(1.89MB)食付き(P)2.5
管用タップ