絞り込み
ねじの呼び
- G(PF) 3/8
- 1/16(33)
- 1/8(72)
- 1/4(60)
- 3/8(71)
- 1/2(68)
- 3/4(61)
- 1"(60)
- G(PF) 1/8(54)
- G(PF) 1/4(54)
- G(PF) 1/2(52)
- G(PF) 3/4(40)
- G(PF) 1(40)
- Rc(PT) 1/8(100)
- Rc(PT) 1/4(99)
- Rc(PT) 3/8(99)
- Rc(PT) 1/2(98)
- Rc(PT) 3/4(71)
- Rc(PT) 1(73)
- Rp(PS) 1/4(31)
- ねじの呼びをもっと見る
食付
- 1.5(5)
- 2.5(7)
- 3(3)
- 3.5(9)
- 4(10)
- 4.5(1)
ねじ長さ(mm)
- 14(1)
- 15(7)
- 20(1)
- 21(12)
- 22(1)
- 28(26)
表面処理
- TiCN系コーティング(2)
- TiN系コーティング(1)
- ノンコーティング(1)
- ホモ処理(3)
- 多層コーティング(1)
- 窒化処理(NI)(1)
- 酸化処理(OX)(1)
全長(mm)
- 65(24)
- 70(2)
- 75(2)
- 100(20)
- 120(2)
- 150(6)
- 200(1)
材質
- ハイス(31)
- バナジウムハイス(6)
- 合金工具鋼(4)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(3)
ハイス・バナジウムハイス・合金工具鋼・粉末ハイス・超硬合金
シャンク径(mm)
- 11(1)
- 12(12)
- 14(31)
- 16(1)
11・12・14・16
ブランド
- OSG(オーエスジー)(16)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
- プロトティップ(7)
- ワルター(6)
- イシハシ精工(4)
- TDT(田野井)(3)
- SKC(3)
- エスコ(2)
- TRUSCO(1)
- ライト精機(1)
OSG(オーエスジー)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・プロトティップ・ワルター・イシハシ精工・TDT(田野井)・SKC・エスコ・TRUSCO・ライト精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「ねじの呼び」から絞り込む
1/8(72)
3/8(71)
1/2(68)
3/4(61)
Rc(PT) 1/8(100)
Rc(PT) 1/4(99)
Rc(PT) 3/8(99)
Rc(PT) 1/2(98)
Rc(PT) 3/4(71)
Rc(PT) 1(73)
ねじの呼びをもっと見る

管用平行ねじ用ハンドタップ G
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から3日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工等級Ⅱ食付3.5P
管用タップ 平行(PFねじ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷管用平行ねじ用のタップです。用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数4.5山表面処理ノンコーティング食付4.5P加工ねじ平行ねじ
管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PF
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付2.5P
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PF(G)
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から4日以内出荷管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PF:機械的結合用用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PF(G)精度JIS2
管用平行ねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ SU-PF
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱ溝数4タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OXめねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付3.5PRoHS指令(10物質対応)対応
管用平行タップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-SPT ねじの種類:PF(G)
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼などの難削材に適しています。用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数4ねじの種類PF(G)精度JIS2表面処理ホモ処理食付4P
管用平行タップ(英式) ステンレス用スパイラルタップ SUS-SFT-SPT
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481本当日出荷から翌日出荷材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類PF(G)精度JIS2表面処理ホモ処理食付2.5Pねじれ角(°)45
(HSS)パイプタップ(PF)
エスコ¥2,080税込¥2,2881本翌日出荷HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。管用平行ねじ(G)用。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:G
OSG(オーエスジー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から4日以内出荷管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PF:機械的結合用用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類G精度ISO準用(JIS B 4445:1998)食付4P
スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:G
OSG(オーエスジー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から4日以内出荷切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○ねじの種類G表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2.5P精度表記STD
管用平行テーパスパイラルタップ(英式) SFT-SPT ねじの種類:PF(G)
OSG(オーエスジー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から翌日出荷用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼(SCM):◎、鋳鋼(SC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PF(G)精度JIS2食付2.5Pねじれ角(°)35
管用平行タップ(英式) 一般用 ホモ処理 H-SPT
OSG(オーエスジー)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から3日以内出荷用途低炭素鋼(C~0.25):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、銅(Cu):○材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類PF(G)精度JIS2表面処理ホモ処理
管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PF LH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥8,698~税込¥9,568~1本3日以内出荷から6日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類PF LH:管用平行ねじ 左ねじ食付3.5PRoHS指令(10物質対応)対応
管用平行タップ(英式) TiNコーティング TIN-SPT
OSG(オーエスジー)¥9,998税込¥10,9981本翌日出荷から4日以内出荷耐溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングが施しております。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数4ねじの種類PF(G)精度JIS2表面処理TiNコーティング食付4P
管用平行タップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-SPT ねじの種類:PF(G)
OSG(オーエスジー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類PF(G)精度JIS2食付4P
管用平行ポイントタップ(英式) ポイントタップ EX-POT-SPT
OSG(オーエスジー)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷から翌日出荷用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼(SCM):◎、鋳鋼(SC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類PF(G)食付4P
HSS-Eショートマシンタップ ノンコート(Gねじ)(ショートマシンタップ)
ワルター¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷ショートマシンタップです。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(Gねじ)(止まり穴用スパイラルタップ)
ワルター¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。仕様TINRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(Gねじ)(ストレートフルートタップ)
ワルター¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷ストレートフルートタップです。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ THLコート(Gねじ)(同期送り加工専用マシンタップ)
プロトティップ¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷同期送り加工専用マシンタップです。仕様THLRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(Gねじ)(一般鋼材加工用タップ)
プロトティップ¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷から9日以内出荷一般鋼材加工用タップです。仕様TINRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(Gねじ)(一般鋼材加工用タップ)
プロトティップ¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷一般鋼材加工用タップです。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(Gねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ)
プロトティップ¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷ステンレス・合金鋼用タップです。仕様TINRoHS指令(10物質対応)対応
パイプタップ
エスコ¥6,040税込¥6,6441本翌日出荷管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。材質HSS長さ(mm)14幅(mm)11全長(mm)65質量(g)69ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)28呼びG3/8”×19精度JIS2シャンク径(mm)14
ゼロチップ管用タップ ZC-P
TDT(田野井)¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷長寿命と高速化を両立!高能率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!。タップの冷却性能・切粉排出性能を飛躍的にアップ致します!材質HSSV溝数4全長L(mm)100ねじの種類ZC-P表面処理TiCN
管用スパイラルタップ SP-P PF(G) PS(Rp)
TDT(田野井)¥5,598税込¥6,1581本翌々日出荷下穴に余裕がないワークや、切屑づまりが起こしやすい被削材の加工に適しています材質HSSVねじの種類SP-P食付2.5P
管用平行ねじ用超硬ハンドタップ CT-PF
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥46,980~税込¥51,678~1本3日以内出荷から4日以内出荷用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工材質超硬形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱ溝数4タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付3.5P
ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ LS-SP-PF
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥8,498~税込¥9,348~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付2.5P