絞り込み
ブランド
  • フェルケル(2)
  • イシハシ精工(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
ねじの呼び
  • M3(1)
  • M5(1)
  • M8(2)
シャンク径(mm)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6.35(2)
材質
  • ハイス(4)
全長(mm)
  • 50(2)
  • 62(1)
  • 65(1)
ねじ長さ(mm)
  • 15
  • 8(2)
  • 9(3)
  • 9.5(2)
  • 10(1)
  • 12(3)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 17.5(2)
  • 20(2)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 35(1)
  • 38(1)
表面処理
  • ホモ処理(1)
ホモ処理
食付
  • 5(1)
5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(1)
M5(1)
M8(2)
ドリリングタップ イシハシ精工ドリリングタップイシハシ精工(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
先端にドリルをもったタイプで、ねじ下穴加工とねじ立て加工を一度に行うものです。 特に、ドリル・タップ共、同一スパイラル溝と切刃により切削性能を高め、能率的な加工ができます。耐摩耗性を高めるため、ドリル・タップ共表面にホモ加工を施しています。
ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS)表面処理ホモ処理
ドリルタップ DRT OSG(オーエスジー)ドリルタップ DRTOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から翌日出荷
先端のドリル部でタップの下穴加工をし、タップ部でねじ立て加工を連続してでき生産性の向上に有効です。 通り穴加工専用です。
材質ハイス(高速度鋼)HSS関連資料技術情報はこちら(75MB)
六角軸タッピングドリル フェルケル六角軸タッピングドリルフェルケル
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工を1つの工具で行うことができます。電動ドリルやボール盤で使用することができます。特に組立作業や小ロット生産に便利です。
用途通り穴のドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工に。被削材:鉄、アルミ、銅、真鍮、熱可塑性プラスチック(最大引張強度600N/mm2まで)材質高速度鋼(HSS-G)精度ISO2級/6Hシャンク径(mm)6.35
六角軸タッピングドリル チタンコーティング フェルケル六角軸タッピングドリル チタンコーティングフェルケル
3,898税込4,288
1本
当日出荷
ドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工を1つの工具で行うことができます。電動ドリルやボール盤で使用することができます。特に組立作業や小ロット生産に便利です。チタンコーティングにより通常品と比較して大幅に長持ちします。
用途通り穴のドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工に。被削材:鉄、アルミ、銅、真鍮、熱可塑性プラスチック(最大引張強度600N/mm2まで)材質高速度鋼(HSS-G)チタンコーティング精度ISO2級/6Hシャンク径(mm)6.35
ドリルタップ