絞り込み
ブランド
  • アックスブレーン(1)
  • イシハシ精工(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • ユニーズ(1)
  • トライアルコーポレーション(1)
ねじの呼び
  • M3(2)
  • M4(2)
  • M5(2)
  • M6(1)
シャンク径(mm)
  • 5(1)
  • 6.35(1)
材質
  • ハイス(2)
  • (1)
全長(mm)
  • 65
  • 36(3)
  • 39(3)
  • 41(3)
  • 44(3)
  • 50(3)
  • 51(6)
  • 55(4)
  • 57(5)
  • 59(4)
  • 60(5)
  • 66(4)
  • 67(3)
  • 68(7)
  • 69(4)
  • 70(6)
  • 75(3)
  • 80(19)
  • 100(2)
  • 110(2)
ねじ長さ(mm)
  • 15(1)
15
表面処理
  • ホモ処理(2)
ホモ処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(2)
M4(2)
M5(2)
M6(1)
六角軸ドリルタップ ユニーズ六角軸ドリルタップユニーズ
2,198税込2,418
1本
当日出荷
一発で下穴とねじ山の施工が可能手廻し作業よりも楽に穴加工ができますスパイラル溝で切屑の排出が上方向に耐摩耗性に非常に優れたHSS鋼を使用作成したいネジ山の形成が瞬時に可能ステンレス材への使用が可能インパクトドライバー対応
用途下穴加工とねじ山の修正・形成材質高速度工具鋼(HSS)適合被削材種鉄板・ステンレス・アルミ・真鍮シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)表面処理ホモ処理適合機種正逆回転付ドリルドライバー・インパクトドライバー
ドリリングタップ イシハシ精工ドリリングタップイシハシ精工(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
先端にドリルをもったタイプで、ねじ下穴加工とねじ立て加工を一度に行うものです。 特に、ドリル・タップ共、同一スパイラル溝と切刃により切削性能を高め、能率的な加工ができます。耐摩耗性を高めるため、ドリル・タップ共表面にホモ加工を施しています。
ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS)表面処理ホモ処理
六角軸スパイラルドリルタップ アックスブレーン六角軸スパイラルドリルタップアックスブレーン
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス・鉄・真鍮・樹脂等に一発で下穴加工とネジ切りができる!(ステンレス材は1.5~2.0mmまで対応)18Vインパクトドライバー対応一発で下穴加工とネジ切りができる手廻しタップ作業より作業効率がアップ狭い所でも楽に作業ができますドリル刃部は食いつきも切れ味も抜群ホモ処理加工で保油性・耐久性がアップセンターポンチも必要ありません
用途下穴加工とねじ山の修正・形成
六角軸ドリルタップ トライアルコーポレーション六角軸ドリルタップトライアルコーポレーション
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
インパクトドライバー・充電ドライバーでタップの下穴あけとねじ切りが同時にできます。 ステンレスにも対応(2mm以下)
用途下穴加工とねじ山の修正・形成グリーン購入法適合
六角軸ドリルタップ 斬精 SK(新潟精機)六角軸ドリルタップ 斬精SK(新潟精機)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
抜群の切れ味と抜群の精度を持つ、信頼の日本製です。下穴ドリル不要のドリル付タップです。
用途鉄、アルミニウム、真鍮などのねじ立て用に。材質本体:高速度鋼
ドリルタップ