絞り込み
ねじの呼び
- M3(2)
- M4(3)
- M5(2)
- M6(1)
シャンク径(mm)
- 5(1)
- 6.35(1)
材質
- ハイス(2)
- 鋼(1)
表面処理
- ホモ処理(2)
ねじ長さ(mm)
- 15(1)
全長(mm)
- 65
- 36(3)
- 39(3)
- 41(3)
- 44(3)
- 50(2)
- 51(6)
- 55(4)
- 57(5)
- 59(4)
- 60(8)
- 66(3)
- 68(6)
- 69(3)
- 70(6)
- 72(4)
- 75(4)
- 80(19)
- 100(2)
- 110(2)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- アックスブレーン(1)
- イシハシ精工(1)
- SK(新潟精機)(1)
- Thread Master(1)
- ユニーズ(1)
- トライアルコーポレーション(1)
アックスブレーン・イシハシ精工・SK(新潟精機)・Thread Master・ユニーズ・トライアルコーポレーション
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(2)
M4(3)
M5(2)
M6(1)

六角軸スパイラルドリルタップ
アックスブレーン¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から3日以内出荷ステンレス・鉄・真鍮・樹脂等に一発で下穴加工とネジ切りができる!(ステンレス材は1.5~2.0mmまで対応)。18Vインパクトドライバー対応。一発で下穴加工とネジ切りができる。手廻しタップ作業より作業効率がアップ。狭い所でも楽に作業ができます。ドリル刃部は食いつきも切れ味も抜群。ホモ処理加工で保油性・耐久性がアップ。センターポンチも必要ありません用途下穴加工とねじ山の修正・形成
六角軸ドリルタップ
トライアルコーポレーション¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷インパクトドライバー・充電ドライバーでタップの下穴あけとねじ切りが同時にできます。 ステンレスにも対応(2mm以下)用途下穴加工とねじ山の修正・形成グリーン購入法適合
六角軸ドリルタップ 斬精
SK(新潟精機)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷抜群の切れ味と抜群の精度を持つ、信頼の日本製です。下穴ドリル不要のドリル付タップです。用途鉄、アルミニウム、真鍮などのねじ立て用に。材質本体:高速度鋼
六角軸ポイントタップ M4×0.7mm
Thread Master¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷喰い込みが抜群でタップ立てが電動工具でできます。タップと下穴ドリルのセットなのですぐにタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。用途鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)65ピッチ(mm)0.7呼び寸法M4下穴径(Φmm)3.3タップ長(mm)4











![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)