「ねじの呼び」から絞り込む
M3(10)
M4(10)
M5(10)
M6(10)
M8(8)
M10(6)
M12(1)
W3/8(1)
一発で下穴とねじ山の施工が可能。手廻し作業よりも楽に穴加工ができます。スパイラル溝で切屑の排出が上方向に。耐摩耗性に非常に優れたHSS鋼を使用。作成したいネジ山の形成が瞬時に可能。ステンレス材への使用が可能。インパクトドライバー対応
用途下穴加工とねじ山の修正・形成
材質高速度工具鋼(HSS)
適合被削材種鉄板・ステンレス・アルミ・真鍮
シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)
表面処理ホモ処理
適合機種正逆回転付ドリルドライバー・インパクトドライバー
六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅。
材質高速度鋼(HSS)
シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)
適合機種充電回転ドライバー
精度6H
六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅、ステンレス。
表面処理TiNコーティング
材質高速度工具鋼(SKH)
シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)
適合機種充電回転ドライバー
精度6H
インパクトドリル対応の六角軸で、下穴とねじ切り作業が同時に行えます。加工材料の厚みは3.0mmまでです。
用途貫通穴のねじ山の形成および修正。被削材:鉄、アルミ、真鍮。
シャンク径(mm)6.35(六角軸)
適合機種12V以上の正逆回転付インパクトドライバー
材質高速度工具鋼(HSS)
ねじの種類M
RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。
鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に
材質高速度鋼(HSS)
適合機種充電回転ドライバー
シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)
精度6H
加工ねじメートルねじ
先端がテクスビスのようなドリル形状。下穴からネジ切りまで1本で完結。
用途下穴あけ+ネジ切りに
材質HSS
シャンク径(Φmm)6.35
タイプ貫通穴用
適合材鉄工、アルミ、真鍮
関連資料(3.29MB)
六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。
鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に
材質高速度鋼(HSS)
適合機種充電回転ドライバー
質量(g)280
被削材鉄、アルミ、銅
シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)
精度6H
加工ねじメートルねじ
ドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工を1つの工具で行うことができます。電動ドリルやボール盤で使用することができます。特に組立作業や小ロット生産に便利です。
用途通り穴のドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工に。被削材:鉄、アルミ、銅、真鍮、熱可塑性プラスチック(最大引張強度600N/mm2まで)
材質高速度鋼(HSS-G)
精度ISO2級/6H
シャンク径(mm)6.35
ドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工を1つの工具で行うことができます。電動ドリルやボール盤で使用することができます。特に組立作業や小ロット生産に便利です。チタンコーティングにより通常品と比較して大幅に長持ちします。
用途通り穴のドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工に。被削材:鉄、アルミ、銅、真鍮、熱可塑性プラスチック(最大引張強度600N/mm2まで)
材質高速度鋼(HSS-G)チタンコーティング
精度ISO2級/6H
シャンク径(mm)6.35
六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。
鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に
材質高速度鋼(HSS)
適合機種充電回転ドライバー
質量(g)280
被削材鉄、アルミ、銅、ステンレス
シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)
精度6H
加工ねじメートルねじ
タップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。