絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • EFFORT(エホート)(14)
  • Thread Master(9)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(8)
  • ミツトモ(5)
  • RUKO(4)
  • イシハシ精工(3)
  • マキタ(3)
  • ユニーズ(2)
  • トライアルコーポレーション(2)
  • フェルケル(2)
  • アックスブレーン(1)
  • H&H(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • 大西工業(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
材質
  • ハイス(4)
  • バナジウムハイス(1)
  • 合金工具鋼(1)
全長(mm)
  • 50(1)
  • 70(2)
  • 75(1)
  • 82(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
ドリルタップ(六角軸/HSS) エスコドリルタップ(六角軸/HSS)エスコ
10,000税込11,000
1セット(6本)
当日出荷
六角軸ビットホルダー付 下穴・タップ・皿穴加工を1回で行えます。
仕様●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1・M8×1.25・M10×1.5●材質:HSS●六角シャンク:1/4”(6.35mm)アズワン品番65-2232-84
DC 3.6V ドライバードリル 充電式/プッシュ式 エスコDC 3.6V ドライバードリル 充電式/プッシュ式エスコ
6,050税込6,655
1個
翌日出荷
従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分をネジに押し込むと自動で回転するプッシュ方式を採用した電動ドライバーです。26種類の多様なビットと、精密な作業に活用できる精密ドライバー(手工具)付き。5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載しているので、ネジの締め過ぎを防止できます。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BD40K27●最大トルク:5N・m●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約90分●回転数:320rpm●サイズ:40×185×40mm●重量:280g●付属品:精密ドライバービット、ACアダプター、USBケーブル、ケース【プッシュドライバー用ビット】25mm(+)#1/#2、(sq)#0/#1/#2、(-)#3/#5/#6、(Pz)#1/#2、(Torx)#10/#15/#20、(Hex)#3/#5/#4、50mm(+)#1、(-)#4【精密ビットホルダー用ビット】(U字)#2.6、(トライアングル)#2.3、(Y字)#0.6、(スター)#0.8、(Torx)#2、(Hex)#2、(+)#00、(-)#2●チャック能力:6.35mm●最大能力:ネジ締め/40mm●チャックタイプ:差込式●クラッチ数:5●スイッチタイプ:単速(プッシュタイプ)●最大作業量:Φ3.5mm×35mm/約115本●LEDライト、5段階クラッチ、スピンドルロック、ケーブルストリッパー付●バッテリー残量ケージ付●ワイヤーの被覆を除去できるワイヤーストリッパー搭載●充電不足時のアラート機能を兼ね備えるLEDライト付アズワン品番65-3893-29
タッピングドリル(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコタッピングドリル(六角軸/HSS) EA829CJシリーズエスコ
3,210税込3,531
1本
翌日出荷
1本で下穴加工とタップ立てが同時に出来るため、毎時ドリルとタップを着け替える必要がなくなり、効率よく作業する事が出来ます。ドリル部先端は、X型シンニング加工により、食い付きがよく切れ味が抜群です。
仕様●タップサイズ:M4×0.7●全長:67mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:14mm●推奨下穴径:4mm以下●重量:18g●用途:ネジ山の形成●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●インパクトドライバー対応●貫通穴用●X型シンニングアズワン品番65-9299-93
M8x1.25/6.8mm タップ&ドリル 六角軸/SKS2 エスコM8x1.25/6.8mm タップ&ドリル 六角軸/SKS2エスコ
3,220税込3,542
1本
翌日出荷
6角軸タップM8と6角軸鉄工用ドリル6.8mm×各1本セットになった商品です。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●呼び:M8×1.25●下穴ドリル:6.8mm●全長:タップ/70mm ドリル/110mm●材質:タップ/SKS_2 ドリル/HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●重量:タップ/44g ドリル/28g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●JIS等級:3級●貫通穴用●インパクトドライバー対応アズワン品番65-9299-63
ドリルタップ(六角軸/HSS) EA829CFシリーズ エスコドリルタップ(六角軸/HSS) EA829CFシリーズエスコ
1,390税込1,529
1本
翌日出荷
下穴・タップ・皿穴加工を1回で行えます
仕様●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●材質:HSS●タップサイズ:M6×1.0●ドリルサイズ:5.0mmアズワン品番65-9299-58
タップ&ドリル(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ エスコタップ&ドリル(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズエスコ
1,560税込1,716
1本
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
M 8x1.25/6.2x51mm ドリルタップ(六角軸/HSS) エスコM 8x1.25/6.2x51mm ドリルタップ(六角軸/HSS)エスコ
3,950税込4,345
1個
当日出荷
エスコ品番EA829CB-8
ドリルタップビット エスコドリルタップビットエスコ
22,600税込24,860
1セット
翌日出荷
セット内容:・ドリルタップビット6本、・1/4”クイックビットホルダー(マグネット無)、・ケース。1/4”クイックビットホルダー(マグネット無)・ツールを使わず超高速でビットを交換できます。・片手で操作できます。・ドライバーを簡単にガイドできるフリーランニングスリーブ付き。下穴、ネジ切り、バリ取り用。 下穴とタップ作業が1回で行えます。 電気ドリルと使用できます。 ビットを交換するには、スリーブを前方に押すだけです。スプリング機構によりビットが磁石から持ち上げられ、ツールのロックが解除されます。ビットは簡単に取り外すことができます。
材質HSS全長(mm)1/4”クイックビットホルダー(マグネット無):50六角対辺(mm)6.35(1/4”)ドリル径(Φmm)2.5・3.2・3.8・4.5・6.2・6.4ケース寸法(mm)115(W)×90(H)適合被削材種特殊合金鋼タップサイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5総質量(kg)0.18
DC ドライバードリル EA813CKシリーズ エスコDC ドライバードリル EA813CKシリーズエスコ
102,700税込112,970
1個
翌日出荷
回転数2段切替(高速・低速)。締付トルク22段階。LEDライト、電池残量表示付。高効率で経済的なブラシレスモーター採用。大穴あけが可能で作業用途が大幅に拡大。ジャイロセンサによるリアクティブフォースコントロール機能付。連続作業性能の大幅向上。サイドハンドル11段階の角度調整可能なサイドハンドルで現場環境に合わせた位置で固定できます。また、長さを短くしたことにより、取り回しやすくなりました。(緩めると同時にマウント部が広がる新構造は特許出願中)。スマホでカスタマイズスマートフォンにアプリをダウンロードしてBluetooth蓄電池を取り付けると専用アプリから調整可能です。新ケース採用スタイリッシュなデザインと堅牢な金属製ラッチを採用しました。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:DS36DC(2XPSZ)●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:36V(リチウムイオン2.5Ah)●最大トルク:低速/155N・m(1,582kgf・cm)高速/110N・m(1,122kgf・cm)●チャック能力:最大13mm●充電器:AC100V●充電時間:25分●回転数:低速/0~550rpm高速/0~2,200rpm●穴あけ能力:鋼材/20mmアルミ/20mm木材/118mm●ねじ締め能力:小ねじ/M6木ねじ(下穴あり)/呼び径16mm×長さ100mm●サイズ:190×70×269(H)mm●重量:2.5kg●付属品:バッテリー×2個、急速充電器、サイドハンドル、ケース、電池カバー、樹脂ケース●機能:フィードバック制御、ブレーキ付、無段変速、正逆転可能、二段変速、トルク切替クラッチ付、キーレスチャック、追い締め機構、ライト付●モーター:直流ブラシレスモーター●一充電当たりの作業量:【木ねじ締め】低速呼び径12mm×長さ100mm、材料/米松(下穴径10mm):約160本【木工穴あけ】低速錐径76mm(座彫り)、材料/SPF(厚さ38mm):約30個高速錐径21mm、材料/ラワン(厚さ30mm):約700個●締付トルク:1/約1.5N・m(15kgf・cm)4/約2.4N・m(25kgf・cm)7/約3.4N・m(34kgf・cm)10/約4.3N・m(44kgf・cm)13/約5.2N・m(53kgf・cm)16/約6.1N・m(63kgf・cm)19/約7.1N・m(72kgf・cm)22/約8.0N・m(82kgf・cm)アズワン品番68-1853-24
DC3.6V/1.5Ah ドライバードリル(充電式) エスコDC3.6V/1.5Ah ドライバードリル(充電式)エスコ
13,800税込15,180
1台(1台)
翌日出荷
2段変速(高速・低速)、15段調整式クラッチ。本体は作業シーンに合わせてストレートタイプとピストルタイプに変更する事ができます。
用途ねじボルトの締付け作業に仕様標準セット付属品No.2+ビット、充電器、バッテリー×各1個質量(g)530(バッテリー含む)最大トルク(N・m)3.9チャック能力(mm)六角軸:6.35バッテリーリチウムイオン(3.6V/1.5Ah)回転数高速:450(rpm)、低速:220(rpm)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×42×48充電時間(時間)1
[六角軸]ポイントタップ(ウィット/HSS) エスコ[六角軸]ポイントタップ(ウィット/HSS)エスコ
5,210税込5,731
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス鋼)全長(mm)82質量(g)44ピッチ喰い付き:5.0P溝長(mm)43被削材ステンレス・鉄・アルミ・真鍮タップサイズW1/2-12(4分)シャンクサイズ(mm)六角:1/4”(6.35)穴径(mm)推奨下穴径:10.7JIS等級2級
[六角軸]ポイントタップ(ウィット/HSS) エスコ[六角軸]ポイントタップ(ウィット/HSS)エスコ
3,140税込3,454
1本
翌日出荷
用途ネジ山の形成つぶれたネジ山の修正用材質HSS(ハイス鋼)全長(mm)70質量(g)24ピッチ喰い付き:5.0P溝長(mm)32被削材ステンレス・鉄・アルミ・真鍮タップサイズW5/16-18(2分5厘)シャンクサイズ(mm)六角:1/4”(6.35)穴径(mm)推奨下穴径:6.6JIS等級2級
[六角軸]タップ エスコ[六角軸]タップエスコ
1,400税込1,540
1本
翌日出荷
用途ネジ山の形成つぶれたネジ山の修正用材質SKS_2全長(mm)75質量(g)24ピッチ喰い付き:7.5P溝長(mm)30被削材鉄・アルミ・真鍮タップサイズM10×1.5シャンクサイズ(mm)六角:1/4”(6.35)穴径(mm)推奨下穴径:8.5JIS等級3級
[六角軸]ポイントタップ(ウィット/HSS) エスコ[六角軸]ポイントタップ(ウィット/HSS)エスコ
3,780税込4,158
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス鋼)全長(mm)70質量(g)28ピッチ喰い付き:5.0P溝長(mm)33被削材ステンレス・鉄・アルミ・真鍮タップサイズW3/8-16(3分)シャンクサイズ(mm)六角:1/4”(6.35)穴径(mm)推奨下穴径:8.0JIS等級2級
ドリルタップ(六角軸/HSS) EA829CFシリーズ エスコドリルタップ(六角軸/HSS) EA829CFシリーズエスコ
1,910税込2,101
1本
翌日出荷
下穴・タップ・皿穴加工を1回で行えます
タップ(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ エスコタップ(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズエスコ
860税込946
1本
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M3×0.5●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:2.5mm●重量:18g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用アズワン品番65-9299-61
タッピングドリル(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコタッピングドリル(六角軸/HSS) EA829CJシリーズエスコ
3,210税込3,531
1本
翌日出荷
1本で下穴加工とタップ立てが同時に出来るため、毎時ドリルとタップを着け替える必要がなくなり、効率よく作業する事が出来ます。ドリル部先端は、X型シンニング加工により、食い付きがよく切れ味が抜群です。
仕様●タップサイズ:M5×0.8●全長:68mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:15mm●推奨下穴径:5mm以下●重量:20g●用途:ネジ山の形成●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●インパクトドライバー対応●貫通穴用●X型シンニングアズワン品番65-9299-94
タッピングドリル(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコタッピングドリル(六角軸/HSS) EA829CJシリーズエスコ
3,210税込3,531
1本
翌日出荷
1本で下穴加工とタップ立てが同時に出来るため、毎時ドリルとタップを着け替える必要がなくなり、効率よく作業する事が出来ます。ドリル部先端は、X型シンニング加工により、食い付きがよく切れ味が抜群です。
仕様●タップサイズ:M6×1.0●全長:69mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:16mm●推奨下穴径:6mm以下●重量:20g●用途:ネジ山の形成●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●インパクトドライバー対応●貫通穴用●X型シンニングアズワン品番65-9299-95
DC18.0V ドライバードリル 充電式 エスコDC18.0V ドライバードリル 充電式エスコ
104,200税込114,620
1台
翌日出荷
仕様●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:弾性体締付トルク/84N・m 剛性体締付トルク/150N・m●チャック能力:Φ1.5~13mm●充電器:AC100V●バッテリー:18V(リチウムイオン8.0Ah)●充電時間:約68分(空→80%ターボ充電)約79分(空→フル充電)●回転数:低速/0~550rpm 高速/0~2200rpm●能力:鉄工/Φ16mm 木工/Φ150mm ネジ締め/Φ12mm 鉄工ホールソー/Φ53mm ALC・サイディングコア/Φ220mm●サイズ:202×73×275(H)mm●重量:3.1kg●付属品:バッテリー×2個 充電器 サイドハンドル 深さゲージ キャリングケース コネクティビティチップ●コードレスドライバードリル●キックバック防止機能付●瞬時に止まる新型高制御クラッチで効率アップ●EMPが過負荷からモーターを保護●角度センサー搭載で正確な作業をサポート●スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応●電子無段変速、ギア式2段変速、正逆転、オートロックチャック、LEDライト付●ブラシレスモーター●ビット別売アズワン品番65-9285-58
DC18V ドライバードリル 充電式 エスコDC18V ドライバードリル 充電式エスコ
16,800税込18,480
1台
翌日出荷
無段変速、正逆転、クラッチ、ブレーキ、LEDライト、キーレスチャック付き初心者にも扱いやすい、オートマチック・ドリルドライバー。AUTOSENSE機能により、トルクの調整をすることなくネジの頭と板がピッタリ平面になるところで自動で回転が停止します。少し深めにネジを締めたい場合は、回転が止まった後もトリガースイッチを引き続けると1/4回転
仕様●型番:AUTO01-JP●最大トルク:16N・m●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:ドリルモード:0~800rpmネジ締めモード正転:0~480rpmネジ締めモード逆転:0~800rpm●サイズ:78×170×210mm●重量:1.23kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、50mm(+)ビット#1・#2、8×50mmマイナスビット、50mmポジドライブビット#2、50mm六角ビット(3・4・5・6)、100mm(+)ビット#2、100mmポジドライブセット#2、ビットバー:(10種)、Φ2.5mmドリルビット、キットボックス●チャック能力:両面幅0~10mm●能力:木工穴あけ:Φ25mm金工穴あけ:Φ10mmネジ締め:76mm長(ドリルモード)●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.1×32mm/約634本●クラッチ数:オートマチックアズワン品番65-3893-27
DC 3.6V ドライバードリル 充電式 エスコDC 3.6V ドライバードリル 充電式エスコ
7,420税込8,162
1台
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:BDX-2●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah内蔵)●充電器:AC100V●充電時間:約3時間●回転数:180rpm(無負荷時)●能力:木ねじ/Φ5mm●サイズ:150×47×125mm●重量:350g●付属品:充電器(充電スタンド)、充電アダプター、ビット16本(ニッケルメッキ)(+)ビット/#1×2本・#2×3本(-)ビット/3・3.5・5mm 各1本、六角ビット/対辺3・4・5・6mm 各1本、TORXビット/対辺10・15・20・25mm 各1本●最大トルク:3.5N.m●6.35mm六角軸●正転・逆転、充電状態がわかるランプ付●薄暗い場所でも使える白色LED2灯ライト付●手のひらサイズの軽量・コンパクト設計●組み立て家具や日常のネジ締めシーンに便利●ビット16本収納できる充電スタンド●正逆転、スピンドルロック、LEDライト付●バッテリー内蔵型(交換不可)アズワン品番65-3893-17
DC18V 振動ドライバードリル 充電式 エスコDC18V 振動ドライバードリル 充電式エスコ
26,500税込29,150
1台
翌日出荷
無段変速、正逆転、クラッチ、2段階スピード切替えスイッチ、LEDライト、キーレスチャック付き高効率・長寿命のブラシレスモーターを採用した振動ドリルドライバー。1回の充電当たりで多くの作業ができます。振動ドリル機能で、コンクリートやレンガの穴あけにも対応52N・mの高トルクで木工や金工など幅広い用途に使用可能です。
仕様●型番:BL188K2-JP●最大トルク:52N・m●能力:木工穴あけ:Φ35mm金工穴あけ:Φ13mmコンクリート穴あけ:Φ13mmネジ締め:100mm長●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~420rpm0~1,650rpm●打撃数:0~7,140回/分0~28,050回/分●サイズ:78×200×235mm●重量:1.6kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)×2、充電器(EA813W-8)、両頭ビット、キットボックス●チャック能力:両面幅1.5~13mm●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.0×32mm/約540本●クラッチ数:23段階(ドリルモード含む)アズワン品番65-3893-30
DC18V ドライバードリル 充電式 エスコDC18V ドライバードリル 充電式エスコ
15,600税込17,160
1台
翌日出荷
無段変速、正逆転、クラッチ、2段階スピード切替えスイッチ、LEDライト、キーレスチャック付き40n・mの高いトルクで木工・金工の穴あけ、ネジ締めに適したコードレスドリルドライバー。作業に応じて速度調節ができる2段ギア付き無段変速を採用。様々な作業に対応するコンパクト設計。
仕様●型番:BDCDD186K-JP●最大トルク:40N・m●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~360rpm0~1400rpm●サイズ:78×180×225mm●重量:1.23kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、両頭ビット(+)#2・(-)8、キットボックス●チャック能力:両面幅0~10mm●能力:木工穴あけ:Φ25mm金工穴あけ:Φ10mmネジ締め:90mm長●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.0×32mm/約492本●クラッチ数:10+1(ドリルモード)アズワン品番65-3893-28
DC10.8V ドライバードリル 充電式 エスコDC10.8V ドライバードリル 充電式エスコ
13,100税込14,410
1台
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:BD-1110L1●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:低速/24N・m、高速/15N・m●チャック能力:1.0~10mm●クラッチ数:17段●バッテリー:10.8V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:71分●回転数:低速/0~440rpm、高速/0~1,450rpm●穴あけ能力:鉄工/Φ10mm、木工/Φ20mm●ねじ締め能力:木ねじ/Φ5.1×63mm、小ねじ/M6●サイズ:181(L)×65(D)×204(H)mm●重量:1.1kg●付属品:充電器、バッテリー×1個、樹脂ケース●木材・金属の穴あけから、ネジの締付けに●操作性の良い軽量1.1kg・細握り●穴あけ時に便利な2スピード無段変速スイッチ●ネジ締め時に最適トルクが選べる17段クラッチ●暗所でもネジを照らす高輝度LEDライト●収納・持ち運びに便利なキャリングケース付●無段変速、正逆転、ブレーキ、キーレスチャック付●ビット別売アズワン品番65-3893-18
ドライバードリルセット(赤/充電式)DC10.8V/2.0Ah エスコドライバードリルセット(赤/充電式)DC10.8V/2.0Ahエスコ
56,600税込62,260
1個
翌日出荷
軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現。LEDライトで暗所作業が快適。軽量・コンパクト・パワフルで、作業領域を広く。器具付けやメンテナンスなど、上向き作業でも疲労を軽減。
M 3-M10/6本組 ドリルタップ エスコM 3-M10/6本組 ドリルタップエスコ
18,700税込20,570
1個
当日出荷
エスコ品番EA829CG
M 6x1.0 /4.5x44mm ドリルタップ(六角軸/HSS) エスコM 6x1.0 /4.5x44mm ドリルタップ(六角軸/HSS)エスコ
2,970税込3,267
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829CB-6
M 5x0.8 /3.8x41mm ドリルタップ(六角軸/HSS) エスコM 5x0.8 /3.8x41mm ドリルタップ(六角軸/HSS)エスコ
2,920税込3,212
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829CB-5
M 4x0.7 /3.2x39mm ドリルタップ(六角/HSS) エスコM 4x0.7 /3.2x39mm ドリルタップ(六角/HSS)エスコ
2,910税込3,201
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829CB-4
M 3x0.5 /2.5x36mm ドリルタップ(六角軸/HSS) エスコM 3x0.5 /2.5x36mm ドリルタップ(六角軸/HSS)エスコ
2,870税込3,157
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829CB-3
M10x1.5 /6.4x59mm ドリルタップ(六角軸/HSS) エスコM10x1.5 /6.4x59mm ドリルタップ(六角軸/HSS)エスコ
4,800税込5,280
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829CB-10
タップ&ドリルセット(電設工事用) エスコタップ&ドリルセット(電設工事用)エスコ
26,700税込29,370
1セット
翌日出荷
タップ(喰付5P)。タップ:通り穴用。電設工事用。
材質ドリル:HSS(ハイス) タップ:HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:ドリル:構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 タップ:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼ドリル径(Φmm)3.4(10本)・4.3(2本)・5.2(2本)ドリル先端角度(°)118タップサイズM4×0.7(8本)・M5×0.8(2本)・M6×1.0(2本)
ドリルタップ