絞り込み
ブランド
  • カーメックス(56)
  • OSG(オーエスジー)(9)
  • イスカル(6)
  • グーリング(2)
ねじの呼び
  • G(PF) 1/8(1)
  • G(PF) 1/4(1)
  • M4.5(1)
  • M6(2)
  • M7.5(1)
  • M8(4)
  • M10(3)
  • M12(1)
  • NPT 1/4(1)
  • Rc(PT) 1/4(1)
  • TR10(1)
  • TR11(1)
  • TR12(1)
  • UN 1/4(1)
  • UN 1/2(1)
  • UNC 1/4(3)
  • UNC 3/8(2)
  • UNF 1/4(2)
  • UNF 3/8(2)
  • その他(6)
シャンク径(mm)
  • 8
  • 3(15)
  • 4(3)
  • 5(1)
  • 5.5(1)
  • 6(82)
  • 6.2(1)
  • 6.35(2)
  • 10(86)
  • 12(75)
  • 14(7)
  • 16(58)
  • 18(1)
  • 20(22)
  • 25(4)
  • 28(1)
  • 32(2)
  • 35(1)
  • 42(1)
  • -(3)
全長(mm)
  • 58(1)
  • 60(3)
  • 62(6)
  • 63(1)
  • 64(57)
  • 65(3)
  • 70(4)
  • 76(5)
  • 85(1)
  • 105(1)
材質
  • 超硬合金(15)
  • 電着ダイヤモンド(1)
表面処理
  • TiAlN系コーティング(7)
  • その他コーティング(6)
  • 窒化処理(NI)(8)
TiAlN系コーティング・その他コーティング・窒化処理(NI)
ねじ長さ(mm)
  • 9.1(1)
  • 12.1(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 20.64(1)
  • 22(1)
  • 22.22(1)
  • 22.23(1)
  • 22.5(1)
  • 24(1)
  • 25.4(1)
  • 27.21(1)
9.1・12.1・15・20・20.64・22・22.22・22.23・22.5・24・25.4・27.21
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M6(2)
M8(4)
M10(3)
UN 1/4(1)
UN 1/2(1)
UNC 1/4(3)
UNC 3/8(2)
UNF 1/4(2)
UNF 3/8(2)
その他(6)
ねじの呼びをもっと見る
ワンレボリューションスレッドミル AT-1 OSG(オーエスジー)ワンレボリューションスレッドミル AT-1OSG(オーエスジー)
34,980税込38,478
1本
当日出荷から8日以内出荷
不等分割・不等リード溝と右刃左ねじれ(PAT.inJapan)を採用。左ねじれ溝により口元と奥側との有効径差を小さくし、ゲージアウトを遅くしました。シャンク部側(口元)から加工が始まるため、倒れの少ない加工が可能に(ダウンカット推奨)。倒れを補正するゼロカットが不要となります。倒れを防止することで、従来の2パス加工から、1パス加工が可能になり加工時間の短縮と長寿命化を実現します。母材には高い耐摩耗性とじん性を兼ね備える超微粒子超硬合金と、EgiAs(イージアス)コーティングを採用し、高い耐久性を実現します。
用途ミリング加工でねじを切削するための工具です。3軸同時制御とヘリカル補間機能が付いたNCを搭載しているマシニングセンタで使用します。 タップに比べ切削条件の制約が小さい上、切りくず処理や油剤の潤滑性を心配すること無く、安定したタッピングが可能です。関連資料技術情報はこちら(75MB)
非鉄用底DLCコート高能率底刃付き超硬スレッドミル AT-2 R-SPEC (2.5Dタイプ) OSG(オーエスジー)非鉄用底DLCコート高能率底刃付き超硬スレッドミル AT-2 R-SPEC (2.5Dタイプ)OSG(オーエスジー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から8日以内出荷
非鉄用底刃付き高能率スレッドミル AT-2 R-SPECは、ヘリカル穴あけ+ねじ切りの同時加工でアルミニウム合金などの非鉄金属における加工時間を劇的に削減します。 また、鋳抜き穴での加工位置ズレ対策にも有効です。 基本的に水溶性切削油剤を推奨していますが、切りくず細分化&DLCコートの溶着抑制効果により、下穴がある場合エアブローでの加工も可能です。
用途銅・黄銅・黄銅鋳物・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物材質超硬合金溝数2ねじの種類加工:めねじ表面処理DLC-IGUSSコーティング許容差シャンク径:h6RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッド ミニミルスレッド ISOメートルねじ用 カーメックス超硬ソリッド ミニミルスレッド ISOメートルねじ用カーメックス
24,980税込27,478
1本
当日出荷から16日以内出荷
非鉄・耐熱合金用 プラネットカッタ WX-PNC OSG(オーエスジー)非鉄・耐熱合金用 プラネットカッタ WX-PNCOSG(オーエスジー)
36,980税込40,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。
関連資料技術情報はこちら(75MB)
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECK-ISO イスカルねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECK-ISOイスカル
29,980税込32,978
1本
翌日出荷
独自の刃列設計で倒れを抑制します。能率と加工品位を高次元で両立します。
用途ISOねじ加工用。内径加工用。表面処理TiAlN
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECK-UN イスカルねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECK-UNイスカル
29,980税込32,978
1本
翌日出荷
独自の刃列設計で倒れを抑制します。能率と加工品位を高次元で両立します。
用途UNねじ加工用。内径加工用。表面処理TiAlN
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECM-ISO イスカルねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECM-ISOイスカル
33,980税込37,378
1本
翌日出荷
独自の刃列設計で倒れを抑制します。能率と加工品位を高次元で両立します。
用途ISOねじ加工用。内径加工用。表面処理TiAlN
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-ISO イスカルねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-ISOイスカル
39,980税込43,978
1本
翌日出荷
業界レベル最高値の芯厚・多刃設計で、倒れに強く高能率な加工が可能です。
用途ISOねじ加工用。内径加工用。表面処理TiAlN
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-W イスカルねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-Wイスカル
42,980税込47,278
1本
翌日出荷
業界レベル最高値の芯厚・多刃設計で、倒れに強く高能率な加工が可能です。
用途BSF/BSPねじ加工用。内外径加工用。表面処理TiAlN
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-UN イスカルねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-UNイスカル
36,980税込40,678
1本
翌日出荷
業界レベル最高値の芯厚・多刃設計で、倒れに強く高能率な加工が可能です。
用途UNねじ加工用。内径加工用。表面処理TiAlN
非鉄・耐熱合金用 プラネットカッターWX-PNC (ねじの種類:Rp[PS]、G[PF]) OSG(オーエスジー)非鉄・耐熱合金用 プラネットカッターWX-PNC (ねじの種類:Rp[PS]、G[PF])OSG(オーエスジー)
38,980税込42,878
1本
翌日出荷から3日以内出荷
マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。
用途非鉄・耐熱合金用。材質超硬合金ねじの種類Rp(PS)、G(PF)表面処理WXコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
非鉄用底DLCコート高能率底刃付き超硬スレッドミル AT-2 R-SPEC (2Dタイプ) OSG(オーエスジー)非鉄用底DLCコート高能率底刃付き超硬スレッドミル AT-2 R-SPEC (2Dタイプ)OSG(オーエスジー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から8日以内出荷
非鉄用底刃付き高能率スレッドミル AT-2 R-SPECは、ヘリカル穴あけ+ねじ切りの同時加工でアルミニウム合金などの非鉄金属における加工時間を劇的に削減します。 また、鋳抜き穴での加工位置ズレ対策にも有効です。 基本的に水溶性切削油剤を推奨していますが、切りくず細分化&DLCコートの溶着抑制効果により、下穴がある場合エアブローでの加工も可能です。
用途銅・黄銅・黄銅鋳物・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物材質超硬合金溝数2ねじの種類加工:めねじ表面処理DLC-IGUSSコーティング許容差シャンク径:h6RoHS指令(10物質対応)対応
ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー)ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:NPTOSG(オーエスジー)
37,980税込41,778
1本
翌日出荷から4日以内出荷
ワンレボリューションスレッドミル AT-1は、倒れを防止することで、従来の2パス加工が1パスで加工可能になります。 1パスで高品位なめねじ加工が可能。倒れを防止する右刃左ねじれ仕様。振動抑制効果を発揮する不等分割・不等リード溝。耐摩耗性・じん性を誇る”EgiAsコーティング”。
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25HRC~45HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅・黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物・熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチック材質超硬合金ねじの種類NPT表面処理EgiAs(イージアス)コーティング許容差h6ねじれ角(°)9~13RoHS指令(10物質対応)対応
ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:Rp(PS),G(PF) OSG(オーエスジー)ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:Rp(PS),G(PF)OSG(オーエスジー)
38,980税込42,878
1本
翌日出荷から3日以内出荷
ワンレボリューションスレッドミル AT-1は、倒れを防止することで、従来の2パス加工が1パスで加工可能になります。 1パスで高品位なめねじ加工が可能。倒れを防止する右刃左ねじれ仕様。振動抑制効果を発揮する不等分割・不等リード溝。耐摩耗性・じん性を誇る”EgiAsコーティング”。
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25HRC~45HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅・黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物・熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチック材質超硬合金ねじの種類Rp(PS)、G(PF)表面処理EgiAs(イージアス)コーティング許容差h6ねじれ角(°)9~13RoHS指令(10物質対応)対応
油穴付 超硬ソリッドミルスレッド NPTF カーメックス油穴付 超硬ソリッドミルスレッド NPTFカーメックス
32,980税込36,278
1本
16日以内出荷
油穴付 超硬ソリッドミルスレッド NPT カーメックス油穴付 超硬ソリッドミルスレッド NPTカーメックス
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
油穴付 超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用 カーメックス油穴付 超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用カーメックス
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
油穴付 超硬ソリッドミルスレッド G55° カーメックス油穴付 超硬ソリッドミルスレッド G55°カーメックス
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
油穴付 超硬ソリッドミルスレッド BSPT カーメックス油穴付 超硬ソリッドミルスレッド BSPTカーメックス
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
油穴付 超硬ソリッド ミニミルスレッド ISOメートルねじ用 カーメックス油穴付 超硬ソリッド ミニミルスレッド ISOメートルねじ用カーメックス
32,980税込36,278
1本
16日以内出荷
内径/外径内径
油穴付 超硬ソリッド ミルスレッド ユニファイ(UN) カーメックス油穴付 超硬ソリッド ミルスレッド ユニファイ(UN)カーメックス
31,980税込35,178
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
油穴付 超硬ソリッド ミニミルスレッド ユニファイ(UN) カーメックス油穴付 超硬ソリッド ミニミルスレッド ユニファイ(UN)カーメックス
32,980税込36,278
1本
16日以内出荷
内径/外径内径
油穴付 超硬ソリッド ミニミルスレッド G55°(BSP用) カーメックス油穴付 超硬ソリッド ミニミルスレッド G55°(BSP用)カーメックス
32,980税込36,278
1本
16日以内出荷
内径/外径共用刃数5仕様ねじ切深さ:2xD1クーラント油穴1ヶ貫通
超硬ソリッドミルスレッド NPTF カーメックス超硬ソリッドミルスレッド NPTFカーメックス
31,980税込35,178
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
超硬ソリッドミルスレッド NPT カーメックス超硬ソリッドミルスレッド NPTカーメックス
31,980税込35,178
1本
4日以内出荷
超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用 カーメックス超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用カーメックス
31,980税込35,178
1本
4日以内出荷
超硬ソリッドミルスレッド G55° カーメックス超硬ソリッドミルスレッド G55°カーメックス
31,980税込35,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
超硬ソリッドミルスレッド BSPT カーメックス超硬ソリッドミルスレッド BSPTカーメックス
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷
超硬ソリッド 溝入れミリング カーメックス超硬ソリッド 溝入れミリングカーメックス
29,980税込32,978
1本
16日以内出荷
寸法R(mm)0.1
超硬ソリッド ファーストミルスレッド ユニファイ(UN) カーメックス超硬ソリッド ファーストミルスレッド ユニファイ(UN)カーメックス
36,980税込40,678
1本
16日以内出荷
油穴
超硬ソリッド ファーストミルスレッド ISOメートルねじ用 カーメックス超硬ソリッド ファーストミルスレッド ISOメートルねじ用カーメックス
36,980税込40,678
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
油穴
超硬ソリッド ファーストミルスレッド G55° カーメックス超硬ソリッド ファーストミルスレッド G55°カーメックス
36,980税込40,678
1本
16日以内出荷
油穴
外径用 超硬ソリッドミルスレッド UNJ カーメックス外径用 超硬ソリッドミルスレッド UNJカーメックス
36,980税込40,678
1本
16日以内出荷
ハードカット ミニミルスレッド G55°(BSW,BSP) カーメックスハードカット ミニミルスレッド G55°(BSW,BSP)カーメックス
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷
超硬ソリッドミルスレッド ユニファイ(UN)ねじ用 カーメックス超硬ソリッドミルスレッド ユニファイ(UN)ねじ用カーメックス
31,980税込35,178
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
超硬ソリッド ミニミルスレッド G55°(BSW,BSP) カーメックス超硬ソリッド ミニミルスレッド G55°(BSW,BSP)カーメックス
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
ピッチ範囲(山数/inch)28
超硬ソリッド ジェットミニミルスレッド UNJねじ用 カーメックス超硬ソリッド ジェットミニミルスレッド UNJねじ用カーメックス
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
刃数3
スレッドミル