3ページ目: 溶接マグネット

263件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャック 日本フラッシュチャック日本フラッシュ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】MHGタイプスタッド径M10
チャック(袋ナット用) 日本フラッシュチャック(袋ナット用)日本フラッシュ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプナット【フクロナット】Φ10
チャック(ボルト用) 日本フラッシュチャック(ボルト用)日本フラッシュ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプスタッド径M8
チャック(ボルト用) 日本フラッシュチャック(ボルト用)日本フラッシュ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】MHGスタッド径M6
チャック(ボルト用) 日本フラッシュチャック(ボルト用)日本フラッシュ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプスタッド径M5
チャック 日本フラッシュチャック日本フラッシュ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】MHGタイプスタッド径M4
チャック(ボルト用) 日本フラッシュチャック(ボルト用)日本フラッシュ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプスタッド径M4
チャック(ボルト用) 日本フラッシュチャック(ボルト用)日本フラッシュ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプスタッド径M3
チャック(ボルト用) 日本フラッシュチャック(ボルト用)日本フラッシュ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプスタッド径M12
チャック(ボルト用) 日本フラッシュチャック(ボルト用)日本フラッシュ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプスタッド径M10
コレットチャック 日本フラッシュコレットチャック日本フラッシュ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】MHGタイプスタッド径【対応】M8~M10
マグネットホルダー(ON/OFF付) 小池酸素工業マグネットホルダー(ON/OFF付)小池酸素工業
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
溶接ワークの仮止めを迅速、簡単に行える。45度、90度での仮止めが可能。ON/OFFスイッチ付きで簡単に着脱が可能で、お手入れも容易。
用途溶接ワークの仮止め寸法(mm)152×130×35質量(kg)1.4角度(°)45・90最大牽引質量(kg)75
マグネットホルダー(2個セット) 小池酸素工業マグネットホルダー(2個セット)小池酸素工業
6,998税込7,698
1組
5日以内出荷
2枚の溶接ワークに加え、リブ等もう1枚のワークピースを迅速かつ簡単に仮止め出来る。30°45°60°90°での仮止めが可能。側面の磁石を回転でき、任意の位置に調整可能
用途溶接ワークの仮止め寸法(mm)58×51×23質量(kg)0.3角度(°)30・45・60・90最大牽引質量(kg)11
スネークマグネットホルダー (クリップ付属) 小池酸素工業スネークマグネットホルダー (クリップ付属)小池酸素工業
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
溶接ワークを複雑な角度で保持し、仮止めを行える。様々な形状の溶接ワークに調整が可能。マグネットは蝶ネジで簡単に取り外し可能。つかむ力が強力なクリップに変更可能。クリップは、ツールを保持するための”第3の手”としても使用出来る。305mmフレックスケーブル、クリップ1個、マグネットパッド2個が付属取り回し可能角度:360度
用途溶接ワークの仮止め材質鉄、アルミニウム他寸法(mm)【ケーブル部】305【クリップ】80×101質量(kg)0.5角度(°)【取回し】360
L字マグネットホルダー組(2個セット) 小池酸素工業L字マグネットホルダー組(2個セット)小池酸素工業
8,298税込9,128
1組
5日以内出荷
多様なワークの仮止めを内側、外側から簡単に行える。六角穴にレンチを差し込むことで、てこの原理により簡単に着脱が可能。
用途溶接ワークの仮止め寸法(mm)【MLD300】76×51×15【MLD500】127×86×16質量(kg)【MLD300】0.1【MLD500】0.4角度(°)306090最大牽引質量(kg)【MLD300】9【MLD5001】15
角度調節型強力マグネットホルダー (ON/OFF付) 小池酸素工業角度調節型強力マグネットホルダー (ON/OFF付)小池酸素工業
37,980税込41,778
1個
8日以内出荷
溶接ワークの仮止めを簡単に迅速に行える。 30~275°の範囲で任意に調整可能。マグネットごとにON/ OFFスイッチが付いており、簡単に着脱が可能。パイプ、角材、アングルバー、平板等、多様なワークの仮止めを行える。
用途溶接ワークの仮止め寸法(mm)197×197×95質量(kg)2.4角度(°)30~275最大牽引質量(kg)50
小物部品取付用マグネットホルダー(2個セット) 小池酸素工業小物部品取付用マグネットホルダー(2個セット)小池酸素工業
14,980税込16,478
1組
5日以内出荷
多彩な形状の溶接ワークに対して垂直、水平方向に仮止めが可能。任意の角度、位置に調整が出来る。
用途溶接ワークの仮止め寸法(mm)100×76×32質量(kg)0.2最大牽引質量(kg)8
コーナー・マグネットホルダー(2個セット) 小池酸素工業コーナー・マグネットホルダー(2個セット)小池酸素工業
15,980税込17,578
1組
5日以内出荷
溶接ワーク外側から保持して90°のコーナの仮止めを簡単に行える。本体の外縁を使用して、120°と60°の仮止めをつくることが可能。
用途溶接ワークの仮止め寸法(mm)83×95×16質量(kg)0.4角度(°)60・90・120最大牽引質量(kg)14
ミニマグネットホルダー (2個セット) 小池酸素工業ミニマグネットホルダー (2個セット)小池酸素工業
6,398税込7,038
1組
5日以内出荷
軽量小物の溶接ワークの仮止めを簡単に迅速に行える。コンパクトな形状でワーク形状を選ばない仮止めツールです。
用途溶接ワークの仮止め寸法(mm)59×50×16質量(kg)0.3内容2個角度(°)30・45・60・90最大牽引質量(kg)10
マグネットホルダー (ON/OFF付) 小池酸素工業マグネットホルダー (ON/OFF付)小池酸素工業
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
溶接ワークの仮止めを迅速、簡単に行える。45度、90度での仮止めが可能。ON/OFFスイッチ付きで簡単に着脱が可能で、お手入れも容易。
用途溶接ワークの仮止め寸法(mm)111×95×29質量(kg)0.7角度(°)45・90最大牽引質量(kg)40
六角ホルダー 日本フラッシュ六角ホルダー日本フラッシュ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品適合対応スタッドガン:SGNタイプ、SGCタイプ
ネジ式ストッパー(袋ナット用) 日本フラッシュネジ式ストッパー(袋ナット用)日本フラッシュ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品適合対応スタッドガン:SGNタイプ、SGCタイプ
ネジ式ストッパー(ボルト用) 日本フラッシュネジ式ストッパー(ボルト用)日本フラッシュ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品適合対応スタッドガン:SGNタイプ、SGCタイプ
ネジ式ストッパー(SUS用) 日本フラッシュネジ式ストッパー(SUS用)日本フラッシュ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品適合対応スタッドガン:SGNタイプ、SGCタイプ
チャックホルダー(一体式) 日本フラッシュチャックホルダー(一体式)日本フラッシュ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品適合対応スタッドガン:SGNタイプ、SGCタイプナットフクロ:Φ6
チャック(袋ナット用) 日本フラッシュチャック(袋ナット用)日本フラッシュ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品適合対応スタッドガン:SGNタイプ、SGCタイプナットフクロ:Φ6
チャック 日本フラッシュチャック日本フラッシュ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品適合対応スタッドガン:MHGタイプ
シャフトナット 日本フラッシュシャフトナット日本フラッシュ
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品適合対応スタッドガン:MHGタイプスタッド径M8~M10
コレットチャック 日本フラッシュコレットチャック日本フラッシュ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品適合対応スタッドガン:MHGタイプスタッド径M8~M10
マグネットVパッドセット SHTマグネットVパッドセットSHT
4,498税込4,948
1セット(1組)
当日出荷
鋼材の成形・保持・位置決め・軽作業の組み立て時など、様々用途でお使いいただけます。丸・平・四角いワークを保持し、位置決めができます。
用途軽作業と狭い場所でのワークの保持に。トラスコ品番661-0455セット内容XDV4×2、XFV4×2(Vパッド2種類)幅(mm)XDV4:50/XFV4:55高さ(mm)XDV4:29/XFV4:35奥行(mm)XDV4:25/XFV4:41吸着力(kg)XDV4:6/ XFV4:8/【鉄板】XDV4:6/XFV4:8
マグネットホールドセット SHTマグネットホールドセットSHT
5,898税込6,488
1セット(1組)
当日出荷
鋼材の成形・保持・位置決め・軽作業の組み立て時など、様々用途でお使いいただけます。丸・平・四角いワークを保持し、位置決めができます。
用途軽作業と狭い場所でのワークの保持に。トラスコ品番661-0454セット内容XFV2×2、XNV2×2(マグホールド2種類)幅(mm)XFV2:55/XNV2:85高さ(mm)XFV2:35/XNV2:50奥行(mm)XFV2:41/XNV2:52吸着力(kg)XFV2:8/XNV2:16/【鉄板】XFV2:8/XNV2:16
溶接用クランパー カネテック溶接用クランパーカネテック
51,980税込57,178
1台
8日以内出荷
吸着力(N)1000×2コード143-4180耐熱温度(℃)180アズワン品番64-5019-41
ウェルディングクランプ ECLIPSEウェルディングクランプECLIPSE
13,980税込15,378
1袋
翌々日出荷
トラスコ品番209-1498
溶接用マグネット Vパッド・ロング TRUSCO溶接用マグネット Vパッド・ロングTRUSCO
5,798税込6,378
1個
当日出荷
吸着力(N)80トラスコ品番115-1168材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール幅(mm)163~238質量(kg)0.6高さ(mm)50奥行(mm)50
マグネットホルダ(強力型)耐熱温度180℃ カネテックマグネットホルダ(強力型)耐熱温度180℃カネテック
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
吸着力(N)980トラスコ品番125-6733幅(mm)50.2高さ(mm)44奥行(mm)66
アングルクランプ カネテックアングルクランプカネテック
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
梯形の全辺が強磁石であり、45°、90°、135°の角度が使用できます。 V溝を使って曲面の固定も可能です。
用途仮溶接や組立作業の仮押えや、ゲージ・定規の押えに仕様ON/OFF機能なし保持角度(°)45、90、135
鋼板溶接用マグネット TRUSCO鋼板溶接用マグネットTRUSCO
1,898税込2,088
1セット(10枚)
当日出荷
用途TSMMの替ラバーです。ワークが傷つくことを防ぎます。トラスコ品番799-3757質量(kg)0.04寸法(直径Φ×厚さ)(mm)80×0.5
スネークマグネット TRUSCOスネークマグネットTRUSCO
7,998税込8,798
1個
当日出荷
フレキシブルなシャフトがついており、ワークの自由に任意の角度で保持することができるユニークな溶接用マグネット製品です。 先端のVパッドマグネットは、丸材の保持も可能です。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。吸着力(N)80付属品先端オプション用クリップトラスコ品番818-3842材質(マグネット)ネオジム磁石寸法(mm)(Vパッド)65×35質量(kg)0.5材質(本体)スチールフレキシブル部(mm)(シャフト)305
マグスクエア UH マグスイッチマグスクエア UHマグスイッチ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から24日以内出荷
マグネット工具は熱に弱く、80℃を越える環境では磁力の低下を招く恐れがありました。 新技術の「耐熱 UH シリーズ」では、ハウジングの改良により最大180℃までの環境で使用することができます。
マグテザー マグスイッチマグテザーマグスイッチ
88,980税込97,878
1個
24日以内出荷
表面の特殊加工により、水中・海中使用によるさびを防ぎます。
用途水中・海中でも使用可能なマグネット工具です。 水中で船体や水中構造物へ作業する際、機器や身体を潮流に対し安定させる用途に適しています。

溶接冶具・機器類』には他にこんなカテゴリがあります

溶接マグネット