溶接マグネットとは、組み立てや溶接をしたい材料を保持・固定するための溶接用品。材質はスチールやアルミ、鉄などで作られ強力な磁石がついています。溶接したい材料を45°や90°などの状態で簡単に仮止めや保持ができるため両手を自由に使うことが可能です。鉄骨の組み立てや鋼板の加工を行う鋼構造物工事業など溶接工事を行う建築現場で使用されるアイテム。角度が45°や90°と固定されているものや自由にセットできるもの、取り付け取り外しが容易なオンオフスイッチがついているものなど用途に合わせて選ぶことができます。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸着力から絞り込む
  • マグネットホルダー 溶接用 モノタロウ

    マグネットホルダー 溶接用

    モノタロウ(26件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    強力な磁力で吸着しますので、溶接作業、仮止め作業に便利です。角度保持の際に両手をフリーにできるので効率的な作業が出来ます。
    用途溶接作業、仮止め作業に使用角度(°)45、90、135販売区分業務用
  • マグネットホルダー 溶接用 スイッチ付 モノタロウ

    マグネットホルダー 溶接用 スイッチ付

    モノタロウ(9件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    溶接作業時の位置決めや仮止めに、角度保持の際に両手をフリーにできるので効率的な作業が出来ます。取り外しに便利なON/OFFスイッチ付。
    用途溶接作業、仮止め作業に寸法(mm)140×88×28質量(g)678吸着力(N)360使用角度(°)45、90販売区分業務用
  • マグホールド SUZUKID(スズキッド)

    マグホールド

    SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
    789税込868
    1個ほか
    当日出荷
    溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。
    用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。使用角度(°)45/90/135材質(本体)スチール材質(磁石)フェライト磁力スイッチ:無し
  • 溶接マグネット シンワ測定

    溶接マグネット

    シンワ測定(7件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    45°・90°の便利な形状です。強力な磁力で吸着します。 異方性磁石
    用途溶接作業の仮止めに材質鉄・ABS樹脂
  • 溶接マグネットアースクランプ マグスイッチ

    溶接マグネットアースクランプ

    マグスイッチ(8件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    放熱フィン形状を採用することで加熱を防ぎマグネットの吸着力を保護。 溶接時のタブ板取付も不要です。
    用途ワーク表面にセットし、スイッチONにするだけで簡単にアース取りができます。
  • 溶接用マグネット TRUSCO

    溶接用マグネット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個ほか
    当日出荷
    使い勝手の良いサイズでありながら、多数の保持角度に対応した溶接用マグネットです。
    用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。材質(本体)スチール奥行(mm)16保持角度(°)30、60、45、90
  • 溶接用マグネットホルダー 東安

    溶接用マグネットホルダー

    東安(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    1.掃除しやすい磁力切替式。2.強力な磁力で吸着!。3.溶接作業や仮止め作業に便利。4.両手フリーで角度保持でき効率的
    用途溶接材料の保持、仮止め作業、角度出し、ケガキのベース、ロウ付け作業、丸棒の溶接、鉄板のフローター型番TW-90DMサイズ(mm)長さ148×高さ148×幅38入数1本保持力約50kg
  • 六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石) TRUSCO

    六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    頭部にネオジム磁石が組み込まれており、小型でも強力な磁石を発揮して吸着します。 既存のタップ穴を利用したり、前方向より取り付けが可能です。 取り付けが容易で狭いスペースにも適しています。
    用途六角ボルトの形状を利用して製品や治具への取り付けや吸着目的に。材質(マグネット)ネオジム磁石表面処理無電解ニッケルメッキ材質(ケース)鉄(SUM、焼き入れなし)最高使用温度(℃)80
  • マグホールドマルチ SUZUKID(スズキッド)

    マグホールドマルチ

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。スイッチ付きだから、作業からの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着しないです。
    用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。寸法(mm)144×87×24材質(本体)スチール吸着力(N)294材質(磁石)ネオジウム使用角度(°)15~210(自在)磁力スイッチ:有
  • マグネット六角ホルダー(スイッチ付) TRUSCO

    マグネット六角ホルダー(スイッチ付)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ON/OFFスイッチ付。位置の取付けまたは取外しが容易。使用角度は45°、90°、135°の3通りにできます。溝付で丸物にも安定。
    用途溶接、組立、部品加工等。材質本体:スチール、アルミマグネット:NdFeB磁石保持角度(°)45°、90°、135°
  • 溶接用マグネウェルダー TRUSCO

    溶接用マグネウェルダー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。
    用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。吸着力(N)147寸法(mm)102×162×16質量(g)560仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7074材質SS400高さ(mm)102奥行(mm)16保持角度(°)45、90
  • マグホールドマルチL SUZUKID(スズキッド)

    マグホールドマルチL

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    強磁力でしっかり固定できます。スイッチ付で磁力のON/OFFが可能です。材料の脱着や鉄粉除去がスムーズにできます。15°~210°の角度範囲が自由自在に調整できます。
    用途溶接組み立て時の材料の保持に最適です。材質(本体)スチール吸着力(N)490使用磁石ネオジム
  • 溶接用マグネウェルダー 固定タイプ TRUSCO

    溶接用マグネウェルダー 固定タイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。幅広でしっかりとした固定が可能です。
    用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。吸着力(N)245寸法(mm)145×145×36質量(kg)1.5仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7091材質SS400質量(g)1500保持角度(°)90
  • 溶接用マグネウェルダー オフレバー付タイプ TRUSCO

    溶接用マグネウェルダー オフレバー付タイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。オフレバーにより簡単に取り外しできます。
    用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。吸着力(N)980寸法(mm)305×305×39質量(kg)4.9仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7112材質SS400幅(mm)305材質(本体)スチール質量(g)4900保持角度(°)90 オフレバー付材質(マグネット)フェライト磁石

溶接冶具・機器類』には他にこんなカテゴリがあります

溶接マグネット