絞り込み
吸着力
- 15kg
- 10kg(2)
- 12kg(4)
- 18kg(2)
- 40kg(6)
- 68kg(5)
- 80N(4)
- 100N(3)
- 106kg(4)
- 136kg(2)
- 140N(2)
- 147N(3)
- 181kg(5)
- 200N(3)
- 245N(7)
- 272kg(6)
- 300N(3)
- 454kg(4)
- 490N(6)
- その他(6)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- ECLIPSE(3)
溶接マグネットとは、組み立てや溶接をしたい材料を保持・固定するための溶接用品。材質はスチールやアルミ、鉄などで作られ強力な磁石がついています。溶接したい材料を45°や90°などの状態で簡単に仮止めや保持ができるため両手を自由に使うことが可能です。鉄骨の組み立てや鋼板の加工を行う鋼構造物工事業など溶接工事を行う建築現場で使用されるアイテム。角度が45°や90°と固定されているものや自由にセットできるもの、取り付け取り外しが容易なオンオフスイッチがついているものなど用途に合わせて選ぶことができます。
特価
本日10月1日(木)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「吸着力」から絞り込む
40kg(6)
68kg(5)
80N(4)
106kg(4)
181kg(5)
245N(7)
272kg(6)
454kg(4)
490N(6)
その他(6)
吸着力をもっと見る

ウェルディングクランプ
ECLIPSE¥13,980税込¥15,3781パック4日以内出荷シートメタル、丸物、角材等に使用できます。 蘆2ヶの独立した長方形のマグネットの組合せでできているため、 両側を使用しても安定した磁力を発揮します。タイプ内側・外側両用角度(°)固定:30、60、90
重量級溶接クランプ
ECLIPSE¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷ワークを45°あるいは90°の角度でクランプします。 蘆10kg、そして15kgの磁力によって、溶接作業には 最適なクランプ力を提供します。
クイックホールディングクランプ
ECLIPSE¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷固定の角度でワークを素早く、精確に保持できます。長さ(mm)100.5幅(mm)20質量(kg)0.4高さ(mm)65.5角度(°)固定:30、45、60、75、90磁力(kg)15






![マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品] マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83042411-260730-02.jpg)