絞り込み
吸着力
ブランド
- パナソニックコネクト(68)
- マグスイッチ(22)
- TRUSCO(19)
- SUZUKID(スズキッド)(16)
- ハタ製作所(16)
- ECLIPSE(16)
- 小池酸素工業(13)
- カネテック(4)
- SHT(3)
- 東安(3)
- シンワ測定(2)
- ECLIPSE MAGNETICS(2)
- SK(新潟精機)(1)
- ニューストロング販売(1)
「吸着力」から絞り込む

350VZ1用部品YD-350VZ1 クローズリアクタ(CR)
パナソニックコネクト¥139,800税込¥153,7801個6日以内出荷用途350VZ1用部品YD-350VZ1 クローズリアクタ(CR)
クイッククランプ
ECLIPSE¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷セットアップ時にマグネットのスイッチをOFF、あるいは 中間点(midway)に設定、作業時にはONにします。 蘆45°、90°の角度に設定できます。 蘆クリーニングが容易です。スイッチ付き角度(°)固定:45、90
ウェルディングクランプ
ECLIPSE¥9,998~税込¥10,998~1個ほか4日以内出荷シートメタル、丸物、角材等に使用できます。 蘆2ヶの独立した長方形のマグネットの組合せでできているため、 両側を使用しても安定した磁力を発揮します。タイプ内側・外側両用角度(°)固定:30、60、90
90°固定ウェルディングクランプ
ECLIPSE¥46,980~税込¥51,678~1個4日以内出荷オンオフスイッチが2ヶ付いていて、それぞれ独立して作動します。 蘆マグネット底面は研削仕上げなので、角材、丸物の両方に適合します。 蘆頑強にできています。スイッチ付き角度(°)固定:90
重量級調節式溶接クランプ
ECLIPSE¥24,980税込¥27,4781個92日以内出荷溶接、組み立て時に部品をクランプします。 蘆40kgのクランプ磁力がありますので、 大きな部品を容易にクランプできます。長さ(mm)140幅(mm)35質量(kg)1.4高さ(mm)140角度(°)固定:45~90磁力(kg)40





![マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品] マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83042411-260730-02.jpg)