絞り込み
吸着力
- 27N(1)
- 60N(1)
- 64N(1)
- 80N(3)
- 90N(1)
- 100N(2)
- 120N(1)
- 128N(1)
- 140N(2)
- 147N(2)
- 150N(1)
- 180N(1)
- 208N(1)
- 245N(2)
- 300N(1)
- 450N(1)
- 500N(1)
- 588N(1)
- 660N(1)
- 980N(1)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- TRUSCO
- パナソニックコネクト(68)
- 日本フラッシュ(47)
- マグスイッチ(22)
- SUZUKID(スズキッド)(16)
- ハタ製作所(16)
- ECLIPSE(16)
- 小池酸素工業(13)
- カネテック(4)
- SHT(3)
- 東安(3)
- シンワ測定(2)
- ECLIPSE MAGNETICS(2)
- SK(新潟精機)(1)
- ニューストロング販売(1)
特価
「吸着力」から絞り込む
80N(3)
100N(2)
140N(2)
147N(2)
245N(2)
450N(1)
500N(1)
588N(1)
660N(1)
980N(1)
吸着力をもっと見る

溶接用マグネット
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷30°、60°、90°での角度保持が可能な、溶接用マグネットです。取り外し時に、ドライバーなどで簡易に取り外し可能な、ホール(穴)付です。用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ7 0328
六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷頭部にネオジム磁石が組み込まれており、小型でも強力な磁石を発揮して吸着します。 既存のタップ穴を利用したり、前方向より取り付けが可能です。 取り付けが容易で狭いスペースにも適しています。用途六角ボルトの形状を利用して製品や治具への取り付けや吸着目的に。材質(マグネット)ネオジム磁石表面処理無電解ニッケルメッキ材質(ケース)鉄(SUM、焼き入れなし)最高使用温度(℃)80
マグネット六角ホルダー(スイッチ付)
TRUSCO(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷ON/OFFスイッチ付。位置の取付けまたは取外しが容易。使用角度は45°、90°、135°の3通りにできます。溝付で丸物にも安定。用途溶接、組立、部品加工等。材質本体:スチール、アルミマグネット:NdFeB磁石保持角度(°)45°、90°、135°
鋼板溶接用マグネット
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781セット(2個)当日出荷シートメタル等を強力なマグネットで、確実に保持する、溶接用のマグネットホルダです。ハンドル付の為、取り外しは容易です。用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。トラスコ品番799-3722材質(マグネット)フェライト質量(kg)1高さ(mm)140材質(本体)スチール吸着力(N)450直径(mm)85径(mm)×高さ(mm)85×140
補助プレート付溶接用マグネット
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個ほか当日出荷補助プレート付溶接用マグネットです。 「第三のマグネット」により、面一であわせての溶接がより簡単にできます。用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。材質(本体)スチール保持角度(°)30、60、45、90
溶接用マグネット Vパッド
TRUSCO¥4,198~税込¥4,618~1セット(2個)ほか当日出荷ミニサイズでありながら、強力なマグネット力で確実にワークを保持し、角度調整により、極めて多様な溶接シーンに対応できます。用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。材質(本体)スチール吸着力(N)80
溶接用マグネウェルダー 固定タイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。幅広でしっかりとした固定が可能です。用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7091材質SS400寸法(mm)145×145×36質量(kg)1.5質量(g)1500吸着力(N)245保持角度(°)90
溶接用マグネウェルダー
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7074材質SS400寸法(mm)102×162×16高さ(mm)102質量(g)560奥行(mm)16吸着力(N)147保持角度(°)45、90
溶接用マグネウェルダー
TRUSCO¥55,980税込¥61,5781個当日出荷両端にON/OFFスイッチ付で、吸着面2面でマグネットがON/OFFできるため便利です。鉄板や鉄球の溶接作業時に接合部分を組み合わせ、安定保持します。溶接や組み立て作業などで仮付けや仮組みに使用します。用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。仕様NdFeB磁石両端にON/OFFスイッチ付トラスコ品番284-8911材質スチール、アルミ幅(mm)195寸法(mm)195×195×47質量(kg)2.75質量(g)2750吸着力(N)660保持角度(°)90 ON-OFF機能付材質(マグネット)ネオジム磁石
溶接用マグネウェルダー
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7066材質SS400幅(mm)95寸法(mm)95×111×16高さ(mm)111質量(g)460奥行(mm)16吸着力(N)147保持角度(°)45、90
溶接用マグネウェルダー 標準タイプ
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。標準的な90°固定保持タイプです。用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7104材質SS400幅(mm)230寸法(mm)230×230×20質量(kg)2.1高さ(mm)230質量(g)2100奥行(mm)20吸着力(N)588保持角度(°)90
溶接用マグネウェルダー オフレバー付タイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。オフレバーにより簡単に取り外しできます。用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7112材質SS400幅(mm)305寸法(mm)305×305×39質量(kg)4.9材質(本体)スチール質量(g)4900吸着力(N)980保持角度(°)90 オフレバー付材質(マグネット)フェライト磁石
溶接用マグネット Vパッド・ロング
TRUSCO¥5,798税込¥6,3781個当日出荷トラスコ品番115-1168材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール幅(mm)163~238質量(kg)0.6高さ(mm)50奥行(mm)50吸着力(N)80
鋼板溶接用マグネット
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881セット(10枚)当日出荷用途TSMMの替ラバーです。ワークが傷つくことを防ぎます。トラスコ品番799-3757質量(kg)0.04寸法(直径Φ×厚さ)(mm)80×0.5
スネークマグネット
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981個当日出荷フレキシブルなシャフトがついており、ワークの自由に任意の角度で保持することができるユニークな溶接用マグネット製品です。 先端のVパッドマグネットは、丸材の保持も可能です。用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。付属品先端オプション用クリップトラスコ品番818-3843材質(マグネット)ネオジム磁石寸法(mm)(平パッド)110×50質量(kg)0.6材質(本体)スチール吸着力(N)60フレキシブル部(mm)(シャフト)450
スネークマグネット
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981個当日出荷フレキシブルなシャフトがついており、ワークの自由に任意の角度で保持することができるユニークな溶接用マグネット製品です。 先端のVパッドマグネットは、丸材の保持も可能です。用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。付属品先端オプション用クリップトラスコ品番818-3842材質(マグネット)ネオジム磁石寸法(mm)(Vパッド)65×35質量(kg)0.5材質(本体)スチール吸着力(N)80フレキシブル部(mm)(シャフト)305
溶接用マグネウェルダー
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7058材質SS400幅(mm)98寸法(mm)65×98×14高さ(mm)65質量(g)270奥行(mm)14吸着力(N)98保持角度(°)30、45、60、75、90
溶接用マグネウェルダー 可変タイプ
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781個当日出荷鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。45~90°の角度調整が可能です。用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7082材質SS400寸法(mm)145×145×36質量(kg)1.5質量(g)1500吸着力(N)245保持角度(°)45~90 自動調整型























![マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品] マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83042411-260730-02.jpg)