絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニツコー熔材工業(10)
  • タセト(7)
  • 日本ウェルディングロッド(6)
  • 特殊電極(5)
  • 神戸製鋼(2)
棒径(Φmm)
  • 1
  • 0.8(8)
  • 0.9(2)
  • 1.2(42)
  • 1.6(87)
  • 2(81)
  • 2.2(5)
  • 2.4(83)
  • 2.6(34)
  • 3.2(87)
  • 4(45)
  • 5(11)
  • 7(1)
長さ(mm)
  • 1000~1500未満(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
TIG溶接棒は、TIG溶接をする時に用いる棒状の溶加材です。母材の酸化を防ぎながら溶接するので混入物がなく、美しく仕上げることのできる点が特徴です。ステンレス用、硬化肉盛用、軟鋼・高張力鋼用などさまざまな材質があり、母材となる金属に合わせて選びます。TIG溶接は溶接部の周囲を不活性ガスでシールドしながら溶接する溶接法です。溶接棒を長期保管する場合は、さびや汚れの発生に注意する必要があります。使用頻度が少ない場合は、少量タイプの製品を購入すると良いでしょう。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TIG溶接棒 ステンレス用 モノタロウTIG溶接棒 ステンレス用モノタロウ(56件のレビュー)
3,598税込3,958
1パック(1kg)
当日出荷
便利な少量タイプ 1kg梱包。全姿勢での作業性良好。
用途SUS304の共金溶接及びSUS302・SUS303などの溶接。棒長(mm)1000適合SUS304材質ステンレス鋼銀白色JIS規格Z3321 YS308該当RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)識別色黄(端色)
ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼ステンレス鋼用TIG溶接棒神戸製鋼(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(5kg)
当日出荷
用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。AWS規格A5.9 ER308JIS規格Z3321 YS308 (旧Z3321 Y308)適合SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒日本ウェルディングロッド(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(5kg)
当日出荷から8日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などに用いられます。溶着金属の耐食性、機械的性質が良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
用途SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス TIG棒 TG-308 タセトステンレス TIG棒 TG-308タセト(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(5kg)
当日出荷から4日以内出荷
タセトTG308は、食品設備・一般化学設備用として最も汎用的に用いられている18Cr-8Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接材料で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。
棒長(mm)1000引張強度(MPa)593棒端色:黄色JIS規格YS308伸び(%)43.5AWS規格ER308該当0.2%耐力(MPa)446
ステンレス TIG棒 TG-309 タセトステンレス TIG棒 TG-309タセト
21,980税込24,178
1箱(5kg)
3日以内出荷から6日以内出荷
タセトTG309は、25Cr-12Niの組成を有したステンレス鋼溶接材料です。Cr、Niの含有量を高くしていますので、炭素鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接などに用いられます。
棒長(mm)1000適合SUS309・異母材JIS規格YS309AWS規格ER309該当
ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼ステンレス鋼用TIG溶接棒神戸製鋼(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1箱(5kg)
当日出荷から44日以内出荷
用途22%Cr-12%Niステンレス鋼(SUS309Sなど)の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。18%Cr-8%Niなどのステンレスクラッド鋼の合せ材側の下盛溶接、および炭素鋼または低合金鋼にステンレス鋼溶接金属を肉盛する場合の下盛溶接。AWS規格A5.9 ER309JIS規格Z3321 YS309 (旧Z3321 Y309)適合SUS309・異母材RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒日本ウェルディングロッド(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(5kg)
当日出荷から9日以内出荷
24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、SUS 309S、13Cr鋼などの溶接に使用されます。Cr、Niの含有量が高いことから、炭素鋼低合金鋼母材からの希釈を受けても溶接金属は適正量のフェライトを含むオーステナイト組織が得られるので耐割れ性に優れており、ステンレスクラッド鋼の初層溶接やライニング溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接にも適します。
用途SUS309S・異材溶接用長さ(mm)1000伸び(%)44引張強度(MPa)5810.2%耐力(MPa)433RoHS指令(10物質対応)対応
ティグ溶接棒 ニツコー熔材工業ティグ溶接棒ニツコー熔材工業
6,098税込6,708
1箱(5kg)
6日以内出荷から7日以内出荷
軟鋼・490MPa 級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。
耐圧性(MPa)溶接のまま:470/620℃×1hrSR:400引張強度(MPa)溶接のまま:530/620℃×1hrSR:500伸び(%)溶接のまま:37/620℃×1hrSR:40仕様衝撃値:溶接のまま:【0℃】 280 J・【-30℃】 180 J/620℃×1hrSR:【0℃ 】290 J・【-30℃】 210 J棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒日本ウェルディングロッド
22,980税込25,278
1箱(5kg)
8日以内出荷
低炭素オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋雰囲気など過酷な耐食性が要求される場所の溶接に適しています。
用途SUS316、316L棒長(mm)1000適合SUS316・316LJIS規格Z3321 YS316L伸び(%)45(一例)引張強度(MPa)586(一例)AWS規格A5.9 ER316LRoHS指令(10物質対応)対応識別色端面/緑0.2%耐力(MPa)464(一例)
ステンレス TIG棒 TG-316L タセトステンレス TIG棒 TG-316Lタセト
25,980税込28,578
1箱(5kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
タセトTG316Lは、TG316と同じ用途に用いられる溶接材料ですが、炭素含有量をさらに低くすることによって、耐粒界腐食性を向上させています。主として、重要な化学機器・装置用として耐食性が要求される低炭素18Cr-12Ni-2Moステンレス鋼(SUS316L)の溶接に使用されます。炭素含有量をより低減したTG316L2、TG316L1もあります。
棒長(mm)1000伸び(%)(4D)42.5引張強度(MPa)(一例)554端面/緑JIS規格YS316LAWS規格ER316L該当
ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒日本ウェルディングロッド
18,980税込20,878
1箱(5kg)
当日出荷から8日以内出荷
低炭素オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理のできないような場所溶接に適します。
用途SUS304、304L長さ(mm)10000.2%耐力(MPa)403適合SUS304・304L伸び(%)46引張強度(MPa)576RoHS指令(10物質対応)対応識別色端面/赤
ステンレス TIG棒 TG-308L タセトステンレス TIG棒 TG-308Lタセト(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(5kg)
3日以内出荷から5日以内出荷
タセトTG308Lは、SUS304、304Lステンレス鋼用の溶接材料です。TG308に比べ炭素含有量を低くすることによって、耐粒界腐食性をより向上させています。炭素含有量をより低減したTG308L2、TG308L1もあります。
棒長(mm)1000適合SUS304・304LJIS規格YS308LAWS規格ER308L該当
ティグ溶接棒 ニツコー熔材工業ティグ溶接棒ニツコー熔材工業
12,980税込14,278
1箱(5kg)
6日以内出荷から7日以内出荷
SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。
棒長(mm)1000伸び(%)46.9耐圧性(MPa)410引張強度(MPa)580RoHS指令(10物質対応)対応
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-316LR ニツコー熔材工業TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-316LRニツコー熔材工業
22,980税込25,278
1箱(5kg)
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用。SUS316Lの溶接。長さ(mm)1000JIS規格Z3321 YS316LAWS規格A5.9 ER316L 該当
ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-316L 特殊電極ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-316L特殊電極
23,980税込26,378
1箱(5kg)
5日以内出荷から6日以内出荷
用途SUS316L の溶接、ステンレス鋼と軟鋼の異材溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS316LAWS規格A5.9 ER316LRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス TIG棒 TG-310S タセトステンレス TIG棒 TG-310Sタセト
28,980税込31,878
1箱(5kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
用途SUS310S用JIS規格YS310S
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308R ニツコー熔材工業TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308Rニツコー熔材工業
14,980税込16,478
1箱(5kg)
翌々日出荷から4日以内出荷
用途18Cr-8Niステンレス鋼用。SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。長さ(mm)1000JIS規格Z3321 YS308AWS規格A5.9 ER308 該当
ステンレス TIG棒 TG-316 タセトステンレス TIG棒 TG-316タセト
19,980税込21,978
1箱(5kg)
3日以内出荷から5日以内出荷
タセトTG316は、18Cr-12Ni-2Moステンレス鋼(SUS316)用の溶接材料で、Ni量を多くし、Moを含有しているため、海水をはじめ酢酸、希硫酸などの非酸化性の酸、及び塩類に対する耐食性が優れています。
棒長(mm)1000JIS規格YS316AWS規格ER316該当
ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-308 特殊電極ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-308特殊電極(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(5kg)
5日以内出荷から6日以内出荷
用途SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS308AWS規格A5.9 ER308RoHS指令(10物質対応)対応
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-316R ニツコー熔材工業TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-316Rニツコー熔材工業
21,980税込24,178
1箱(5kg)
翌々日出荷
用途18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用。SUS316の溶接。長さ(mm)1000棒端/白JIS規格Z3321 YS316AWS規格A5.9 ER316 該当RoHS指令(10物質対応)対応
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-309LR ニツコー熔材工業TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-309LRニツコー熔材工業
24,980税込27,478
1箱(5kg)
翌々日出荷
用途低炭素25Cr-12Niステンレス溶加棒。SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。長さ(mm)1000棒端/黄緑JIS規格Z3321 YS309LAWS規格A5.9 ER309L 該当RoHS指令(10物質対応)対応
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308LR ニツコー熔材工業TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308LRニツコー熔材工業
17,980税込19,778
1箱(5kg)
翌々日出荷から4日以内出荷
用途低炭素18Cr-8Niステンレス鋼用。SUS304Lの溶接。長さ(mm)1000棒端/赤JIS規格Z3321 YS308LAWS規格A5.9 ER308L 該当RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用ティグ溶接棒 T-MS-1(M) 特殊電極硬化肉盛用ティグ溶接棒 T-MS-1(M)特殊電極
129,800税込142,780
1箱(5kg)
5日以内出荷から6日以内出荷
用途打抜型・鍛造金型・冷鋼シヤ・熱鋼シヤ・クラッチカム・ダイスなどの硬化肉盛棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-309 特殊電極ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-309特殊電極
24,980税込27,478
1箱(5kg)
5日以内出荷から14日以内出荷
用途SUS309S・ステンレス鋳鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼・低合金鋼などの異材溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS309AWS規格A5.9 ER309RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-308L 特殊電極ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-308L特殊電極
19,980税込21,978
1箱(5kg)
5日以内出荷から6日以内出荷
用途SUS304L 及びSUS302・SUS303 などの溶接棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒日本ウェルディングロッド
21,980税込24,178
1箱(5kg)
8日以内出荷から9日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、WEL TIG 308よりもニッケル量が多くモリブデンも含有しているため、硫酸、希硫酸などの非酸化性の酸に対する耐食性が優れています。また、高温でのクリープ抵抗が高いことから、耐熱用途の溶接にも使用されます。
用途SUS316長さ(mm)1000JIS規格Z 3321 YS316L (旧Z 3321 Y 316L)伸び(%)48引張強度(MPa)610AWS規格A5.9 ER316L識別色端面/白適合SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用TIG溶接棒 ニツコー熔材工業ステンレス用TIG溶接棒ニツコー熔材工業
19,980税込21,978
1箱(5kg)
翌々日出荷から4日以内出荷
SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。 ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。
棒長(mm)1000棒端色:黒色伸び(%)41.2引張強度(MPa)6030.2%耐力(MPa)436タイプ22Cr-12Ni鋼用、異材溶接用JIS規格Z3321 YS309該当 (旧Z3321 Y309該当)AWS規格A5.9 ER309該当RoHS指令(10物質対応)対応
TIG溶接棒(硬化肉盛用) BKD-61R ニツコー熔材工業TIG溶接棒(硬化肉盛用) BKD-61Rニツコー熔材工業
83,980税込92,378
1箱(5kg)
翌々日出荷
BKD-61Rは合金工具鋼のSKD61に類似した成分を有した硬化肉盛用のティグ溶加棒です。耐熱、耐摩耗、耐衝撃性にすぐれていますので耐久性を必要とする金型などの硬化肉盛用として最適です。なお、肉盛のままで高い硬さを示すため機械加工は困難です。
用途打抜金型、プレス金型、鍛造金型、ダイカスト金型などの肉盛溶接成分C:0.38/Si:0.93/Mn:0.40/Cr:5.19/Mo:1.21/V:0.82長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.74MB)
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-630R ニツコー熔材工業TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-630Rニツコー熔材工業
25,980税込28,578
1箱(5kg)
3日以内出荷
析出硬化系ティグ溶加棒で、SUS630の溶接に用いられると共に、バルブシート面など摩耗と腐食をうける品物の肉盛溶接、もしくは析出硬化系ステンレス17-4PH鋼の溶接に。
長さ(mm)1000【棒端】橙JIS規格Z3321 YS630棒径(Φmm)1AWS規格A5.9 ER630 該当RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス TIG棒 TG-309L タセトステンレス TIG棒 TG-309Lタセト
18,980税込20,878
1箱(5kg)
3日以内出荷から5日以内出荷
タセトTG309Lは、TG309と同じく炭素鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に用いられる溶接材料です。炭素含有量を低くしてありますので、低炭素ステンレス鋼肉盛溶接時の下盛溶接にも適しています。
棒長(mm)1000JIS規格YS309LAWS規格ER309L該当
ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒日本ウェルディングロッド
18,980税込20,878
1箱(5kg)
4日以内出荷から8日以内出荷
WEL TIG 309同様、SUS 309S、13Cr鋼、18Cr鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接に用いられますが炭素含有量を0.03%以下に抑えているので、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接あるいはライニング溶接にも適しています。また、割れ感受性が低いので割れやすい個所の溶接に効果があります。
用途SUS309S・異材溶接用長さ(mm)1000伸び(%)42引張強度(MPa)566RoHS指令(10物質対応)対応
TIG溶接棒