TIG溶接棒ステンレス用 (2) カテゴリ: TIG溶接棒ブランド: 日本ウェルディングロッドすべて解除
ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド ¥ 16,980~税込 ¥ 18,678~
1箱(5kg)
4日以内出荷 から 8日以内出荷
WEL TIG 309同様、SUS 309S、13Cr鋼、18Cr鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接に用いられますが炭素含有量を0.03%以下に抑えているので、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接あるいはライニング溶接にも適しています。また、割れ感受性が低いので割れやすい個所の溶接に効果があります。
用途 SUS309S・異材溶接用 長さ(mm) 1000 伸び(%) 42 引張強度(MPa) 566 RoHS指令(10物質対応) 対応
ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド (1件のレビュー) ¥ 15,980~税込 ¥ 17,578~
1箱(5kg)
当日出荷 から 9日以内出荷
24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、SUS 309S、13Cr鋼などの溶接に使用されます。Cr、Niの含有量が高いことから、炭素鋼低合金鋼母材からの希釈を受けても溶接金属は適正量のフェライトを含むオーステナイト組織が得られるので耐割れ性に優れており、ステンレスクラッド鋼の初層溶接やライニング溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接にも適します。
用途 SUS309S・異材溶接用 長さ(mm) 1000 伸び(%) 44 引張強度(MPa) 581 0.2%耐力(MPa) 433 RoHS指令(10物質対応) 対応