絞り込み
棒径(Φmm)
- 1.2(1)
- 1.6(2)
- 2(1)
- 2.4(1)
- 2.6(1)
- 3.2(1)
長さ(mm)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(1)
- 1000~1500未満(1)
ブランド
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
- モノタロウ(2)
- 特殊電極(35)
- ニツコー熔材工業(25)
- 神戸製鋼(15)
- タセト(14)
- 日本ウェルディングロッド(14)
- 日軽産業(11)
- マグナアロイアンドリサーチ(11)
- 東安(7)
- 富山住友電工(4)
- キスウェル(旧:高麗溶接棒)(3)
- H&H(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
特価

軟鋼用 TIG 溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥5,398~税込¥5,938~1箱(5kg)欠品中用途軟鋼・490N/mm2級高張力鋼の裏波溶接及び薄板の溶接に適しています。裏波溶接の場合はバックシールドを行ってください。棒長(mm)1000伸び(%)34引張強度(MPa)550タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用JIS規格Z3316 YGT50該当AWS規格A5.18 ER70S-G該当
軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥20,980~税込¥23,078~1箱(20kg)翌々日出荷コンタクト溶接が容易で、アークがソフトなため、美しいビードが得られます。他の系統の溶接棒に比べ溶け込みが浅いので薄板の溶接に適しています。用途自動車、各種車輌外板、軽量型鋼などの溶接伸び(%)30引張強度(MPa)540