東安
フラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用
用途
軟鋼用ノンガスワイヤー
高さ(mm)
45
外径(Φmm)
100
取付内径(Φmm)
16
内容量
1箱
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02929792
-
1.2
¥
2,230
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02929880
-
1
¥
2,230
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02929889
-
0.9
¥
2,230
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02929898
-
0.8
¥
2,230
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください