絞り込み
棒径(Φmm)
  • 0.8(5)
  • 1(8)
  • 1.2(9)
  • 1.6(9)
  • 2(9)
  • 2.4(9)
  • 2.6(7)
  • 3.2(9)
  • 4(7)
  • 5(2)
長さ(mm)
  • 1000~1500未満(10)
ブランド
  • 日本ウェルディングロッド
  • モノタロウ(1)
  • ニツコー熔材工業(20)
  • 神戸製鋼(10)
  • 特殊電極(10)
  • タセト(9)
  • マグナアロイアンドリサーチ(4)
  • キスウェル(旧:高麗溶接棒)(3)
  • 東安(3)
  • H&H(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棒径(Φmm)から絞り込む
0.8(5)
1(8)
1.2(9)
1.6(9)
2(9)
2.4(9)
2.6(7)
3.2(9)
4(7)
5(2)
  • ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用TIG溶接棒

    日本ウェルディングロッド(5件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(5kg)
    当日出荷から8日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などに用いられます。溶着金属の耐食性、機械的性質が良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
    用途SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用TIG溶接棒

    日本ウェルディングロッド(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(5kg)
    当日出荷から8日以内出荷
    24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、SUS 309S、13Cr鋼などの溶接に使用されます。Cr、Niの含有量が高いことから、炭素鋼低合金鋼母材からの希釈を受けても溶接金属は適正量のフェライトを含むオーステナイト組織が得られるので耐割れ性に優れており、ステンレスクラッド鋼の初層溶接やライニング溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接にも適します。
    用途SUS309S・異材溶接用長さ(mm)1000伸び(%)44引張強度(MPa)5810.2%耐力(MPa)433RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用TIG溶接棒

    日本ウェルディングロッド
    19,980税込21,978
    1箱(5kg)
    当日出荷から8日以内出荷
    低炭素オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋雰囲気など過酷な耐食性が要求される場所の溶接に適しています。
    用途SUS316、316L棒長(mm)1000適合SUS316・316LJIS規格Z3321 YS316L伸び(%)45(一例)引張強度(MPa)586(一例)AWS規格A5.9 ER316LRoHS指令(10物質対応)対応識別色端面/緑0.2%耐力(MPa)464(一例)
  • ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用TIG溶接棒

    日本ウェルディングロッド
    17,980税込19,778
    1箱(5kg)
    当日出荷から8日以内出荷
    低炭素オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理のできないような場所溶接に適します。
    用途SUS304、304L長さ(mm)10000.2%耐力(MPa)403適合SUS304・304L伸び(%)46引張強度(MPa)576RoHS指令(10物質対応)対応識別色端面/赤
  • ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用TIG溶接棒

    日本ウェルディングロッド
    18,980税込20,878
    1箱(5kg)
    当日出荷から9日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、WEL TIG 308よりもニッケル量が多くモリブデンも含有しているため、硫酸、希硫酸などの非酸化性の酸に対する耐食性が優れています。また、高温でのクリープ抵抗が高いことから、耐熱用途の溶接にも使用されます。
    用途SUS316長さ(mm)1000JIS規格Z 3321 YS316L (旧Z 3321 Y 316L)伸び(%)48引張強度(MPa)610AWS規格A5.9 ER316L識別色端面/白適合SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用TIG溶接棒

    日本ウェルディングロッド
    45,980税込50,578
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    29Cr-9Niの組成を有しており、一般のオーステナイト系ステンレス鋼TIG溶加棒に比べてフェライト量が多く、溶接割れ感受性が低いことから異材溶接や大きく希釈される部分の溶接に使用されます。同一組成の鋳鋼品の溶接に用いられます。
    長さ(mm)1000JIS規格Z 3321 YS312伸び(%)28引張強度(MPa)785耐圧力(MPa)【0.2%】549
  • ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用TIG溶接棒

    日本ウェルディングロッド
    28,980税込31,878
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス鋼TIG溶加棒でWEL TIG 316Lよりもモリブデン含有量が約1%多くなっていますので、硫酸、亜硫酸及び有機酸などに対する耐食性が一段と優れています。
    用途SUS317、317L長さ(mm)1000JIS規格Z 3321 YS317LAWS規格A5.9 ER317L
  • ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用TIG溶接棒

    日本ウェルディングロッド
    33,980税込37,378
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    25Cr-20Niー低Cの組成を有しており、完全オーステナイト組織となります。WEL TIG 310よりも、炭素含有量を低く抑えているため、耐粒界腐食性に優れています。主にSUS310Sの溶接に用いられています。
    長さ(mm)1000JIS規格Z 3321 YS310S伸び(%)40引張強度(MPa)550耐圧力(MPa)【0.2%】377
  • ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用TIG溶接棒

    日本ウェルディングロッド
    19,980税込21,978
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス鋼TIG溶加棒で、WEL TIG 308よりもニッケル量が多くモリブデンも含有しているため、硫酸、希硫酸などの非酸化性の酸に対する耐食性が優れています。高温でのクリープ抵抗が高いことから、耐熱用途の溶接にも使用されます。
    長さ(mm)1000JIS規格Z 3321 YS316棒径(Φmm)2.6伸び(%)48引張強度(MPa)610耐圧力(MPa)【0.2%】432
  • ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用TIG溶接棒

    日本ウェルディングロッド
    16,980税込18,678
    1箱(5kg)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    WEL TIG 309同様、SUS 309S、13Cr鋼、18Cr鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接に用いられますが炭素含有量を0.03%以下に抑えているので、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接あるいはライニング溶接にも適しています。また、割れ感受性が低いので割れやすい個所の溶接に効果があります。
    用途SUS309S・異材溶接用長さ(mm)1000伸び(%)42引張強度(MPa)566RoHS指令(10物質対応)対応

TIG溶接棒』には他にこんなカテゴリがあります

TIG溶接棒ステンレス用