絞り込み
棒径(Φmm)
- 2.6
- 0.9(1)
- 1.2(4)
- 1.6(5)
- 2(4)
- 2.4(4)
- 3.2(5)
- 4(1)
長さ(mm)
- 300~400未満(1)
- 1000~1500未満(1)
ブランド
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1)
- 特殊電極(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥20,980税込¥23,0781箱(20kg)翌々日出荷コンタクト溶接が容易で、アークがソフトなため、美しいビードが得られます。他の系統の溶接棒に比べ溶け込みが浅いので薄板の溶接に適しています。用途自動車、各種車輌外板、軽量型鋼などの溶接伸び(%)30引張強度(MPa)540
耐熱合金用ティグ溶接棒 T-HP
特殊電極¥129,800税込¥142,7801箱(5kg)5日以内出荷用途耐熱鋼鋳鋼品(SCH24、SCH22、HP)など高クリープ強度とともに、耐熱・耐食・耐酸化性が要求される装置や部品の溶接棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
『TIG溶接棒』には他にこんなカテゴリがあります
- TIG溶接棒ステンレス用
- TIG溶接棒硬化肉盛用
- TIG溶接棒軟鋼・高張力鋼用
- TIG溶接棒アルミ用
- TIG溶接棒銅用
- TIG溶接棒ニッケル用
- チタン用