絞り込み
棒径(Φmm)
- 2.4
- 1.6(3)
- 2(2)
- 2.6(4)
- 3.2(6)
- 4(3)
- 5(2)
長さ(mm)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1500未満(3)
ブランド
- 特殊電極(3)
- マグナアロイアンドリサーチ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUS
特殊電極¥56,980税込¥62,6781箱(5kg)当日出荷から5日以内出荷用途ケイ素青銅、銅、黄銅、青銅など銅合金の接合、巣埋め、肉盛棒長(mm)1000JIS規格Z3341 YCuSi BAWS規格A5.7 ERCuSi-ARoHS指令(10物質対応)対応
銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUL-A
特殊電極¥61,980税込¥68,1781箱(5kg)5日以内出荷から14日以内出荷溶着金属の組織はα+βの2相よりなり、α単層のものより強度及び耐亀裂性に優れています。 マンガン黄銅のようなZn 含有量の高い母材でも、なじみ性が良く優れた機械的性質の溶接部を得ることができます。用途アルミニウム青銅、アルミニウム黄銅、マンガン黄銅などの継手溶接及び肉盛溶接、摺動摩耗部の肉盛溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3341 YCuAlAWS規格A5.7 ERCuAl-A2RoHS指令(10物質対応)対応
銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CU-1
特殊電極¥73,980税込¥81,3781箱(5kg)5日以内出荷電気伝導度に優れ、電気伝導性を要求される電気部品の溶接に使用されます。用途電気部品、電極板、電極ホルダー、銅羽口など純銅の溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3341 YcuAWS規格A5.7 ERCuRoHS指令(10物質対応)対応
全銅合金用TIG専用棒マグナ 28T.I.G.
マグナアロイアンドリサーチ¥49,980~税込¥54,978~1パック(7本)ほか翌日出荷から5日以内出荷全種類の銅合金用に使用でき、補修溶接専用で、鋼の肉盛TIG棒向けに開発された溶接材です。用途全銅合金用の接合、ギヤ―、シャフトのキー溝の肉盛り適合全銅合金及び鉄系硬度130-150B棒長(mm)914棒径(Φmm)2.4伸び(%)23電流範囲(A)70-205溶接方法TIG溶接材質規格CuNiMnAl