絞り込み
棒径(Φmm)
- 4
- 1.6(2)
- 2(2)
- 2.4(5)
- 3.2(2)
長さ(mm)
- 1000~1500未満(2)
ブランド
- ニツコー熔材工業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

TIG溶接棒(ニッケル用) NHC-2R
ニツコー熔材工業¥121,900税込¥134,0901箱(5kg)4日以内出荷ハステロイC、C-276の溶接。ハステロイCと他の材料との異材溶接。炭素鋼への肉盛溶接。用途ハステロイC・ハステロイC-276 用長さ(mm)1000色棒端:桃JIS規格Z3334 SNi6276棒径(Φmm)4伸び(%)52.1引張強度(MPa)731AWS規格A5.14 ERNiCrMo-4 該当RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)485
TIG溶接棒(ニッケル用) NHC-22R
ニツコー熔材工業¥159,000税込¥174,9001箱(5kg)4日以内出荷ハステロイC-22、インコネル622、ASTM N06022の溶接に。ハステロイ合金と他の材料との異材溶接。炭素鋼への肉盛溶接に。用途ハステロイC-22、インコネル 622 用長さ(mm)1000JIS規格Z3334 SNi6022棒径(Φmm)4伸び(%)47引張強度(MPa)782AWS規格A5.14 ERNiCrMo-10 該当RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)526