溶接棒ステンレス用 :「アーク溶接棒」の検索結果

ステンレス用とは、棒状の溶接用品のことです。溶接のままの状態で耐熱性や耐食性、耐酸化性、また、機械的性質に優れた溶着金属を得ることができます。実際に使用する前には、150℃~200℃で1時間程度乾燥させる必要があるため、注意しましょう。粒界腐食の危険性が少ないものが多く、重要な科学機器の板・鋳造品などの溶接に主に使われています。ライムチタニア型の被覆をしてあるタイプのものであれば、全姿勢で溶接することが可能です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「棒径(Φmm)」から絞り込む
2.6(1)
3.2(1)
4(1)
日本ウェルディングロッドステンレス鋼用被覆アーク溶接棒
エコ商品
スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。排煙脱硫酸装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋雰囲気など過酷な耐食性が要求される場所の溶接に適します。
仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.025/Si:0.56/Mn:1.54/Ni:11.99/Cr:19.14/Mo:2.34 JIS規格ES316L-16 伸び(%)39 引張強度(MPa)546 AWS規格E316L-16 RoHS指令(10物質対応)対応 0.2%耐力(MPa)448
1箱(2.5kg)ほか
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)