絞り込み
ブランド
  • 特殊電極
  • ニツコー熔材工業(22)
  • 神戸製鋼(13)
  • マグナアロイアンドリサーチ(9)
  • JKW(JFE溶接棒)(2)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1)
  • 東安(1)
棒径(Φmm)
  • 2.6(4)
  • 3.2(23)
  • 4(28)
  • 5(15)
  • 6(1)
JIS規格
  • Z3251(23)
長さ(mm)
  • 300~400未満(27)
  • 400~500未満(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棒径(Φmm)から絞り込む
2.6(4)
3.2(23)
4(28)
5(15)
6(1)
硬化肉盛用被覆アーク棒 CRH-Nb 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 CRH-Nb特殊電極
21,980税込24,178
1箱(5kg)
5日以内出荷
25Cr 鋳鉄にNb を添加した溶着金属が得られる溶接棒です。 溶着金属中に多量のクロム炭化物を生成すると共にニオブ炭化物も生成し、エロージョン及び引掻摩耗に対して優れた耐摩耗性を示します。 600℃の高温においても硬さの低下が少なく、耐食性にも優れていますので、高温及び腐食雰囲気中での耐摩耗用としても適しています。
用途コークシュート・スチールミルガイド・サンドブラスト・エキゾスター・焼結クラッシャー・ミキサーブレードなどの肉盛棒径(Φmm)4棒長(mm)400電流範囲(A)130~180JIS規格Z3251 DFCrA-700-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 CRH-226 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 CRH-226特殊電極
25,980税込28,578
1箱(5kg)
5日以内出荷
高クロム鋳鉄系の溶接棒でCr 含有量が多く耐食・耐熱・耐摩耗性に優れています。 この溶接棒は他の高クロム鋳鉄系溶接棒より炭素の含有量が少なく、針状炭化物の析出はありませんが、適切な予熱を行うことで割れ感受 性が著しく低くなり、耐食・耐熱性が要求される金属間摩耗にも適しています。 溶着金属は炭化物とオーステナイトあるいはマルテンサイト地に初晶オーステナイトの組織で、溶接性に優れ、作業性も良好です。
用途ショベル・シヤ・プレス型・ブルドーザ部品・高温高圧バルブ・ブロワなど金属間摩耗や土砂摩耗を受ける部品に用い、ステライトに要求されるよ うな耐熱・耐食・耐摩耗性が要求される箇所にも適していますJIS規格Z3251 DFCrA-500-BR被覆系ライムチタニアRoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 CR-55 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 CR-55特殊電極
13,980税込15,378
1箱(5kg)
5日以内出荷
13Cr マルテンサイト系の耐摩耗溶接棒です。 溶着金属は自硬性が大きく、初層より十分な硬さが得られます。 土砂摩耗に適し、また耐食性もあるため中程度の腐食摩耗にも適しています。
用途ショベル・シヤ・プレス型・ブルドーザ部品など棒径(Φmm)4棒長(mm)400電流範囲(A)120~160JIS規格Z3251 DF4B-600-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 TWC-1000 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 TWC-1000特殊電極
129,800税込142,780
1箱(5kg)
14日以内出荷
軟鋼チューブにタングステン炭化物粒を封入して特殊なフラックスを被覆したタングステン炭化物系の硬化肉盛用アーク溶接棒です。 溶着金属は非常に硬く、衝撃の小さい激しい土砂摩耗に優れた耐摩耗性を示します。
用途カッターナイフ・スピードマーラー・ポンプインペラー・土木建設機械・鉱山機械などの肉盛棒径(Φmm)6棒長(mm)約400電流範囲(A)150~170JIS規格Z3251 DFWA-700-S被覆系特殊RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 TWC 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 TWC特殊電極
78,980税込86,878
1箱(5kg)
5日以内出荷
タングステン炭化物系の溶接棒で溶着金属は非常に硬く、衝撃の小さい激しい土砂摩耗に極めて優れた耐摩耗性を示します。 TWC はフラックスからタングステン炭化物を添加したものです。
用途浚渫船カッターナイフ・スピードマーラー・サンドポンプ・スクリューコンベアなどJIS規格Z3251 DFWA-700-S被覆系黒鉛RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-80 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-80特殊電極
9,198税込10,118
1箱(5kg)
8日以内出荷
溶接のままでマルテンサイト組織を示す空冷硬化性の溶接棒です。 溶着金属はやや靱性に欠けますが、高い硬さが得られるため比較的衝撃の少ない土砂摩耗に優れた性能を発揮します。
用途ポンプケーシング・カッターナイフ・ブルドーザーブレイド・バケットリップ・インペラー・スクリューコンベアなどJIS規格Z3251 DF3C-600-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-50 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-50特殊電極
8,498税込9,348
1箱(5kg)
5日以内出荷
溶着金属はソルバイト組織で、靱性に優れています。 金属間摩耗,中衝撃摩耗に良好な結果を示します。 機械加工はたいていの場合可能です。 加工後の焼入硬化(フレームハードニング・高周波焼入)も可能です。
用途ギヤ・シャフト・タイヤなどの肉盛JIS規格Z3251 DF2A-300-R被覆系高酸化チタンRoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-450 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-450特殊電極
9,998税込10,998
1箱(5kg)
5日以内出荷
溶着金属はマルテンサイト組織ですが、靱性にも優れ重荷重金属間摩耗や軽衝撃摩耗に対して良好です。 作業性は良好であり、ブローホール感受性も低く、耐亀裂性にも優れています。 肉盛のままでの機械加工は困難です。
用途ブルドーザーリンク・アイドラー・ローラー・スプロケットなどの肉盛JIS規格Z3251 DF2A-450-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-350 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-350特殊電極
8,998税込9,898
1箱(5kg)
5日以内出荷
溶着金属はソルバイト組織であり、金属間摩耗及び中衝撃摩耗に最適です。 硬さと靱性に富み、焼入硬化性にも優れています。 機械加工はたいていの場合可能です。 熱間で鍛造しても組織や硬さは変化しません。
用途レール・車輪・鋳鋼ロール・ブルドーザー部品などJIS規格Z3251 DF2A-350-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-11CR 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-11CR特殊電極
8,998税込9,898
1箱(2.5kg)ほか
34日以内出荷
13Cr マルテンサイト鋼で、靱性があり耐亀裂性及び耐衝撃性に優れています。 溶着金属は自硬性が大きく、初層より十分な硬さが得られます。
用途打抜型・鍛造金型・プレス金型・ダイス・冷鋼熱鋼シヤなどの金型全般及び刃物の肉盛JIS規格Z3251 DF4A-600-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 STL-3 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 STL-3特殊電極
199,800税込219,780
1箱(5kg)
5日以内出荷
Co-Cr-W 合金で、いわゆるステライトと呼ばれている合金のなかで最も代表的な合金です。 耐食性・耐熱性・耐摩耗性に優れています。STL-1・-2 に比べ、熱間冷間での靭性が高いため、幅広く使用されています。 ガス溶接に比べると、硬さはやや低くなります。
用途ロータリーフィーダ・バルブ・鍛造型・ローラ・ブロワなど、耐食性・耐熱性・耐摩耗性を必要とする部分の肉盛棒長(mm)約350JIS規格Z3251 DCoCrA-400BR被覆系ライムチタニアRoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 STL-21 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 STL-21特殊電極
199,800税込219,780
1箱(5kg)
5日以内出荷から11日以内出荷
Co-Cr-Mo 合金系の耐摩耗用アーク溶接棒です。 溶着金属は耐摩耗性・耐熱性・耐食性に優れ、衝撃をともなう金属間摩耗を受ける部品の肉盛に最適な溶接棒です。 特に熱衝撃に優れた性能を示し、耐亀裂性など溶接性や作業性にも優れています。
用途熱間トリミングダイス・シヤブレード・高温バルブ・鍛造機械部品等、高温での腐食及び摩耗を受ける部品の肉盛溶接棒長(mm)約350JIS規格Z3251 DCoCrD-350BR被覆系ライムチタニアRoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 STL-2 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 STL-2特殊電極
199,800税込219,780
1箱(5kg)
5日以内出荷
Co-Cr-W 合金で、いわゆるステライトと呼ばれている合金です。 耐食性・耐熱性・耐摩耗性に優れています。STL-1 に比べて耐摩耗性は劣りますが、靭性が増すため、耐衝撃性に優れています。 ガス溶接に比べると、硬さはやや低くなります。
用途カッター刃先・バンバリーミキサーローターエッジ・熱間押出ダイスなど、耐食性・耐熱性・耐摩耗性を必要とする部分の肉盛棒長(mm)約350JIS規格Z3251 DCoCrB-500BR被覆系ライムチタニアRoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 SB 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 SB特殊電極
16,980税込18,678
1箱(5kg)
5日以内出荷
作業性、スラグの剥離性ともに良好で溶け込みは少なく、1 層目から十分な硬さが得られます。 溶着金属は耐熱・耐亀裂・耐摩耗・耐衝撃性に優れています。
用途打抜型・鍛造金型・冷鋼熱鋼シヤ・クラッチカム・ダイスなどJIS規格Z3251 DF3C-600-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 RC-70 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 RC-70特殊電極
219,800税込241,780
1箱(2.5kg)
14日以内出荷
タングステン炭化物を焼結させた特殊な芯線を使用した溶接棒です。 溶着金属はタングステン炭化物を主体とする組織を示し、もっとも高い硬さが得られ、エロージョン摩耗に対して優れた性能を発揮します。
用途スクリューコンベア・ミキサーブレード・スピードマーラー・送風機のファンなど棒径(Φmm)4棒長(mm)300電流範囲(A)80~120被覆系黒鉛RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 QD-600 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 QD-600特殊電極
19,980税込21,978
1箱(2.5kg)ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
従来困難とされていた焼入硬化部の欠損箇所を補修するために設計した独特の性能を持つ溶接棒です。 予熱や下盛溶接を必要とせず直接肉盛ができ、常温はもちろん高温における耐衝撃、耐摩耗性に優れています。
用途プレス型・鍛造金型・工具鋼など型材の肉盛補修溶接。特に焼入硬化部や硬化肉盛部の肉盛再補修に最適です被覆系ライムチタニアRoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 NCC-2 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 NCC-2特殊電極
139,800税込153,780
1箱(5kg)
5日以内出荷
繰り返し加熱冷却を受ける熱間シヤ・金型などに使用して、優れた耐摩耗性が得られます。 酸化性・還元性雰囲気に対して優れた耐食性を示します。
用途熱間シヤ・金型などの摩耗部の肉盛及びタービンブレイド・燃焼室などの耐熱性・耐酸化性を必要とする各種プラント部品の肉盛棒径(Φmm)5棒長(mm)350電流範囲(A)130~170被覆系ライムチタニアRoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 MS-1 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 MS-1特殊電極
57,980税込63,778
1箱(2.5kg)ほか
34日以内出荷
18%Ni のマルエージング鋼溶接棒です。 溶接のまま、あるいは溶体化処理を行った溶着金属は、極低炭素マルテンサイトで、やわらかく靱性に富んでいます。したがって切削も容易です。 溶着金属は溶接のままから500℃×2 時間の時効処理により高い硬さを得る事ができます。
用途打抜型・鍛造金型・冷鋼熱鋼シヤ・クラッチカム・ダイスなど被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 MMD 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 MMD特殊電極
8,498税込9,348
1箱(5kg)
5日以内出荷
高酸化チタン系の被覆棒であるため作業性が良好で、スラグの剥離性及びビード外観も良好です。 溶着金属はパーライト組織で安定した硬さと靱性に富んでいます。 軟鋼または鋳鋼品の機械部品で金属間の転がりまたは滑り摩耗部の肉盛に用います。
用途圧延ロール・カップリング・スピンドル・車輪・シャフト・キャタピラーリンク・スプロケットなどJIS規格Z3251 DF2A-250-R被覆系高酸化チタンRoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 LM-2 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 LM-2特殊電極
8,398税込9,238
1箱(5kg)
5日以内出荷
溶着金属はパーライト組織で、金属間摩耗に適しています。 溶接後の機械加工や焼き入れも可能です。 優れた延性と耐衝撃性を有しますので中程度の衝撃にも耐えます。
用途車輪・ギヤ・ブルドーザー部品・シャフトなど棒長(mm)400JIS規格Z3251 DF2A-300-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 KM 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 KM特殊電極
9,298税込10,228
1箱(5kg)
5日以内出荷から11日以内出荷
溶着金属はオーステナイトとマルテンサイトの混合組織を示し溶接のままで硬く靱性に富んでいます。 耐亀裂性に優れているため激しい衝撃摩耗を受ける部品の肉盛に最適です。
用途ブルドーザーブレイド・スプロケット・アイドラー・キャタピラーリンク・クラッシャー・ディッパーティース・コンベアなどJIS規格Z3251 DF2B-600-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 HM-1 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 HM-1特殊電極
11,980税込13,178
1箱(5kg)
5日以内出荷
高マンガン鋼の溶接棒で溶着金属はオーステナイト組織を示し、加工硬化性に富んでいます。 溶着金属は靱性に富み、溶接のままでは硬さが低く、外部から激しい衝撃を受けると表面が硬化して高い硬さとなります。
用途クラッシャー・高マンガン鋼レール・バケット・ブルドーザー部品など重衝撃摩耗部の肉盛被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 FW-2 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 FW-2特殊電極
17,980税込19,778
1箱(5kg)
5日以内出荷
溶着金属は耐熱性・耐亀裂性・耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。 作業性及びスラグの剥離性ともに良好です。 溶着金属の機械加工は可能です。
用途鍛造ダイス・ハンマーダイスなどの耐熱耐摩耗肉盛溶接被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 CXA-41 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 CXA-41特殊電極
17,980税込19,778
1箱(5kg)
5日以内出荷
13Cr 系ステンレス鋼に4%Ni と1%Mo を添加したもので、耐食耐摩耗用として優れた性能を示します。 ES410 系溶接棒は空冷硬化性が強く、溶接に当っては厳しい温度管理が必要ですが、この溶接棒は予熱温度及びパス間温度管理が容易です。 溶着金属は機械的性質に優れ耐割れ性・耐焼戻し脆性・耐熱亀裂性にも優れた性能を示します。
用途バルブシートなど耐食性と耐摩耗性が要求される箇所の硬化肉盛JIS規格Z3251 DF4A-400-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 CXA-21 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 CXA-21特殊電極
17,980税込19,778
1箱(5kg)
5日以内出荷
13Cr 系ステンレス鋼に2%Ni と1%Mo を添加したもので、耐食耐摩耗用として優れた性能を示します。 溶着金属は成分的に安定し、組織が緻密なマルテンサイトとオーステナイトの混合組織となるためバルブシート面などに肉盛しても仕上加 工面に色ムラを生じません。 溶着金属は機械的性質に優れ、耐割れ性・耐焼戻し脆性・耐熱亀裂性にも優れ、切削加工が可能です。
用途バルブシートなど耐熱耐食性が要求される箇所の硬化肉盛棒径(Φmm)4棒長(mm)400電流範囲(A)140~170JIS規格Z3251 DF4A-400-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 CRM-3 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 CRM-3特殊電極
23,980税込26,378
1箱(5kg)
5日以内出荷
16Cr-16Mn-2Ni 鋼の溶接棒で安定したオーステナイト組織を示し、良好な耐熱耐摩耗性を示します。 高温摩耗及び衝撃摩耗に適しています。
用途熱鋼シヤ・鍛造金型・熱間ロール・ダイス・圧延機ガイド・トングポンチなど高温衝撃摩耗部の肉盛棒長(mm)350JIS規格Z3251 DFME-250-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 CRM-2 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 CRM-2特殊電極
19,980税込21,978
1箱(5kg)
5日以内出荷から7日以内出荷
16Cr-16Mn 鋼心線を使用した溶接棒で、溶着金属はオーステナイト組織を示し、靱性及び加工硬化性に富んでいます。 溶接部分の強度が優れているため、異材溶接及び合金鋼の溶接にも適しています。
用途高マンガン鋼レール・スプロケット・クラッシャー・高温高圧用パイプ・ディッパーティース・異材溶接及び装甲板の溶接棒長(mm)350JIS規格Z3251 DFME-200-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 CRH 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 CRH特殊電極
17,980税込19,778
1箱(5kg)
5日以内出荷から8日以内出荷
25Cr 鋳鉄系で、溶着金属中にクロム炭化物を生成し、耐エロージョン摩耗に最適です。 600℃の高温まで硬さがあまり低下しません。 耐摩耗性と同時に耐熱性・耐食性をも備えています。
用途エキゾスター、サンドブラスト、ポンプケーシング、ポンプインペラー、ミキサーブレイド、スチールミルガイド、スクリューコンベア、スピード マーラーなどの肉盛JIS規格Z3251 DFCrA-600-B被覆系黒鉛RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 CD-60 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 CD-60特殊電極
19,980税込21,978
1箱(5kg)
5日以内出荷から34日以内出荷
溶着金属は耐熱鋼SUH-3 に準じる組成をもち、耐摩耗性が非常に優れています。 靱性があり耐亀裂性及び耐衝撃性にも優れています。
用途打抜型・鍛造金型・ダイス・キャタピラ・ローラーブレーカー・ハンマーローラーの無限連鎖・鎖リンク・圧延機ガイド・浚渫機の刃・転撤機・運搬用スパイラルなどの溶接及び耐熱鋼の溶接JIS規格Z3251 DF4B-600-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 BH-2 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 BH-2特殊電極
29,980税込32,978
1箱(5kg)
5日以内出荷から19日以内出荷
溶着金属はCr、Ni、Mo、W を含有し、オーステナイト地に炭化物を析出した組織を得る溶接棒です。 溶着金属は靱性に富み、高温における硬さの低下が少なく、高温摩耗や衝撃摩耗に最適です。 機械加工は可能です。
用途熱間ロール・ダイス・トングポンチ・熱鋼シヤ・鍛造金型など高温衝撃摩耗部の肉盛棒長(mm)350被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 BH-1R 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 BH-1R特殊電極
25,980税込28,578
1箱(5kg)
5日以内出荷
Cr、Ni を含有したオーステナイト組織の溶接棒です。 溶着金属は靱性に富み、高温での硬さの低下が少ないため高温摩耗、衝撃摩耗に適しています。 BH-1R はライムチタニア系の被覆棒で、作業性が良好でスラグ剥離性、ビード外観ともに優れています。 機械加工は可能です。
用途熱間ロール・ダイス・トングポンチ・熱間剪断刃など棒長(mm)350被覆系ライムチタニアRoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 BH-1 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 BH-1特殊電極
24,980税込27,478
1箱(5kg)
5日以内出荷
Cr、Ni を含有したオーステナイト組織の溶接棒です。 溶着金属は靱性に富み、高温での硬さの低下が少ないため高温摩耗、衝撃摩耗に適しています。 機械加工は可能です。
用途熱間ロール・ダイス・トングポンチ・熱間剪断刃など棒径(Φmm)5棒長(mm)350電流範囲(A)150~180被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用ガス溶接棒 特殊電極硬化肉盛用ガス溶接棒特殊電極
37,980税込41,778
1箱(1kg)
7日以内出荷
鋼製チューブにタングステン炭化物粒を詰め込んだガス溶接棒で、特に激しい摩耗を受けるオガライト成形機部品に肉盛して優れた性能が得られるように設計しています。 溶着金属は溶解した鉄とタングステンのマトリックス中に、超硬質のタングステン炭化物粒子が未溶解のまま均一に分散しています。
用途オガライト成形機スクリューの肉盛棒径(Φmm)4棒長(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応
溶接棒硬化肉盛用