溶接棒硬化肉盛用 :「冷却 棒」の検索結果
「棒径(Φmm)」から絞り込む
3.2(1)
4(1)
5(1)
繰り返し加熱冷却を受ける熱間シヤ・金型などに使用して、優れた耐摩耗性が得られます。
酸化性・還元性雰囲気に対して優れた耐食性を示します。
用途熱間シヤ・金型などの摩耗部の肉盛及びタービンブレイド・燃焼室などの耐熱性・耐酸化性を必要とする各種プラント部品の肉盛
棒径(Φmm)5
棒長(mm)350
電流範囲(A)130~170
被覆系ライムチタニア
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
Nb,Mo,W,V を含む高クロム鋳鉄の溶接棒です。
溶着金属中に多量のクロム炭化物の他Nb、Mo、W、V などの炭化物も生成し、エロージョン摩耗に対して優れた性能を示します。
600℃の高温まで硬さの低下が少なく、高温においても優れた耐摩耗性を示します。
繰返し加熱冷却を受けても硬度の低下はありません。
用途エキゾスター・サンドブラスト・ポンプケーシング・フィードスクリュー・ミキサーブレイド・焼結クラッシャー・鬼歯などの肉盛
JIS規格Z3251 DFCrA-700-B
被覆系黒鉛
RoHS指令(10物質対応)対応
『溶接棒』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。