絞り込み
ブランド
  • SUZUKID(スズキッド)(3)
  • H&H(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
棒径(Φmm)
  • 1.4
  • 0.9(1)
  • 1(2)
  • 1.2(3)
  • 1.6(17)
  • 2(29)
  • 2.4(3)
  • 2.5(4)
  • 2.6(50)
  • 3.2(94)
  • 3.5(1)
  • 4(75)
  • 4.0(1)
  • 4.5(1)
  • 5(35)
  • 6(14)
長さ(mm)
  • 200~300未満(6)
JIS規格
  • Z3211(2)
  • Z3221(1)
  • その他(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棒径(Φmm)から絞り込む
1.4
1.6(17)
2(29)
2.4(3)
2.5(4)
2.6(50)
3.2(94)
4(75)
5(35)
6(14)
低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1 SUZUKID(スズキッド)低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1SUZUKID(スズキッド)(62件のレビュー)
869税込956
1箱(0.2kg)ほか
当日出荷
100V/200V小型溶接機など低電圧でも安定したアーク溶接が可能です。 低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒です。 外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適している高酸化チタン系溶接棒です。
JIS規格JISZ3211E4313
軟鋼用溶接棒 TRUSCO軟鋼用溶接棒TRUSCO(19件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(36本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
下向および水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒で、アークは安定し、スパッタも少なく、スラグの剥離性が良好です。
用途薄板、軽構造物の溶接低電圧溶接機用溶接棒(100V対応)。軟鋼を用いる一般機械、車輌、軽量鉄骨、軽構造物などの溶接。溶込みが浅く、光沢のある美しいビードが得られますので、薄鋼板の溶接に適しています。仕様神鋼 B-33相当品(棒端)白色JIS規格JIS Z3211D4313規格品
スターロード電気溶接棒(鉄用一般)B-3 SUZUKID(スズキッド)スターロード電気溶接棒(鉄用一般)B-3SUZUKID(スズキッド)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
基本的軟鋼用被覆アーク溶接棒。
伸び(%)17以上
溶接棒 一般低電流用&薄板用 H&H溶接棒 一般低電流用&薄板用H&H(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(200g)
当日出荷
日亜溶接棒(ニッコー熔材工業株式会社)を小口販売用に再梱包した商品です。
JIS規格Z3211 E4313 (旧Z3211 D4313)被覆系高酸化チタン系
スターロード電気溶接棒(鉄用低電圧)B-1 SUZUKID(スズキッド)スターロード電気溶接棒(鉄用低電圧)B-1SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(1kg)
当日出荷
100V電源の溶接機で使用出来ます。 低電圧軟鋼被覆アーク溶接棒です。 軟鋼素材の溶接に使用します。 外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適しています。 小型低電圧溶接機を使用する場合は、この種類の溶接棒を使用して下さい。 200Vにも使用可能です。
用途100V溶接機で軟鋼溶接を行なう為の溶接棒。棒径(Φmm)1.4棒長(mm)230材質高酸化チタン系溶接電流(A)30~60JIS規格JIS/D4313相当溶接板厚(mm)1.2~3.0
イクラロード溶接棒 IKURATOOLS(育良精機)イクラロード溶接棒IKURATOOLS(育良精機)
1,798税込1,978
1箱(200g)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
よく溶けて使いやすい。
Φ1.4mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用) エスコΦ1.4mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用)エスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
棒径(Φmm)1.4エスコ品番EA318AB-1.4
溶接棒軟鋼・高張力鋼用