4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「棒径(Φmm)」から絞り込む
1.2(3)
1.4(8)
1.6(17)
2(29)
2.4
2.6(51)
3.2(92)
4(73)
5(32)
6(11)
棒径(Φmm)をもっと見る
ステンレス鋼用のTIG溶接棒です。
棒長(mm)500
1箱(100g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)軟鋼用TIG棒
SIM-180・SIM-230用消耗品。
棒長(mm)1000 JIS規格Z3316 W49A0U12
1パック(500g)
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様電極棒長さ:150mm 棒径(Φmm)2.4 入数10本入り
1袋
6,000 税込6,600
翌日出荷

マグナアロイアンドリサーチマグネティック合金鋼用棒マグナ 307
棒を母材に接触して使用できる為、初心者でも熟練工になれます。マグネティックマグナ307は、超簡便なアーク溶接棒です。油がついていたり、水の出ている所でも実際溶接ができます。
用途軟鋼、50、60kg級高張力を全姿勢使用可能 棒径(Φmm)2.4 棒長(mm)350 電流範囲(A)30-115 適合低炭素鋼、亜鉛引き鋼、マンガン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、等 硬度178B 伸び(%)25 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格ER90相当
1パック(15本)ほか
7,390 税込8,129
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)