溶接棒軟鋼・高張力鋼用 :「溶接棒 1.6」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「棒径(Φmm)」から絞り込む
1.6(1)
2(2)
2.6(4)
3.2(4)
4(4)
5(4)
6(2)
棒径1.6~5.0mmで立向下進溶接が可能な高酸化チタン系溶接棒です。アークは安定し、スパッタも少なく光沢あるビードが得られますので、立向下進溶接を主体とする薄板、軽構造物の溶接に最適です。立向下進溶接は、棒端を軽く母材に接触させ、ストレート運棒で行って下さい。溶接電流は下向姿勢の場合と同程度が適当です。
棒端色:黒色 伸び(%)23(一例) 引張強力(N/mm2)510(一例) 降伏点(N/mm2)450(一例) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

溶接時に発生するヒューム量を同タイプ溶接棒に比べ約30%低減したライムチタニヤ系溶接棒です。 再アーク性・ビードの伸びも良く、スラグ剥離にも大変良く優れた溶接棒です。 被覆の可とう性が良好ですから曲げて使用できます。 難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。(過度に吸湿すると作業性劣化のほかピットが発生することがありますので、70~100℃で30~60分の乾燥を行って下さい)
用途軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般建造物の溶接 タイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプ JIS規格Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303) 被覆系ライムチタニヤ系 AWS規格A5.1 E6013該当
1箱(2kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

作業性と溶接性の双方を考慮して設計された溶接棒で、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。水平すみ肉溶接でスラグがよくかぶりビートの伸びが良好で、ビート外観も非常にきれいです。また、立向、上向溶接でもスラグの流れが良く、溶接のやりやすさはイルミナイト系溶接棒の中では最高ですので、X線性能や機械的性質が良好な点と相まって技量試験や技量コンクールなどには好んで使用されています。
用途軟鋼を用いる造船、車両、建築などの重要構造物の溶接。 棒端色:薄茶色 備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR、GL 規格特許第1533782号 吸収量110J/エネルギー(一例) JIS規格JIS Z3211 E4319 U (旧JIS Z3211 D4301) 伸び(%)32(一例) AWS規格AWS A5.1 E6019該当 引張強力(N/mm2)460(一例) 降伏点(N/mm2)410(一例)
1箱(5kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ビード外観・スラグ剥離性も良好、またX線性能及び機械的性質にも優れた溶接棒です。
用途軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築、圧力容器などの溶接 タイプ490N/mm2級高張力鋼用 JIS規格Z3211 E4916 U (旧Z3212 D5016) AWS規格A5.1 E7016該当 棒端色:青白色、二次着色:白色 備考船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CR
1箱(5kg)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)