溶接棒軟鋼・高張力鋼用 :「アーク溶接」の検索結果
特価
本日7月15日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「棒径(Φmm)」から絞り込む
1.4(3)
1.6(2)
2(4)
2.5(1)
2.6(3)
3.2(4)
4(2)
5(1)
100V/200V小型溶接機など低電圧でも安定したアーク溶接が可能です。
低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒です。
外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適している高酸化チタン系溶接棒です。
JIS規格JISZ3211E4313
高度の溶接技術を有し、安定したアーク・スラグの流動性や再アーク性も良く高能率の溶接が期待できます。高度の溶接技術作業性を有しています。安定したアーク、スラグの流動性、最アーク性も良く、高能率の溶接が出来ます。コストパフォーマンスの高い溶接棒です。
用途軟鋼用アーク溶接棒。
仕様降伏点35kg/mm2以上・引張り強さ43kg/mm2以上
伸び(%)30以上
溶融亜鉛めっき鋼材の溶接用に開発された特殊アーク溶接棒です。めっき膜を剥がさずそのまま溶接しても、ピット・ブローホールなどへの耐気孔性に優れた設計がされている為、溶接欠陥の発生による手直し工数を低減できます。
タイプ亜鉛めっき溶接用
100V電源の溶接機で使用出来ます。
低電圧軟鋼被覆アーク溶接棒です。
軟鋼素材の溶接に使用します。
外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適しています。
小型低電圧溶接機を使用する場合は、この種類の溶接棒を使用して下さい。
200Vにも使用可能です。
用途100V溶接機で軟鋼溶接を行なう為の溶接棒。
棒径(Φmm)1.4
棒長(mm)230
材質高酸化チタン系
溶接電流(A)30~60
JIS規格JIS/D4313相当
溶接板厚(mm)1.2~3.0
1箱(1kg)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
『溶接棒』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。