5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「棒径(Φmm)」から絞り込む
1.4(1)
1.6(2)
2(2)
2.6(2)
3.2(5)
被覆剤中に約30%の鉄粉を含有したライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク性は抜群で、ビード伸びも良く、断続溶接、すみ肉溶接、タック溶接(仮付け)などに最適です。
用途薄・中板 高能率溶接用。軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接。 (棒端)赤色 JIS規格JIS Z3211D4303規格品
1箱(46本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス鋼用のTIG溶接棒です。
棒長(mm)500
1箱(100g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

溶着金属性能は、極めて優れた機械的性能を示します。全姿勢での作業性が良好で、スラグ剥離性、ビード外観が良好です。耐割れ性が良好で、厚板高張力鋼の溶接および中・高炭素鋼の溶接に使用できます。
用途造船、橋梁、建築、圧力容器などの490MPa級および540MPa級高張力鋼の溶接。 (棒端)朱
1箱(500g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

再アーク性、スラグ剥離性が優れた低水素系溶接棒で、信頼性の高い仮付け溶接ができます。同一電流で立向き下進溶接を含む全姿勢溶接が可能で、高能率な仮付け溶接を行うことができます。
用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築などの仮付け溶接。 (棒端)白
1箱(500g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

下向および水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒で、アークは安定し、スパッタも少なく、スラグの剥離性が良好です。
用途薄板、軽構造物の溶接。低電圧溶接機用溶接棒(100V対応)。軟鋼を用いる一般機械、車輌、軽量鉄骨、軽構造物などの溶接。溶込みが浅く、光沢のある美しいビードが得られますので、薄鋼板の溶接に適しています。 仕様神鋼 B-33相当品 (棒端)白色 JIS規格JIS Z3211D4313規格品
1箱(5本)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)